La soluzione per un montaggio rapido, comodo e duraturo
Proponiamo ai professionisti e agli artigiani che lavorano quotidianamente con il legno una gamma di viti specifiche per fissare lo schienale dei mobili in maniera rapida e immediata. Per rispondere con successo a ogni tipologia di richiesta, le referenze sono disponibili in un ampio range di diametri nominali e lunghezze. Presentano una filettatura asimmetrica e una testa cilindrica piatta a rondella, un elemento essenziale per fare perfettamente pressione tra lo schienale del mobile e il pannello, così da non lasciare “aria” tra i due elementi da assemblare.
Un solo inserto per molti diametri di vite
Le referenze presenti sul nostro shop online si distinguono per una serie di elementi che apportano notevoli vantaggi al professionista durante il montaggio dei mobili o di altri elementi. Le referenze sono costituite da materiali certificati di elevata qualità, che assicurano una lavorazione estremamente sicura e resistente nel corso del tempo. Ecco perché le dovresti utilizzare o consigliare.
Assicurano una trasmissione di potenza ideale grazie all’impronta RW, che apporta:
- maggiore trasmissione di potenza grazie alla superficie di contatto più ampia sull’inserto;
- possibilità di lavorare anche con una sola mano, con un conseguente aumento della stabilità e della precisione di posizionamento grazie alla perfetta compatibilità tra inserto e intaglio;
- meno cambi di inserto: basta infatti un solo inserto per molti diametri di vite;
- compatibilità con l’impronta AW precedente.
Resistenza senza eguali
Le nostre viti fissa schienali assicurano una giunzione particolarmente resistente, ad esempio, di pannelli sottili in fibra di legno per gli schienali dei mobili grazie alla testa larga e mezza tonda per il collegamento. Conferiscono, inoltre, un risultato finale esteticamente gradevole con vite a testa piana e presentano una testa larga mezza tonda con diametro del filetto ridotto per una presa salda. Oltre a ciò, non richiedono un serraggio eccessivo.
Le nostre viti assicurano:
- Una maggiore trasmissione della forza nei legni duri grazie alla geometria asimmetrica e rinforzata del fianco del filetto a passo grosso;
- una migliore profondità di ancoraggio permessa dai fianchi del filetto più alti.
Le viti con una presa ottimizzata
L’inizio graduale del filetto assicura una presa ottimizzata della vite. Nello specifico:
- le fessurazioni sono ridotte grazie allo spostamento non distruttivo delle fibre del legno permesso dalle calotte alesatrici a forma di parabola nella punta;
- il ridotto attrito in fase di avvitamento consente di applicare una forza minore.