Il fissaggio diretto del legno è il modo più semplice e veloce per fissare pannelli e altri elementi in legno tra loro ma ad una condizione: bisogna utilizzare strumenti idonei che permettano di ottenere risultati eccellenti in tempi rapidi. Vediamo allora cosa serve e quali sono le alternative più valide.
Quale inchiodatrice scegliere per un fissaggio diretto su legno: elettrica o a gas?
Come per tutti i fissaggi diretti, anche quello su legno richiede pochi strumenti, ma buoni: un’inchiodatrice e i relativi chiodi (vai ai prodotti >). Ora si tratta di fare una scelta: meglio un’inchiodatrice a gas o elettrica? Non c’è una risposta definitiva, tutto dipende dal tipo di fissaggio diretto su legno che devi fare. L’inchiodatrice a gas è ideale per lavori ad alte prestazioni, che richiedono quindi numerosi fissaggi e in tempi rapidi. Per quella a batteria non servono ovviamente accessori come cartucce a gas e, pur essendo meno performante, si presta a molteplici applicazioni.
Entrambe garantiscono:
- tempi di lavoro rapidi: in pochi minuti riesci ad eseguire fissaggi diretti su legno rapidi ma anche estremamente precisi
- zero fatica: sono utensili compatti e leggeri, che si movimentano e si utilizzano con estrema facilità
- totale autonomia perché non richiedono la presenza di una fonte di energia
Inchiodatrice a gas per un fissaggio diretto ad alta prestazione e senza il minimo sforzo
Le nostre inchiodatrici a gas (scopri di più >) sono lo strumento ideale per lavorare bene e senza fatica. Il design compatto, la presa ergonomica e il peso ridotto assicurano un contraccolpo leggerissimo e la massima maneggevolezza. Sono alimentate da cartucce a gas di elevata qualità che, oltre a garantire una combustione pulita e di conseguenza anche lunga vita all’inchiodatrice, non richiedono sistemi ad aria compressa fissi e mobili. Inoltre, le cartucce sono dotate anche di valvole di iniezione ad alta precisione per ottimizzare il consumo del gas. Il fissaggio diretto del legno viene eseguito tramite chiodi a striscia di lunghezze variabili, di solito comprese tra i 65 e gli 80 mm. Chiodi e cartucce sono venduti anche in comodi kit (vedi tutti i prodotti >) per avere sempre tutto il necessario a portata di mano.
Inchiodatrice a batteria, ideale anche per fissaggi diretti del legno a vista
Se invece cerchi un utensile completamente indipendente da cartucce a gas, propulsori o aria compressa, l’inchiodatrice a batteria (vai ai prodotti >) è la soluzione ideale. È uno strumento così leggero e compatto da poter essere utilizzato anche solo con una mano e anche in spazi molto ristretti e difficili da raggiungere. Può essere utilizzato in due modalità, a colpo singolo o sequenziale. Nel primo caso, viene piantato un chiodo ad ogni pressione del grilletto. Con la modalità sequenziale, invece, basta tener premuto il grilletto per piantare chiodi a ripetizione alla massima velocità. Utilizzando il cappuccio di protezione si ottiene un fissaggio diretto del legno pulito e senza segni che permette quindi di usare l’inchiodatrice anche su legni a vista. Il fissaggio avviene mediante chiodi a vite ASN con testa piana svasata oppure chiodi a striscia ASN con testa a mezza luna.









| E-Business