Forse non lo sapevi, ma il 95% di tutte le imprese artigianali utilizzano l’aria compressa in qualche forma. La strumentazione che funziona ad aria compressa è infatti presente in ogni officina meccanica, per eseguire diverse lavorazioni e interventi. Ecco una guida alla scelta della strumentazione ad aria compressa pensata per te!
Indice:
- Tubo flessibile a spirale per aria compressa in PU antiscintilla Premium WSAFE® 2000
- Area di applicazione
- Tubo flessibile per aria compressa in PU antiscintilla Premium
- Area di applicazione
- Raccordi automatici per tubi ad aria compressa
- Pistola per il soffiaggio dell’aria compressa
- Contattaci
- Lascia un commento
Tubo flessibile a spirale per aria compressa in PU antiscintilla Premium WSAFE® 2000
elevato comfort di lavoro e una più ampia gamma di applicazioni
Il tubo flessibile a spirale per aria compressa in PU è altamente resistente e durevole e garantisce una protezione ottimale contro le scintille durante i lavori di taglio e asportazione materiale con dischi da taglio e sbavo. Assicura inoltre un elevato comfort di lavoro e una più ampia gamma di applicazioni. I tubi flessibili pneumatici per aria compressa in poliuretano sono notevolmente più leggeri, più flessibili e più resistenti all’attorcigliamento rispetto ai tubi in gomma PVC. Sono ideali per un lavoro accurato e preciso, privo di cali di pressione: le superfici interne lisce dei tubi flessibili, infatti, prevengono la resistenza dell’aria e consentono un’elevata portata di aria. Vai alla gamma >
Presentano inoltre un’elevata resistenza ai raggi UV, all’olio, ai solventi e ad altre soluzioni non acquose. Questo grazie agli inserti in tessuto robusti e al rivestimento in poliuretano a base di estere di alta qualità. L’operatore può lavorare in piena sicurezza: le estremità diritte favoriscono il comfort di lavoro e riducono il rischio di inciampo.
Raccordi automatici per tubi aria compressa
Elementi importanti per rendere l’attrezzatura performante sono anche i raccordi.
I raccordi con innesto rapido rotante con filetto maschio, per tubi flessibili in poliuretano (PU) della Serie 2000 consentono il passaggio di 2.000 litri d’aria al minuto, rivelandosi ideali per le autofficine; la chiusura ermetica dei raccordi impedisce l’imbrattamento delle parti interne e gli attacchi maschi in acciaio temperato garantiscono una lunga durata.
Quelli della Serie 4000 sono pensati per alte portate d’aria, consentendo quindi ad esempio di alimentare una chiave ad impulsi da 1″ per smontare gli pneumatici di camion e mezzi pesanti.
Molta attenzione anche alla sicurezza: garantiscono la completa sicurezza per l’operatore. Grazie al disinnesto in due tempi, che scarica prima l’aria accumulatasi a valle, si impedisce la pericolosa azione di “frusta” del tubo come evidenziato nel video sottostante.
Ermeticità
l’O-Ring di grandi dimensioni, inserito nella sede della valvola, garantisce una tenuta ottimale, anche se il maschio è deformato, in quanto si adatta esattamente al profilo del maschio stesso. In tal modo il raccordo risulta chiuso ermeticamente prima dell’apertura della valvola.
Bloccaggio a sfere e ghiera in acciaio temperato
5 sfere in acciaio inossidabile garantiscono un bloccaggio sicuro del maschio nel raccordo anche con sollecitazioni oscillatorie. Dette sollecitazioni vengono assorbite dalla ghiera in acciaio temperato.
Pistola per il soffiaggio dell’aria compressa
La nuova pistola per il soffiaggio dell’aria compressa possiede un’impugnatura antiscivolo in resina sintetica ad alta resistenza e una morbida impugnatura ergonomica che non trasmette il freddo del flusso d’aria alla mano.
Tra le sue caratteristiche:
- alta portata d’aria per pulire in modo veloce ed efficiente
- ottimo dosaggio del flusso d’aria grazie alla valvola in ottone e alla sensibilità della leva della pistola
- impugnatura resistente agli urti
- tubo in acciaio
- leggera e maneggevole
Ti è piaciuta la nostra guida alla scelta della strumentazione ad aria compressa e vuoi saperne di più sulle soluzioni da avere sempre in officina? Sfoglia il catalogo “Aria compressa” e trova tutto il necessario per rendere il tuo lavoro più efficiente, veloce e preciso!




| E-Business