Skip to main content

Perché igienizzare ambienti e superfici ambito lavorativo e privato? Una buona qualità dell’aria negli ambienti lavorativi, sui mezzi di trasporto e nei luoghi dedicati all’istruzione incide notevolmente sulla salute di chi passa molto tempo in uno spazio indoor. Un’aria salubre e pulita può fare la differenza, oltre che sulla salute, anche sulla produttività dei lavoratori. È sempre consigliato l’utilizzo di dispositivi specifici, progettati appositamente per raggiungere il massimo livello di igiene per l’aria e per le superfici. Scopri in questo articolo i nuovi nebulizzatori Würth ad argento ionico Silver Barrier® e la potenza dell’igienizzazione agli ioni d’argento, ideale contro i batteri e virus!

I dispositivi per igienizzare tutti gli ambienti di diverse dimensioni

nebulizzatori ad argento ionico-applicazioneSilver Barrier® è un dispositivo automatico e professionale che permette di raggiungere il massimo livello di igiene per l’aria e le superfici. Grazie alla formulazione unica di argento ionico rinforzato, igienizza in modo estremamente efficace e potente un ampio range di ambienti, da quelli piccoli fino a quelli più estesi. Sfruttando la tecnologia della nebbia raggiunge infatti ogni punto del locale da trattare, protegge le superfici, creando una barriera attiva che le mantiene igienizzate per 7 giorni. A differenza di altri sistemi, la nebbia di Silver Barrier® è invisibile, non ossida e non danneggia in alcun modo gli arredi, i tessuti o le apparecchiature elettroniche.

Dove puoi posizionare i dispositivi

  • Ambito civile: studi professionali, uffici, negozi, ristoranti, bar, scuole.
  • Turismo: hotel, residence, Bed & Breakfast, navi da crociera, villaggi turistici
  • Industria: spogliatoi, uffici, sale riunioni, auditorium
  • Trasporti: automobili, autobus, treni, imbarcazioni
  • Sport e Wellness: palestre, piscine, sale fitness, scuole di danza, centri estetici, SPA, parrucchieri

Il dispositivo ideale per igienizzare gli ambienti di diverse dimensioni

Il nebulizzatore elettrico si adatta a diverse metrature e permette un utilizzo anche in successione da un locale all’altro. Estremamente semplice e pratico da utilizzare, può essere posato nei punti più opportuni per effettuare l’igienizzazione di numerosi ambienti. Ideale per: camere di hotel, sale di aspetto, studi professionali, sale riunioni.

Il nostro nebulizzatore Silver Barrier® garantisce una veloce e accurata igienizzazione delle autovetture. Semplicissimo da utilizzare, può essere posizionato sia nelle automobili/pulmini/VAN (fino a 9 posti) che negli autobus e sui mezzi pubblici (max 25 posti). Per un utilizzo ottimale, si consiglia di pulire a fondo l’abitacolo da igienizzare e di aprire eventuali vani presenti sempre all’interno dell’abitacolo (cassetti, portaoggetti, cappelliere, ecc). La speciale formulazione oligodinamica protegge le superfici, creando una barriera attiva fino a 7 giorni. La nebulizzazione del prodotto permette di raggiungere ogni punto dell’ambiente, anche gli angoli più difficili.

Nebulizzatore elettrico

Cod. art. 1997656598

NEL CARRELLO

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

    Lascia un commento