Skip to main content

Durante l’inverno le auto, i veicoli commerciali e i camion sono messi quotidianamente a dura prova e possono riportare malfunzionamenti e danni a causa delle temperature più rigide. In un inverno dominato dal vento artico e dalle temperature siberiane, proteggi e preserva il motore dalle temperature più rigide utilizzando i tre prodotti preferiti del meccanico.

Start-Rapid: avviamento rapido per motori diesel e benzina

Le notti gelide e le temperature rigide causano dei problemi di avviamento del motore, soprattutto alla mattina presto quando il sole non è ancora sorto. Tra i prodotti consigliati dal meccanico c’è lo spray Start-Rapid da 300 ml che risolve in pochissimi secondi le ripartenze difficili e i problemi di avviamento.

i preferiti del meccanico - guidare

Lo spray avviamento motore Start-Rapid, applicabile sui motori diesel e benzina con o senza catalizzatore, elimina le difficoltà all’avviamento causate non solo dal freddo ma anche dall’umidità. È particolarmente adatto per tutti i motori a benzina e diesel a 2 tempi e a 4 tempi, con e senza convertitore catalitico. Con una combinazione efficace di agenti attivi è delicato sulla batteria, dove agisce rapidamente senza apportare danni.

START RAPID 300ML 089011

Spray avviamento motore

Cod. art. 089011

NEL CARRELLO

Modalità d’uso

Spruzzare Start-Rapid durante l’avviamento nel manicotto d’aspirazione del filtro aria (max. 1-2 secondi). Se dopo 2-3 avviamenti il motore non va in moto, controllare la sua funzionalità.

i preferiti del meccanico - spruzzare spray antigelo

Spray lavamotori: rimuove facilmente e rapidamente olio, grasso, catrame e altro sporco

Lo spray lavamotore è un prodotto versatile da avere sempre a bordo e in officina perché, grazie all’azione rapida, rimuove in pochi istanti olio, grasso, catrame e sporco in generale, tutti fattori che potrebbero causare danni e malfunzionamenti. La confezione spray permette di raggiungere facilmente anche i punti più difficilmente accessibili. Delicato sui materiali e biodegradabile al >95%, non contiene composti AOX, formaldeide o idrocarburi alogenati. Se usato correttamente e per il normale sporco, non presenta nessun impedimento all’uso del separatore di liquidi leggeri. Il consiglio dell’esperto: può essere utilizzato manualmente e il passaggio successivo può essere effettuato con dispositivi ad alta pressione.

PULITORE LAVAMOTORI 300ML 089023

Spray lavamotore

Cod. art. 089023

NEL CARRELLO

Area di applicazione: motori, cambi, telai, carrozzerie, macchine, pavimenti di officina ecc.

Istruzioni: applicare sulle parti da una distanza di 20-40 cm, lasciare agire per 10 minuti e sciacquare lo sporco disciolto con un forte getto d’acqua (pulitore ad alta pressione).

Smalto protettivo per motore: protezione lucente del motore contro polvere, grasso ed umidità

Lo smalto protettivo per motore a base di vernici acriliche conferisce una nuova brillantezza ai motori, assemblaggi, cavi e tubi (indicato anche per le parti in plastica e in gomma). Rientra tra i preferiti del meccanico perché garantisce un risultato ottimale in pochi minuti: rende infatti lucido il motore, i filtri, la batteria, i cavi e i tubi proteggendoli dalla corrosione e dall’invecchiamento. Forma una pellicola protettiva con ottima adesione su un’ampia varietà di superfici che protegge da umidità, sporcizia della strada e dal sale della strada, prevenendo così la corrosione e impedendo lo scolorimento della vernice protettiva del motore. Ha inoltre un’ottima resistenza alla temperatura (+100°C).

SMALTO PROTETTIVO PER MOTORE 400ML 0892790

Smalto protettivo

Cod. art. 0892790

NEL CARRELLO

Sceglilo soprattutto per: la pulizia di auto usate.

Istruzioni: agitare bene prima dell’uso. Prima dell’uso, pulire a fondo le zone da trattare con detergente per motore e lasciare asciugare. Con il motore spento, applicare uno strato uniforme fino a formare una pellicola lucida compatta. Dopo l’uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare fino a svuotare la valvola.

    Hai bisogno di maggiori informazioni sul prodotto?

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento