Skip to main content

Quando dobbiamo fissare un elemento con un ancorante chimico, è normale chiederci quante cartucce serviranno per completare il lavoro. Restare senza prodotto nel momento sbagliato può rallentare o bloccare l’intera lavorazione.
Per questo abbiamo sviluppato un calcolatore online gratuito, semplice e intuitivo, che consente di stimare con precisione la quantità di resina necessaria in base al tipo di fissaggio e al materiale di supporto. Il servizio ti aspetta, clicca su questo link.

Calcolo del consumo di ancorante chimico: il nostro sistema online gratuito

Per utilizzare il calcolatore basta cliccare su “avvia il calcolatore”: l’interfaccia guida passo dopo passo nel processo, determinando in modo rapido la quantità di ancorante chimico da impiegare per ogni specifica lavorazione.

1) Scelta dell’applicazione e del supporto

Seleziona il tipo di fissaggio e il materiale su cui operare:

    • Muratura piena
    • Muratura forata
    • Calcestruzzo con barra filettata
    • Ferro d’armatura

Dopo questa scelta preliminare, il sistema propone automaticamente i prodotti Würth più adatti all’applicazione selezionata.

2) Selezione dell’ancorante chimico

Il calcolatore suggerisce gli ancoranti chimici compatibili con l’applicazione. La scelta va fatta considerando:

    • il materiale del supporto
    • i tempi di indurimento
    • le sollecitazioni previste
    • i fattori ambientali

 

Per una selezione consapevole, è sempre importante consultare le schede tecniche dei prodotti, disponibili sul nostro sito.

3) Ambiente di esposizione e resistenza alla corrosione

Seleziona l’ambiente di esposizione:

    • interno
    • esterno
    • particolarmente aggressivo

 

Ogni contesto richiede un acciaio d’ancoraggio adeguato a contrastare i fenomeni di corrosione. Questo step non è necessario nel caso del ferro d’armatura, poiché una volta eseguito il getto di calcestruzzo, il ferro è protetto dal calcestruzzo con adeguato copriferro.

 

 

4) Dimensioni, profondità e formato dell’ancorante

Scegli:

    • il diametro del foro
    • l’eventuale bussola, nel caso di applicazioni su muratura.
    • Inserisci poi i parametri tecnici principali:
      • profondità del foro
      • spessore dell’elemento da fissare
      • numero dei fori da realizzare
      • formato della confezione dell’ancorante chimico selezionato.

Una volta inseriti tutti i dati, il calcolo della quantità necessaria è immediato e preciso.

Calcolo dell’ancorante chimico: muratura piena, forata, ferri d’armatura in sintesi

STEP Tipi di applicazione da eseguire
1 Calcestruzzo e barra filettata Ferri d’armatura Muratura piena Muratura forata
2 Scelta dell’ancorante chimico Scelta dell’ancorante chimico Scelta dell’ancorante chimico Scelta dell’ancorante chimico
3 Scelta dell’ambiente di esposizione – Scelta dell’ambiente di esposizione Scelta dell’ambiente di esposizione
4 Scelta del diametro Scelta del diametro Scelta del diametro Scelta del diametro
5 Scelta dello spessore dell’elemento da fissare, della profondità di ancoraggio e del tipo di barra Scelta della profondità dei fori Scelta eventuale della bussola Scelta della bussola
6 Numero dei fori da eseguire e scelta del formato dell’ancorante Numero dei fori da eseguire e scelta del formato dell’ancorante Scelta dello spessore dell’elemento da fissare, della profondità di ancoraggio e del tipo di barra Scelta dello spessore dell’elemento da fissare, della profondità di ancoraggio e del tipo di barra
7 Numero dei fori da eseguire e scelta del formato dell’ancorante Numero dei fori da eseguire e scelta del formato dell’ancorante

Una stima orientativa, ma affidabile

Il calcolo fornito dal nostro sistema rappresenta una stima orientativa: il consumo reale di resina può variare in base a diversi fattori, tra cui:

  • il rispetto delle istruzioni di posa
  • le tolleranze geometriche del foro nel materiale di supporto
  • lo scarto iniziale della resina non perfettamente miscelata
  • il numero di interruzioni di lavorazione
  • l’esperienza dell’installatore (soprattutto su muratura forata)
  • la presenza di cavità o fessurazioni interne al materiale

Con il nostro calcolatore online, stimare il consumo di ancorante chimico diventa semplice, veloce e affidabile.
È uno strumento pensato per semplificare il lavoro quotidiano dei professionisti, ottimizzare tempi e risorse e garantire fissaggi sicuri e certificati.

In Würth crediamo che l’affidabilità nasca dalla pianificazione. Per questo investiamo in soluzioni digitali e servizi tecnici che aiutano a lavorare meglio, ogni giorno.
Essere il partner completo e affidabile significa accompagnare i professionisti in ogni fase del loro lavoro, offrendo competenza, qualità e sicurezza in ogni dettaglio.

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento