Misuratore laser autolivellante CLG – 15 con nuova tecnologia a raggio verde

• Il nuovo misuratore laser Würth proietta contemporaneamente o separatamente una linea verde orizzontalmente e verticalmente
• Angolo di proiezione delle linee di oltre 180°
• Allarme visivo (rapido lampeggio dei fasci laser) in caso di non autolivellamento
• Il tasto di bloccaggio del pendolo permette di inclinare il raggio alla pendenza voluta e una miglior protezione del pendolo durante il trasporto
• Robusto e resistente agli spruzzi d’acqua
• Completo di minitreppiede trasformabile in staffa a muro con fissaggio magnetico o a viteScopri il nuovo misuratore laser autolivellante CLG-15

All’interno della confezione troverete:

  • Livello laser CLG
  • Bersaglio con calamita 5709 300 002
  • Borsa a tracolla
  • Mini treppiede attacco 1/4”

Scopri la gamma >

Dati tecnici:

  • Laser classe II
  • Raggio d’azione negli interni ca 20 m*
  • Precisione di livellamento +/-1,5 mm/5 m
  • Precisione della linea +/-1,5 mm/5 m
  • Angolo di proiezione linea laser ca.180°
  • Campo di autolivellaemnto +/-4°
  • Grado di protezione IP54
  • Temperatura d’esercizio da -10°C a 40°C
  • Attacco treppiede 1/4”
  • Dimensioni 108x115x76 mm

*Attenzione! Il misuratore laser viene fornito senza batterie, ti consigliamo: Set di 4 batterie alcaline

Il misuratore laser è acquistabile direttamente sul sito Würth, previa registrazione. La vendita è riservata ad aziende, artigiani, professionisti in possesso della Partiva Iva.
Per ulteriori informazioni puoi cliccare sul bottone “Acquista ora” e visualizzare la sezione del sito, la marcatura CE e le istruzioni per l’uso e procedere all’acquisto.
Per problemi in fase di registrazione o acquisto contatta l’assistenza clienti

Per il Misuratore laser CLG – 15 sono disponibili moltissimi accessori

Batterie Mignon AA/LR6

Batterie alcaline HIGH POWER
PILA ALCALINA MIGNON AA LR6 1,5V

Cod. art. 0827112

SCOPRI DI PIÙ
Borse Utensili

Base girevole con attacco per treppiede da 5/8″

Supporto universale per livella laser a linea
BASE GIREVOLE P.LASER PLL11 E CLL11

Cod. art. 5709300001

SCOPRI DI PIÙ
Treppiede

Treppiede altezza in opera da 640 a 1680mm

Tripode per distanziometro
TREPPIEDE TESTA ORIENT. 64-168CM

Cod. art. 0714649210
SCOPRI DI PIÙ

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.