Anche i professionisti non sono indenni da piccoli errori: cosa fare quando trapanando un foro il fondo si rompe o il foro si è allargato? Abbiamo testato un prodotto universale che viene in soccorso per superare questi piccoli incidenti di percorso.

Rapido, semplice, efficace.

bohrloch_1

Nella gamma ancoranti chimici ad iniezione Würth abbiamo testato il tassello liquido WIT FIX, che garantisce un utilizzo semplice e rapido. Soprattutto perché ha un indurimento veloce e quindi prima del montaggio basta attendere da 3 a 5 minuti a temperatura ambiente. Qui vi facciamo vedere quanto sia facile usare questo sistema ad iniezione con resina poliuretanica bicomponente.

Funziona così:

  1. Svitare la cartuccia

Fase 1 - Wit Fix

  1. Riempire completamente il foro con il tassello liquido

Fase 2 - Wit Fix

  1. In presenza di muratura forata e cartongesso, inserire nel foro la bussola a rete

Fase 3 - Wit Fix

  1. La massa indurisce dopo 3-5 minuti

Fase 4 - Wit Fix

  1. Successivamente avvitare la vite

Fase 5 - Wit Fix

  1. WIT-FIX può essere impiegato anche su mobili in legno sedi di cerniere per mobili. E’ facile da carteggiare e da verniciare.

Fase 6- Wit Fix

Un aiuto versatile per tanti incidenti di percorso

Il tassello liquido viene impiegato nei seguenti casi:

  • Per la ricostruzione di fori eseguiti non correttamente o allargati
  • Per la riparazione del legno
  • Per il fissaggio di portasciugamani, binari per tende, mensole leggere, quadri, lampadari, specchi.
  • Con materiali edili difficili e danneggiati (ristrutturazioni e vecchi edifici)
  • Fondi di ancoraggio

Ancora dubbi? Ecco il tutorial per l’utilizzo di Wit Fix!

WIT FIX si può impiegare con:

Calcestruzzo
Muratura piena e forata
Calcestruzzo cellulare
Cartongesso e lastre in gessofibra

acquista_ora

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.