Skip to main content

Utilizzando le frese per trapano a gradini con attrezzature fisse e trapani manuali si possono effettuare centrature, forature, carotaggi e sbavature, con risultati sempre precisi e con una sola operazione.

Fresa a gradini HSS Performance

Si chiama fresa a gradini HSS Performance e il nome non è casuale. Sono proprio le performance il suo punto di forza.

In questa fresa per trapano a gradini tutto è stato progettato per migliorarne la resistenza, la facilità di impiego e la precisione. E ottenere così una foratura perfetta, in tempi rapidissimi.

Fresa a gradini HSS Performance: 100% più veloce e 4 volte più duratura di una comune fresa a gradini HSS

A seguito di un utilizzo prolungato, le punte a gradini tendono a rovinarsi velocemente, rendendo la lavorazione difficile e poco precisa. Con la fresa a gradini HSS di nuova generazione non avrai più questo problema. La fresa a gradini conica Performance ha una durata 4 volte superiore rispetto alle punte di uguale categoria.

Inoltre, paragonata ad una punta a gradini HSS tradizionale, i tempi di foratura sono dimezzati. Il merito è della sua esclusiva smerigliatura ad alta velocità che migliora il centraggio e garantisce una foratura di precisione. Anche la forza di avanzamento richiesta è notevolmente ridotta, fino all’80%. Con il minimo sforzo puoi quindi ottenere risultati eccellenti.

fresa a gradini - 0694453

Fresa a gradini HSS Performance

Cod. art. 0694453…

NEL CARRELLO

Nella fresa a gradini HSS la geometria è studiata per garantire un lavoro più rapido e accurato

La particolare geometria della fresa conica a gradini HSS Performance permette un funzionamento regolare, senza il rischio che si incastri nella superficie di lavorazione. Il foro risulta pulito e perfettamente tondo. Sui bordi si formano pochissime bavature e la lamiera sui cui si lavora non subisce alcuna distorsione.

La nuova fresa a gradini, disponibile in diverse lunghezze e diametro, ha inoltre un gambo a 3 lati che ottimizza la trasmissione della forza. Grazie alla sua speciale conformazione, non rischi di torcere il mandrino, lo proteggi da eventuali danni e lo apri e chiudi con estrema facilità.

Frese a gradini elicoidali HSS Smart Step Deepcut

Si tratta di un pratico assortimento di punte elicoidali a gradini universali, con rivestimento AlCrN e l’esclusiva tecnologia SMART STEP per un utilizzo flessibile e ad alta precisione in lamiera, anche per pezzi più spessi in acciaio convenzionale con resistenza fino a 1300 N/mm², ghisa, alluminio, ottone, bronzo, Plexiglas, plastica e legno.

Queste punte a gradini consentono di realizzare fori circolari precisi senza dover cambiare utensile, con il vantaggio di avere tempi di lavorazione più brevi. La foratura è confortevole, grazie anche alla forza ridotta esercitata sull’utensile durante il processo di foratura.

Frese a gradini HSS Deepcut

Cod. art. 0694459001

NEL CARRELLO

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento