Una corretta installazione del termostato della caldaia assicura un incremento dell’efficienza energetica, un risparmio notevole sui consumi e il comfort ottimale di tutti gli ambienti. Scopri sul catalogo Würth tutti i prodotti e gli utensili specifici per realizzare un’installazione del termostato sicura e duratura nel tempo.
Installazione del termostato: ottimizzare la temperatura di tutti gli ambienti con dispositivi elettronici, prodotti e kit di alta qualità
Realizzare un’installazione del termostato utilizzando dei prodotti e dei device di qualità comporta dei notevoli vantaggi al professionista, che velocizza le fasi di lavoro e assicura ai clienti un impianto funzionante e sicuro. Tutte le referenze presenti in catalogo sono inoltre progettate per massimizzare la resa energetica, anche in una prospettiva futura e per ottenere un risultato esteticamente armonioso e in linea con gli ambienti. Scopri la gamma cronotermostati e termostati e trova quello più adatto alle necessità dei tuoi clienti!
Scopri i prodotti:
Prodotti per l’installazione del termostato: scopri la gamma dedicata ai cronotermostati
Il cronotermostato è un dispositivo tecnologico che consente di regolare temperatura e tempo di accensione in maniera da mantenere l’impianto in funzione solo quando si è in casa.
CRONOTERMOSTATO WI-FI TOUCH 4,3”
Questo cronotermostato è gestibile da remoto via App (Wi-Fi) ed è compatibile con assistenti vocali Google Home e Amazon Alexa. Tecnologicamente avanzato, presenta la funzione di gestione rilevamento finestra aperta e può essere impostato con 7 programmi distinti, uno per ogni giorno della settimana e fino a 4 fasce orarie giornaliere. Utilizzabile in riscaldamento o in raffrescamento.
Area di applicazione: per la regolazione della temperatura ambiente sia in impianti di riscaldamento che raffrescamento.
Gestione: sia in locale che da remoto tramite App dedicata, compatibile con l’assistente di Google Home e Alexa by Amazon.
Il cronotermostato digitale settimanale wireless CW è molto preciso e richiede un’installazione facile ed economica. Si distingue per l’estetica gradevole e non invasiva. Consente di posizionare liberamente il termostato nella stanza ed è dotato di pratiche manopole per l’impostazione delle temperature. L’ampio display retroilluminato consente una comoda lettura di tutti i dati. Possibilità di comando via telefono e predisposizione per sonda remota.
Area di applicazione Per la regolazione della temperatura ambiente senza fili sia in impianti di riscaldamento che raffrescamento
Funzionamento:
ll cronotermostato CW emette un segnale radio intermittente al ricevitore RW oppure all’antenna AW, la quale a sua volta trasmette il comando al terminale collegato (ad es. caldaia, pompa, teste elettrotermiche, modulo relè MW ecc.)
Caratteristiche:
- Installazione a parete
- Fino a 7 programmi distinti impostabili, uno per ogni giorno della settimana
- 3 livelli di temperatura impostabili (comfort/ridotto/off -antigelo) ogni ½ ora nell’arco delle 24 ore
- Completo di batterie e di kit di fissaggio a parete
- Colore bianco segnale
Controllare la temperatura degli ambienti: scopri la gamma Würth dedicata ai termostati
Il termostato ambiente digitale A 230V è perfetto per la regolazione della temperatura ambiente sia in impianti di riscaldamento che raffrescamento. Si caratterizza per le dimensioni ridottissime, per il design moderno e innovativo e per la precisione. È dotato di un ampio display retroilluminato per una comoda visualizzazione di tutte le indicazioni funzionali e della temperatura ambiente rilevata.
- Impostabili 3 modalità di regolazione e relative temperature di setpoint: Comfort, Riduzione, Off/Antigelo
- Predisposto per il collegamento di una sonda di temperatura a distanza (opzionale)
- Fornito completo di kit di fissaggio a parete (tasselli e viti)
Quali sono i prodotti per una corretta installazione del termostato? Scopri tutto quello che ti serve!
Il liquido disincrostante da 10 kg per pompa di disincrostazione è in grado di eliminare composti calcarei, carbonati e silicati da impianti termici, scambiatori di calore, circuiti di raffreddamento con elementi in rame, ferro, acciaio. Non corrosivo, non fumigante contiene tensioattivi biodegradabili otre il 90%. Il disincrostante NON è idoneo per tubazioni zincate, acciaio inox, stagno, alluminio, leghe leggere.
Il kit radiatore con attacco Eurokonus è composto da:
- Valvola termostatizzabile a squadra con filetto attacco 3/4″ Eurokonus per tubo rame, multistrato, plastica o PE-X, filetto attacco testa termostatica M30 x 1,5, filetto attacco al radiatore 1/2″ maschio a tenuta morbida (o-ring), corpo in ottone nichelato, asta di comando in acciaio inox, cappuccio di protezione in ABS bianco, O-ring e guarnizioni in EPDM, conforme alla norma UNI EN 215, a bassa inerzia termica.
- Detentore a squadra con filetto attacco 3/4″ Eurokonus per tubo rame, multistrato, plastica o PE-X, filetto attacco al radiatore 1/2″ maschio a tenuta morbida (o-ring), corpo in ottone nichelato, guarnizioni e O-ring in EPDM, cappuccio in ABS bianco.
- Testa termostatica con rilevatore a liquido con comando e sensore a espansione di liquido incorporati, possibilità di blocco e limitazione della regolazione.
- Fascetta antifurto testa termostatica
La testa termostatica a cera è idonea per l’impostazione della temperatura nell’ambiente desiderato (in combinazione ad una valvola termostatizzabile). Con comando e sensore ad espansione di cera incorporati, ha la possibilità di blocco della regolazione. È inoltre installabile su valvole termostatizzabili con filetto M 30×1,5.


 
           
           
           
           
          


 | E-Business
 | E-Business