Le chiavi a cricchetto sono strumenti che hanno un meccanismo che serve a mantenere stabile lo strumento, impedendo di andare indietro e lo costringendolo ad andare avanti.Ma come funziona una chiave a cricchetto e quale scegliere per il tuo lavoro? Scoprilo subito!
Il cricchetto è uno strumento indispensabile per qualsiasi professionista, richiesto per svolgere attività di avvitamento o svitamento. La maniglia a cricchetto è fatta anche per raggiungere viti o dadi inaccessibili lateralmente e consente di serrare e allentare rapidamente viti, dadi o bulloni, con un movimento avanti e indietro.
Le chiavi a cricchetto, grazie a questo semplice movimento e al meccanismo che evita di dover uscire continuamente dal dado di serraggio o allentamento, offre un reale risparmio di tempo e quindi un aumento della produttività. Inoltre, i cricchetti Würth sono progettati per offrire il massimo comfort, resistenza e durata. Miglioriamo costantemente i nostri prodotti per offrirvi una maggiore robustezza e aumentare al massimo la coppia di serraggio.
> Leggi l’articolo e scegli i cricchetti adatti a te <






Chiave a cricchetto: come scegliere il cricchetto giusto per il tuo lavoro
Ecco delle informazioni pratiche per aiutarti al meglio nella scelta della chiave a cricchetto giusta per il tuo lavoro.
Inversione della rotazione tramite rotella o leva
Questa è una questione di abitudine più che di vantaggi tecnici. Anche il mercato si divide perfettamente con al 50% con ruota e al 50% con leva.
Espulsione della presa
Anche qui è questione di abitudine. Principalmente se per il tuo lavoro hai bisogno di guanti o sei in un ambiente in cui si utilizzano lubrificanti o grassi, è più indicato scegliere l’espulsione con pulsante, perché la versione a “strappo” è più complicata se non hai pieno controllo delle dita.
Numero denti del cricchetto
La qualità di un cricchetto si misura dall’angolo di ripresa e quindi dalla scorrevolezza di quest’ultimo. Più è piccolo, più è conveniente in spazi ristretti. La maggior parte dei nostri cricchetti Würth ZEBRA ha 72 denti, ovvero un angolo di recupero di 5 °, che li rende strumenti molto potenti!
Mini cricchetto: il più piccolo dei cricchetti!
Caratteristiche:
- Inversione della rotazione tramite rotella
- Espulsione della presa estraendo la punta del supporto della presa da 1/4 ″
- Dimensioni unità disponibili: 1/4 “
- Numero di denti a cricchetto: 64 denti
- Angolo di ritorno di 5,6 °
Il set di punta di questo modello: mini assortimento di prese multiple da 1/4 di pollice
Cricchetto standard per carichi pesanti: il più forte!
Caratteristiche:
- Inversione di rotazione tramite leva
- Espulsione della presa tramite pulsante
- Numero di denti a cricchetto: 48 denti
- Angolo di ritorno di 7,5 °
Il set di punta di questo modello: assortimento di chiavi a bussola da 1/4″ e 1/2″
Cricchetto con testa e impugnatura snodata: può diventare un cricchetto a T!
Caratteristiche:
- Inversione della rotazione tramite rotella
- Espulsione della presa tramite pulsante
- Dimensioni unità disponibili: 1/4 “
- Numero di denti a cricchetto: 72 denti
Angolo di ripresa di 5 °
Il set di punta di questo modello: serie bussole 1/4 pollici con cricchetto 3 in 1 reversibile
Cricchetto impermeabile: protezione da polvere e non solo!
Caratteristiche:
- Inversione di rotazione tramite leva
- Espulsione dell’involucro tirando
- Numero di denti a cricchetto: 72 denti
- Angolo di ripresa di 5 °
Il set di punta di questo modello: Set bussola da 1/4 e 1/2 pollice e cricchetto, a tenuta di polvere
Cricchetto a testa snodata allungabile: il più versatile!
Caratteristiche:
- Inversione di rotazione tramite leva
- Espulsione della presa tramite pulsante
- Numero di denti a cricchetto: 72 denti
- Angolo di ripresa di 5 °
Chiave a bussola passante con cricchetto: ideale per barre filettate!
Caratteristiche:
- Inversione di rotazione tramite leva
- Espulsione della presa tramite pulsante
- Dimensioni drive disponibili: specifiche tramite prese
- Numero di denti a cricchetto: 72 denti
- Angolo di ripresa di 5 °

















| E-Business