Le lampade frontali a LED ricaricabili sono utili sia a lavoro, quando ha ile mani impegnate, che nel tempo libero. Scegli la torcia frontale a LED più adatta a te e lavora in sicurezza con l’attrezzatura professionale Würth.

Ma come dev’essere una lampada frontale per essere la migliore per il tuo lavoro?

  • Comoda: la lampada può essere indossata anche per molte ore e questo può influire sul proprio lavoro
  • Affidabile: se hai le mani occupate ti serve una luce costante, duratura e che non ti lasci al buio nel bel mezzo del lavoro
  • Potente: La lampada frontale deve permetterti di vedere ovunque.

Nella tabella sottostante ti presentiamo le lampade presenti in gamma e le loro caratteristiche principali.

Lampada frontale ricaricabile a LED: quali sono le caratteristiche più apprezzate?

Le più apprezzate lampade portatili per officina hanno la funzione sensore che permette di accendere o spegnere la lampada con un semplice movimento della mano. Altre caratteristiche che rendono davvero funzionale una lampada frontale a LED è la possibilità di eliminare il caschetto così da poter lavorare in comodità.

Per quanto riguarda l’illuminazione, la luce emessa da una torcia frontale professionale deve essere dimmerabile, con fascio luminoso regolabile. Le nostre lampade possono disporre di 4 programmi di illuminazione (low power, power, boost, blink).

Lampade frontali a led professionali: di quale hai bisogno?

Prodotto Codice Prodotto Luminosità Autonomia Caratteristiche illuminazione  Grado di protezione
Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT 0827 809 997 60 – 350 lm 2,5 – 8 ore 4 funzioni di illuminazione IP X4
Lampada frontale a LED ricaricabile WH3HR 0827 809 813 80 – 800 lm 3 – 16 ore 4 funzioni di illuminazione IP 56
Lampada frontale a LED ricaricabile WH2HR 0827 809 812 80 – 400 lm 2 – 9 ore 4 funzioni di illuminazione IP 54
Lampada frontale a LED ricaricabile I-MATCH 3 0827 809 130 25 – 250 lm 1,5 – 15 ore Luce dimmerabile IP 65
Lampada frontale a LED ricaricabile, SL4R 0827 809 141 20 – 300 lm 4 – 30 ore Dimmerabile, con fascio luminoso regolabile IP 56

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Verà novità del 2024, questa lampada è provvista della funzione sensore: la lampada può essere accesa o spenta senza contatto, muovendo la mano davanti al sensore laterale.

Ha una luce principale (LED COB) che illumina un’area ampia e un faretto laterale (faretto). Possono funzionare in modalità stroboscopica (luce principale e luce laterale).

Lampada SPACELIGHT

Cod. art. 0827 809 997

NEL CARRELLO

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Leave a Reply

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.