Se cerchi un connettore morsettiera a innesto compatto per il collegamento di fili flessibili e rigidi con una sezione da 0,2 a 4 mm² il Kompakt fa al caso tuo. Made in Europe (Germania), con un volume ridotto del 40% rispetto a un connettore convenzionale, consente di risparmiare spazio in superfici ristrette.
Per i collegamenti nell’edificio pubblici e provati di sistemi di illuminazione, tapparelle, citofoni e nel settore industriale per motori, pompe e tanto altro.
Design: custodia trasparente per un controllo visivo della corretta connessione e punto di prova per controllare il terminale con le sonde di prova.
Facilità d’uso: leve ergonomiche per una maggiore maneggevolezza anche con i guanti. Inserimento e rimozione del filo più veloci.
Applicazioni versatile: ogni ingresso può ospitare un conduttore da 0,2 a 4 mm² per una tensione nominale massima di 450 V e una corrente nominale di 32 A.
I cavi rigidi in rame possono essere inseriti senza aprire il connettore grazie alla pratica leva di attivazione.
Scegli il numero di scale: 5, 3 o 2?
- Sezione trasversale filo rigido min/max: 0,2-4 mm²
- Sezione trasversale filo flessibile min/max: 0,34-4 mm²
- Corrente nominale: 32 A
- Lunghezza spelatura: 11 mm
- Tensione nominale: 450 V
- Temperatura ambiente max: 85 °C
- Identificazione T a norma EN 60998: T85
- Infiammabilità: Autoestinguente in conformità a UL94 V2
- Materiale carcassa: Policarbonato