In alcune attività l’idropulitrice può diventare uno strumento indispensabile per rimuovere sporco e incrostazioni grazie alla pressione dell’acqua. Con questo articolo potrai capire come scegliere un’idropulitrice della gamma Würth Equipment ideale per le tue esigenze.
Ma che cos’è una idropulitrice professionale? È una macchina costituita da un motore elettrico collegato ad una pompa ad alta pressione e da una caldaia che riscalda l’acqua. Nel caso di una macchina senza caldaia, l’idropulitrice sarà solo ad acqua fredda. Tuttavia è facile intuire come un’idropulitrice ad acqua calda riesca ad avere un’efficacia pulente molto maggiore.
Come scegliere la migliore idropulitrice ad acqua calda professionale
Portata, pressione e potenza: le 3 P per l’idropulitrice PERFETTA per il tuo lavoro
Gli elementi più importanti da tener presente nella scelta di una idropulitrice sono:
- Portata
- Pressione
- Wattaggio
La portata è la quantità di acqua che viene espulsa in un’ora. Di norma la portata è espressa in litri per ora (l/h).
La pressione indica invece la forza con cui l’acqua viene espulsa, viene espressa in bar (bar).
Il wattaggio rappresenta la potenza massima dell’idropulitrice, viene espresso appunto in Watt (W).
Nella scelta dell’idropulitrice questi tre elementi vanno ponderati bene, in quanto a seconda dell’attività svolta si avrà bisogno di una maggiore o minore portata o pressione.
Ad esempio: con una elevata pressione sarà possibile rimuovere sporco, incrostazioni, grasso (tipiche dell’edilizia o industria) con maggiore velocità, risparmiando acqua, energia e soprattutto tempo.
D’altro canto invece, una maggiore portata servirà per affrontare sporco pesante e agglomerato (nel caso del settore alimentare o agricolo) e quindi c’è bisogno di una quantità maggiore di acqua.
Una volta capito che tipo di lavoro va effettuato e valutato la portata, la pressione e la potenza dell’idropulitrice puoi considerare altri aspetti della macchina, quali ad esempio:
- la capacità di lavorare ad acqua calda o ad acqua fredda
- la praticità e la trasportabilità
Idropulitrice a caldo o a freddo?
Sul mercato esistono sia idropulitrici ad acqua calda che idropulitrici ad acqua fredda. La scelta dipende, ancora un volta, dal tipo di utilizzo che intendi fare della macchina.
- Le idropulitrici ad acqua calda sono indicate per uno sporco che va sciolto non solo con il sapone, in quanto il calore è in grado di agire più velocemente su grasso e olio.
- Le idropulitrici a freddo sono efficaci per lavorare su uno sporco meno complicato.
Praticità e trasportabilità dell’idropulitrice
Maneggevolezza e trasportabilità: porta l’idropulitrice dove vuoi e usala con semplicità. Scegli un’idropulitrice con ruote che favoriscano il trasporto, un modello non troppo ingombrante anche per poterla riporre al sicuro quando non è in utilizzo, senza occupare troppo spazio.
Le migliori idropulitrici ad acqua calda per il tuo lavoro
Nella gamma idropulitrici a caldo, Würth Equipment offre 5 modelli per adattarsi alle tue esigenze:
- Idropulitrice a caldo KOSMIC disponibile in due versioni:
- 150 BAR, portata 300-540 l/h
- 170 BAR, portata 400-840 l/h
- Idropulitrice a caldo GOLDEN 200 BAR e portata 500-1000 l/h
- Idropulitrice a caldo MISTRAL disponibile in due versioni:
- 200 BAR, portata 650-1300 l/h
- 250 BAR, portata 450-900 l/h
Oltre alle differenze tra portata e pressione, le idropulitrici ad acqua calda presentano ulteriori caratteristiche, come l’alimentazione a corrente e gasolio.
Sia le macchine del modello KOSMIC che le idropulitrici MISTRAL sono dotate di un dispositivo che interrompe il funzionamento della macchina dopo 30 secondi di inutilizzo e hanno spegnimento automatico intelligente dopo 20 minuti.
I modelli GOLDEN e MISTRAL sono completi di serbatoio per detergente della capacità di 22 litri, per migliorare la pulizia senza rovinare la macchina.
Inoltre questi modelli hanno a disposizione tantissime funzioni e sistemi di sicurezza:
- il blocco di protezione marcia a secco, con segnalazione in mancanza d’acqua
- led di segnalazione manutenzione, mancanza gasolio o anomalie
- controllo con segnalazione ugello lancia intasato




| E-Business