Skip to main content

Scegliere l’aspiratore professionale giusto significa migliorare efficienza, sicurezza e qualità del lavoro. Würth propone una gamma di soluzioni per esigenze diverse, dalla manutenzione leggera fino all’utilizzo intensivo in cantiere.

In questa guida trovi i principali criteri di scelta, le caratteristiche dei modelli indicati e alcuni consigli per l’utilizzo e la manutenzione.

Come scegliere un aspiratore professionale

Prima di scegliere un aspiratore professionale, valuta questi fattori:

  • Tipo di utilizzo: occasionale, professionale o in cantiere.
  • Materiale da aspirare: polveri, liquidi oppure entrambi.
  • Classe di sicurezza delle polveri.
  • Sistema di pulizia del filtro.
  • Compatibilità con utensili elettrici.
  • Facilità di trasporto.

Una scelta corretta permette di lavorare meglio, più velocemente e in sicurezza.

I principali aspiratori Würth: quale scegliere

TSS 7-L BASIC: leggerezza e mobilità

Il TSS 7-L BASIC è un aspiratore compatto da secco, indicato per chi ha bisogno di un prodotto facile da trasportare e utilizzare in ambienti diversi.

Caratteristiche principali

  • Design leggero e compatto.
  • Cinghia ergonomica per il trasporto.
  • Certificazione classe L.
  • Buona capacità di aspirazione con consumi ridotti.

Sceglilo per interventi rapidi e manutenzione leggera.

Da ricordare: essendo una macchina compatta senza gestione automatica del sistema filtrante, è importante svuotare spesso il contenitore e pulire regolarmente il filtro per mantenerne le prestazioni.

TSS 12.0 COMPACT: silenziosità e praticità

Il TSS 12.0 COMPACT è progettato per gli ambienti interni, dove può essere necessario lavorare in presenza di persone o durante l’orario lavorativo.

Caratteristiche principali

  • Aspiratore estremamente silenzioso, circa 62 dB.
  • Design compatto con supporti integrati.
  • Cavo lungo per una maggiore autonomia.
  • Presa per accessori elettrici.

Sceglilo per manutenzioni indoor e pulizie professionali, ad esempio in uffici o ambienti sensibili al rumore.

Da ricordare: mantieni sempre pulite le prese d’aria per garantire un raffreddamento corretto

ISS 30-L: versatilità per l’uso quotidiano

L’ISS 30-L è un aspiratore universale per polveri e liquidi, indicato per l’utilizzo professionale generico.

Caratteristiche principali

  • Aspirazione di secco e liquidi.
  • Pulizia del filtro semi-automatica.
  • Sistema antistatico.
  • Arresto automatico per i liquidi.

Sceglilo per attività professionali quotidiane che richiedono la gestione sia di polveri sia di liquidi.

Da ricordare: utilizzare regolarmente la pulizia del filtro, ogni 5–10 minuti, aiuta a evitare cali di prestazioni e a prolungare la vita del filtro.

ISS 40-M AUTOMATIC: sicurezza avanzata

L’ISS 40-M AUTOMATIC è pensato per lavorazioni con polveri nocive e risponde a esigenze di sicurezza più elevate.

Caratteristiche principali

  • Certificazione classe M.
  • Pulizia del filtro automatica.
  • Sensori di flusso aria.
  • Aspirazione di polveri e liquidi.

Sceglilo per lavorazioni che richiedono l’aspirazione di polveri nocive e standard di sicurezza elevati.

Da ricordare: controlla sempre il corretto flusso d’aria e il collegamento del tubo. Il sistema di sicurezza blocca la macchina in caso di condizioni non corrette.

ISS 50-L AUTOMATIC: massime prestazioni

L’ISS 50-L AUTOMATIC è il modello indicato per l’uso intensivo e per contesti gravosi come il cantiere.

Caratteristiche principali

  • Elevata potenza aspirante.
  • Pulizia del filtro automatica.
  • Sistema antistatico.
  • Gestione completa dei liquidi.

Sceglilo per lavori continui e utilizzi in cantiere.

Da ricordare: controlla periodicamente lo scarico dei liquidi e lo stato del filtro per mantenere prestazioni costanti.

Classe di polveri: un criterio fondamentale

La classe di polveri è un elemento chiave nella scelta di un aspiratore professionale. Alcune polveri sono semplici residui, mentre altre possono essere nocive per la salute. Conoscere la classificazione aiuta a lavorare in sicurezza, rispettare le normative e scegliere la macchina corretta.

Manutenzione degli aspiratori professionali: prestazioni costanti nel tempo

Un aspiratore professionale lavora spesso in condizioni impegnative, tra polveri, residui e liquidi. Per mantenere prestazioni costanti nel tempo e ridurre il rischio di fermi operativi, la manutenzione ordinaria deve diventare parte della routine di lavoro. Controllare con regolarità filtro, guarnizioni, collegamenti e componenti che entrano in contatto con i liquidi aiuta a preservare l’efficienza della macchina e a individuare per tempo eventuali anomalie.

Aspirazione di liquidi: cosa controllare

L’aspirazione dei liquidi è una funzione importante soprattutto in officine e cantieri, ma richiede attenzione perché coinvolge sensori, componenti elettrici e sistemi di sicurezza.

La serie ISS garantisce:

  • sensori elettronici di livello;
  • arresto automatico;
  • filtri dedicati.

Una gestione corretta aiuta a evitare blocchi, danni alla macchina e problemi operativi.

Da ricordare: dopo avere aspirato liquidi, asciuga sempre serbatoio ed elettrodi. I sensori umidi possono bloccare l’aspiratore.

Tre controlli di base

Per prevenire la maggior parte dei problemi, è utile:

  • pulire regolarmente il filtro;
  • controllare le guarnizioni;
  • verificare il corretto inserimento del filtro.

Se la macchina perde potenza, si ferma improvvisamente o non riparte dopo l’uso, questi sono i primi elementi da controllare. Filtro intasato, tubo scollegato, guarnizioni danneggiate o componenti ancora umidi dopo l’aspirazione di liquidi possono infatti compromettere il corretto funzionamento.

Quando serve un controllo specializzato.

La manutenzione ordinaria consente di risolvere molte situazioni comuni. Quando invece è necessario intervenire con una riparazione, una revisione o un controllo più approfondito, puoi affidarti a MASTERSERVICE Würth.

Il servizio supporta i professionisti nella gestione delle attrezzature con interventi di riparazione, revisione, calibratura e taratura, oltre alla disponibilità di pezzi di ricambio. Un riferimento utile per mantenere gli strumenti di lavoro efficienti e sicuri nel tempo.

Domande & Risposte

Qual è l’aspiratore più adatto per lavori leggeri?

Il TSS 7-L BASIC è indicato per interventi rapidi e manutenzioni non intensive. È compatto, leggero e facile da trasportare tra ambienti diversi.

Quando scegliere un aspiratore di classe L o di classe M?

La classe di polveri va scelta in base al materiale da aspirare e al livello di rischio. La classe L è indicata per polveri comuni, mentre la classe M è pensata per polveri nocive. In ambito professionale e cantieristico è spesso consigliata la classe M.

Quale aspiratore scegliere per aspirare polveri e liquidi?

Per aspirare sia polveri sia liquidi, l’ISS 30-L offre una soluzione versatile per l’uso professionale quotidiano. Per esigenze di sicurezza più elevate o per lavori intensivi sono disponibili gli aspiratori ISS 40-M AUTOMATIC e ISS 50-L AUTOMATIC, con caratteristiche specifiche per i diversi contesti d’uso.

Ogni quanto va pulito il filtro dell’aspiratore?

La frequenza dipende dall’intensità di utilizzo e dal tipo di materiale aspirato. Nell’ISS 30-L, utilizzare la pulizia del filtro ogni 5–10 minuti aiuta a evitare cali di prestazione e a prolungare la vita del filtro. Negli altri casi, il filtro va controllato e pulito con regolarità.

Perché l’aspiratore perde potenza?

Nella maggior parte dei casi la causa è un filtro intasato o una manutenzione non corretta. Possono incidere anche guarnizioni danneggiate, tubo scollegato o filtro inserito male. Pulisci il filtro e verifica collegamenti e tenuta: questi controlli risolvono spesso il problema.

Cosa fare dopo avere aspirato liquidi?

Dopo l’aspirazione di liquidi, asciuga sempre serbatoio ed elettrodi. Se i sensori interni restano umidi, l’aspiratore può bloccarsi per sicurezza. Una volta asciugati completamente, il funzionamento può essere ripristinato.

Perché l’aspiratore si ferma improvvisamente?

Il blocco può avvenire quando il tubo non è collegato correttamente o il filtro non è inserito bene. In queste condizioni non funziona nemmeno il sistema di pulizia del filtro. Verificare il corretto montaggio di tubo e filtro aiuta a evitare l’accumulo di polvere e i blocchi.

Perché l’aspiratore non riparte dopo avere usato un utensile?

Quando si utilizza un utensile collegato, l’aspiratore entra in modalità automatica e si spegne dopo alcuni secondi per risparmio energetico. Per riavviarlo, scollega l’utensile e avvia nuovamente l’aspiratore.

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento