Skip to main content

La limitata mobilità di questo periodo e il limitato utilizzo dell’automobile porta i veicoli a una sosta prolungata che potrebbe essere dannosa per la batteria auto, chiamata anche accumulatore. Infatti, anche da ferma la macchina consuma energia e se l’accumulatore si scarica totalmente il motore dell’automobile va riavviato con un booster di avviamento. Se non vuoi che la batteria dell’auto si scarichi completamente sai già che dovrai occupartene periodicamente: ecco le fasi per evitare che la batteria auto sia esausta totalmente.

Veicoli fermi: qual è la durata della batteria auto ferma?

Dipende dal modello ma tutte le batterie auto vanno monitorate e caricate dopo un periodo di lunga sosta. Una sosta forzata e prolungata dell’auto genera un altro rischio: che il giorno in cui ci sarà bisogno dell’auto, magari per motivi molto seri, il motore non darà più segni di vita. Impossibile avviare motore: batteria auto scarica.

Cosa fare per evitare di trovarsi in questa situazione? La durata della carica dell’accumulatore dipende dall’auto e dal suo livello di sofisticazione elettronica. Un tempo bastava staccare un polo della batteria per evitare che perdesse la carica. Oggi questa operazione, oltre a non essere semplice, è sconsigliatissima: i sistemi elettronici dell’auto devono essere alimentati anche a macchina ferma. Infatti, quando si va a sostituire la batteria delle auto moderne, è importante creare un ponte elettrico per non far mancare la tensione di bordo.

Auto ferma, evita che la batteria si scarichi completamente: accendere e far girare il motore

La batteria auto è un organo vitale per l’automobile: rilascia energia in fase di avviamento e si ricarica durante la marcia, oltre a stabilizzare l’impianto elettrico veicolo.
Quando l’auto ferma è inattiva, la batteria tende a scaricarsi: l’alimentazione elettrica è importante anche in sosta. L’antifurto, le centraline elettroniche, l’orologio, la memoria delle stazioni autoradio possono resettarsi se la batteria si scarica totalmente e, in seguito, potrebbe essere necessario anche l’intervento del meccanico/concessionario per reimpostare alcuni importanti parametri della centralina elettronica per spegnere eventuali spie cruscotto. Il consumo di energia della batteria auto è abbastanza rapido sia che l’auto sia nuova che meno; se la batteria ha più di quattro anni, la soglia di sopravvivenza potrebbe essere superata già dopo una sola settimana.

Se non puoi usare l’auto o far girare il motore da fermo puoi ricorrere a un caricabatterie per auto, moto, furgoni, macchine agricole e veicoli industriali leggeri. Questo è un dispositivo intelligente che mantiene sempre carica la batteria auto.Basterà collegarlo ai morsetti e provvederà a trasferire alla batteria l’energia di cui ha bisogno. Grazie al suo sistema di analisi, trasferisce l’energia che serve e quando serve, senza danneggiare l’accumulatore, non sovraccaricandolo.

Come caricare la batteria auto: senza strumenti o con l’utilizzo di un caricabatterie

Se non hai fatto un test alla batteria per conoscerne lo stato di salute ricordati di mettere in moto l’auto ogni 7 giorni.

  • Se il motorino di avviamento gira bene, risponde con prontezza, lo stato della batteria è ancora perfetto!
  • Se invece gira lentamente, lascia l’auto accesa ma ferma per almeno 15 minuti, a circa 2.000/2.500 giri.

Nel secondo caso sarà comunque necessario caricare la batteria auto, almeno con un giro dell’isolato (a seconda delle normative/disposizioni vigenti). Sicuramente la via più semplice è caricare l’auto tramite un caricabatterie specifico per auto o con uno spostamento di almeno 60 minuti a regimi superiori a 2.500 giri per arrivare alla ricarica completa.

  • Il caricabatterie WBC-6 A per veicoli > è il tuttofare per auto, furgoni e motocicli! Utilizzabile per batterie 12 V con capacità da 3 a 80 Ah, consente di avere una ricarica standard e di mantenimento batteria auto di tutti i tipi (comprese quelle GEL e Start&Stop) ma escluse quelle al Litio (utilizzare un caricabatterie specifico per batterie al litio). Inoltre la funzione di carica “BOOSTER” è un trattamento intensivo per batterie molto scariche.
  • Per una carica più veloce delle batterie di auto, moto, furgoni, macchine agricole e veicoli industriali leggeri scegli il caricabatterie WBC 12/24 V – 30/15 AIdeale per batterie 12 e 24 V con capacità da 3 a 220 Ah, consente di avere una ricarica rapida e di mantenimento di tutti i tipi di batterie veicolo (comprese le batterie al litio, le batterie GEL e Start&Stop). Inoltre la funzione la funzione “DES” consente di desolfatare batterie lievemente solfatate perché tenute completamente scariche solo per max 14 giorni.

Se la batteria auto completamente scarica: non è troppo tardi!

Se la batteria è a terra si può tentare l’avviamento di emergenza. Occorre un booster di avviamento, che trasmetta l’energia sufficiente all’avviamento collegando i suoi morsetti e quelli della batteria dell’auto.

Acquistare un booster professionale dotato di analizzatore di tensione, che impedisca sovraccarichi pericolosi per l’impianto elettrico della vettura.

  1. A questo punto il gioco è fatto: basta collegare i rispettivi morsetti (il positivo rosso del booster con il positivo rosso della batteria, il negativo nero con il negativo nero), accendere il booster e avviare il motore dell’auto.
  2. Subito dopo l’avviamento, spegnere il booster e scollegarlo dalla batteria.
  • Il booster Pro 12V è un avviatore di emergenza potente e professionale per auto. La qualità e prestazioni in un design compatto: materiali di alta qualità, eccellenti prestazioni grazie alla batteria agli ioni di litio. Cavi spessi e morsetti robusti, molto semplice da utilizzare, collegare, accendere, avviare!
  • Questo booster Ultra 12V > per avviamento motori di ultima generazione è un prodotto professionale ed estremamente potente. Avvia tutti i veicoli con tensione di bordo di 12 V, auto, moto, furgoni e macchine agricole.
    Qualità e prestazioni. Facilmente trasportabile nella sua custodia grazie al design compatto.

Sicuro e semplice: protezione da inversione di polarità, scintille, sovraccarico, sovratensione e surriscaldamento.

Confronta tutti i prodotti e scopri qual è quello più adatto al te

Booster avviatori

Cod. art. Descrizione Tipo veicolo consigliato Volt Cilindrata veicolo max Capacità batteria veicolo max
0772040000 Booster litio Light Moto 12V 1000 cm3 30 Ah
0772070000 Booster litio Pro Moto, auto 12V 2000 cm3 70 Ah
0772150000 Booster litio ultra Moto, auto, furgoni 3000 cm3 140 Ah
0772955617 Booster agm Moto, auto, furgoni 12V 2500 cm3 100 Ah
0772955616 Booster agm Moto, auto, furgoni, veicoli industriali leggeri (max300cv-24v) 12/24V 5000 cm3 140 Ah (24V)
0772990 Booster TRUCK agm Moto, auto, furgoni, veicoli industriali leggeri/pesanti (max700cv-24v) 12/24V 20000 cm3 220 Ah (24V)
0510955900 Caricabatterie per mantenimento carica (4A) Moto, auto, furgoni 12v 3000 cm3 3-80 Ah
0510955901 (15A) Caricabatterie per mantenimento e ricarica (15-30A) Moto, auto, furgoni, veicoli industriali leggeri 12/24v 5000/10000 cm3 3-220 Ah

Caricabatterie auto

Articolo Voltaggio Indicato per Tempo di ricarica

(per una batteria 75 Ah)

max. capacità batteria veicolo Consigliato per
0510 955 900 6A – 6/12V Moto, auto, furgoni, macchinari agricoli 24 h 120 Ah Mantenimento

Carica

0510 955 800 32A–12V 5 h 250 Ah Mantenimento

Carica veloce

Showroom

0510 955 710 100A–12V 1,5 h 250 Ah Mantenimento

Carica veloce

Diagnosi supply

0510 955 901 15A – 12V

10A – 24V

Moto, auto, furgoni, veicoli industriali leggeri/pesanti 10 h 250 Ah Mantenimento

Carica

0510 000 402 70A 12/24V 2,5 h 250 Ah Mantenimento

Carica veloce

Aiuto all’avviamento

Recovery batterie

0510 955 841 35A–12/24V 4 h 250 Ah Mantenimento

Carica veloce

0510 955 850 50A–12/24V 3 h 250 Ah Mantenimento

Carica veloce

(12/24V)

0510 955 870 120A–12/24V 1 h 250 Ah Mantenimento

Carica veloce (12/24V)

Diagnosi supply

I tempi di ricarica della batteria dell’auto variano in base al tipo di caricabatterie utilizzato e al modello della batteria. Controlla il libretto dell’auto per esserne sicuro.

    Hai bisogno di maggiori informazioni sul prodotto?

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento