Skip to main content

In ogni officina o cantiere c’è uno strumento che non può mancare: la leva a cricchetto.
Compatta, precisa e progettata per velocizzare ogni operazione di serraggio o allentamento, è un alleato indispensabile per chi lavora con dadi, bulloni e viti in spazi ridotti.

Il meccanismo a cricchetto permette di serrare o svitare senza dover continuamente rimuovere la chiave dal dado: un piccolo movimento alternato del polso è sufficiente per procedere in modo rapido e fluido.
Un vantaggio concreto in termini di fatica e tempo per qualsiasi professionista.

Come funziona la leva a cricchetto

Alla base di ogni cricchetto c’è un ingranaggio dentato che blocca il movimento in un verso e lo libera nell’altro.
Questo sistema consente di imprimere forza in modo controllato, anche in zone dove la rotazione completa della chiave sarebbe impossibile.

Grazie a questo meccanismo, puoi:

  • lavorare con maggiore precisione in spazi angusti o punti molto difficili da raggiungere;
  • risparmiare tempo nei cicli ripetitivi di avvitamento e svitamento;

I cricchetti Würth sono realizzati con materiali ad alta resistenza e progettati per durare nel tempo, garantendo un’elevata affidabilità anche sotto sforzo.

Come scegliere il cricchetto giusto per il tuo lavoro

Ogni professionista ha esigenze diverse: per questo esistono vari tipi di leve a cricchetto, differenziate per grandezza, dentatura e meccanismo di inversione etc.

Ecco i principali criteri di scelta:

  • Inversione della rotazione: può avvenire tramite leva o rotella. È una questione di preferenza e praticità d’uso.
  • Espulsione della presa: manuale o con pulsante. Quest’ultima è ideale se utilizzi guanti o lavori in ambienti con lubrificanti o grassi.
  • Numero di denti: più alto è il numero, più fine è l’angolo di ripresa, utile per lavorare in spazi ridotti. I modelli Würth ZEBRA arrivano fino a 72 denti (angolo di 5°).
  • Ergonomia dell’impugnatura: una presa antiscivolo e bilanciata migliora il controllo e riduce l’affaticamento.

I principali tipi di cricchetto Würth

Ogni variante nasce per rispondere a esigenze specifiche di spazio, forza o praticità d’uso.

Mini cricchetto

Il più compatto della gamma, ideale per spazi estremamente ridotti.

  • Inversione della rotazione tramite ghiera
  • Espulsione dell’inserto manuale
  • 64 denti e angolo di ritorno di 5,6°
  • Design molto robusto, coppia massima fino a 40 Nm

Perfetto per interventi di precisione o spazi angusti.

Leva a cricchetto per inserti da 1/4″

Cod. articolo 07120145

NEL CARRELLO

Leva a cricchetto standard per carichi pesanti

Il modello più robusto e resistente, progettato per applicazioni industriali. Disponibile in due versioni: da ¼” e da ½ ”

  • Inversione della rotazione tramite levetta
  • Espulsione della bussola con pulsante
  • 48 denti e angolo di ritorno di 7,5°
  • Superficie cromata, manico bicomponente

Garantisce potenza e affidabilità anche sotto carichi elevati.

Leva a cricchetto da 1/4″ con inversione a levetta

Cod. articolo 071201401

NEL CARRELLO

Leva a cricchetto con protezione antipolvere

Indispensabile in ambienti sporchi o polverosi per una lunga durata anche in condizioni di lavoro difficili. Disponibile anche da 1/2″.

  • Leva di inversione protetta
  • Meccanismo sigillato antipolvere
  • 72 denti e angolo di ripresa di 5°

Massima durata e protezione delle parti interne.

Leva a cricchetto con protezione antipolvere

Cod. articolo 071201403

NEL CARRELLO

Leva a cricchetto ½” a testa snodata ed estensibile

Pensato per la massima flessibilità.

  • Testa orientabile per lavorare in più angolazioni
  • Impugnatura snodata o estensibile
  • 72 denti, angolo di ripresa di 5°

Può trasformarsi in un cricchetto a “T” per aumentare la leva di serraggio.

Leva a cricchetto a testa snodata da 1/2″, estensibile

Cod. articolo 071513 92

NEL CARRELLO

Leva a cricchetto per bussola passante

Ideale per lavorare su barre filettate o bulloni molto lunghi.

  • Foro passante al centro del corpo
  • Inversione con leva
  • 72 denti e angolo di ripresa di 5°

Permette di operare senza limitazioni di lunghezza del filetto.

Leva a cricchetto reversibile passante

Cod. articolo 071313501

NEL CARRELLO

Altre versioni disponibili nella gamma Würth che puoi trovare nell’online shop sono:

Accessori e kit per un lavoro completo

Per sfruttare al meglio la chiave a cricchetto, è utile disporre di un set completo di accessori e bussole. Ecco alcune soluzioni pensate per avere tutto l’occorrente a portata di mano.

Chiavi a bussola da 1/2 poll. e 1/4 poll

59 pz per un’ampia gamma di applicazioni, cricchetti reversibili tramite levetta. Cod. art. 096509059

NEL CARRELLO

Bussola multiprofilo
1/4 poll.

Assort chiavi a bussola multiprofilo 1/4″ 33 pz.
Cod. art. 096511 032

NEL CARRELLO

Assortimento chiavi a bussola passanti

Assortimento di chiavi a bussola passanti 36 pz.
Cod. art. 096513 036

NEL CARRELLO

L’efficienza si misura in ogni giro di chiave

Scegliere la leva a cricchetto giusto significa lavorare meglio, in meno tempo e con risultati più precisi.
Che tu preferisca un modello standard o snodato, la qualità costruttiva e la precisione delle leve a cricchetto Würth garantiscono sempre comfort, affidabilità e durata nel tempo.

Ecco le FAQ

Cos’è una leva a cricchetto reversibile?

La leva a cricchetto reversibile è un utensile manuale progettato per serrare e allentare dadi e bulloni in modo rapido ed efficiente.
A differenza di una chiave tradizionale, permette di lavorare senza rimuovere l’utensile dalla vite, aumentando velocità e precisione durante le operazioni.

Come funziona una leva a cricchetto?

Il funzionamento della leva a cricchetto si basa su un meccanismo interno con ingranaggio dentato che trasmette la forza in una direzione e consente il movimento libero nel senso opposto.

Questo sistema permette di lavorare con movimenti avanti e indietro del polso, senza dover riposizionare continuamente la chiave.
È proprio questo meccanismo che rende il cricchetto ideale per lavorare in spazi stretti o poco accessibili.

Cosa significa cricchetto reversibile?

Un cricchetto reversibile consente di cambiare rapidamente il senso di rotazione (avvitamento o svitamento) tramite levetta oppure una ghiera. Questo permette di passare da serraggio ad allentamento senza rimuovere la bussola dal bullone, migliorando l’efficienza operativa.

Come scegliere il cricchetto giusto?

Per scegliere la leva a cricchetto giusta, è importante valutare:

Dimensione dell’attacco

  • 1/4” → precisione e spazi molto ristretti
  • 3/8” → utilizzo universale
  • 1/2” → lavori con coppie elevate

Numero di denti

  • 72 denti o più → angolo ridotto (≈5°), ideale per spazi limitati
  • 48 denti → maggiore robustezza

Sistema di inversione

  • leva → più veloce e intuitiva
  • ghiera → più protetta da polvere e sporco

Ergonomia

Impugnatura antiscivolo e bilanciata per ridurre l’affaticamento.
Una scelta corretta migliora produttività, sicurezza e precisione nel lavoro.

Meglio cricchetto con leva o con ghiera?

La scelta tra cricchetto con leva o ghiera dipende dall’utilizzo:

  • leva di inversione → più pratica e veloce
  • ghiera di inversione → più resistente in ambienti sporchi
Entrambe le soluzioni garantiscono un cambio rapido della direzione di lavoro.

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento