Lavorare il legno richiede tecnica, esperienza e soprattutto la strumentazione giusta. Solo con punte per forare il legno professionali o seghe a tazza per legno adeguate si riescono a fare incisioni nette e precise.
Affidati alla qualità dei nostri prodotti per eseguire un lavoro senza imperfezioni.
Punte per forare legno o seghe a tazza per legno?
Scegli il prodotto che stai cercando e scopri subito tutti i dettagli:
- Kit semplici per avere tutto a portata di mano
- Accessori
- I vostri preferiti
TUTTO A PORTATA DI MANO CON I KIT PER LEGNO
Assortimento di seghe a tazza HSSCo8 19-76 mm: minimo sforzo, massima resa!
Ecco come avere sempre la sega a tazza per legno giusta, al momento giusto! Con questa pratica valigetta da 16 pezzi di seghe a tazza Zebra HSSC08 bimetalliche avrai un allestimento completo e sempre ordinato per lavorare su legno ma anche moltissimi altri materiali come metallo, ghisa, acciaio, rame e alcune materie plastiche.
Tutto è progettato per ottimizzare il tuo lavoro. La forma del dente di nuova concezione e variabile rende l’avanzamento del taglio estremamente veloce anche con la minima pressione. La piastra della base, molto spessa, assicura una rotazione stabile e un funzionamento silenzioso con vibrazioni ridotte.
Ideale per forature fino a 38 mm.
Assortimento di punte elicoidali di precisione per legno HSCo
Con questo vasto assortimento di 10 punte elicoidali di precisione (scopri il kit >) avrai tutto l’occorrente per qualsiasi tipo di lavorazione di legni di vario tipo: duri, teneri, tropicali, laminati e pannelli di fibra, con o senza rivestimento in plastica.
La punta di centraggio a 2 taglienti affilati garantisce forature eccellenti, rapide e precise. La doppia elica, evitando il decentramento del foro nella fase iniziale di utilizzo, assicura inoltre la massima stabilità. L’asportazione del truciolo è invece facilitata dalla speciale geometria della spirale.
Kit di punte universali MFD-S gambo dritto: forature perfette su qualsiasi superficie
Devi lavorare su più materiali contemporaneamente? Con il kit di punte universali MFD-S a gambo dritto (scopri l’intero assortimento >) puoi forare qualsiasi materiale. 7 punte per forare legno, ma anche plastica, piastrelle, metallo, mattoni pieni e molto altro.
Grazie agli affilatissimi taglienti in carburo dotati di speciale affilatura al diamante su tutti i lati, otterrai fori perfettamente cilindrici, senza scheggiature sui bordi e con un’elevata asportazione della polvere.
L’elica a 4 spirali è invece brevettata per ridurre vibrazioni e fatica, ottimizzando così il lavoro.
ACCESSORI
Attacco a cambio rapido per seghe a tazza bimetalliche: estrema precisione e massima durata
Con l’attacco a cambio rapido (guarda il prodotto >) puoi alternare facilmente seghe a tazza per legno di qualsiasi diametro. Il passaggio è veloce e può essere effettuato con una sola mano perché non serve rimuovere l’attacco dal mandrino.
L’albero sfaccettato e l’elevata qualità di lavorazione, oltre a ridurre sensibilmente le vibrazioni, assicurano una perfetta adattabilità al mandrino. Il cilindro durerà così più a lungo e l’usura dei cuscinetti sarà limitata.
Il prodotto comprende:
- 1 punta di centraggio in HSCo lunghezza 110 mm
- 1 adattatore A2 Ø 32 – 152 mm
- 1 adattatore A4 Ø 14 – 30 mm
Svasatore regolabile HM ideale anche come battuta di profondità
Adatto a punte per forare legno da 3 a 7 mm, lo svasatore regolabile HM (guarda il prodotto >) ha un angolo di sfasatura di 90°.
Si fissa comodamente tramite due viti (mis. 3 mm) ad esagono incassato e lo puoi utilizzare anche come battuta di profondità.
I PREFERITI PER LAVORARE IL LEGNO
Punta Forstner per fori puliti, precisi e privi di strappi
La punta ad alta velocità Forstner Longlife & Speed (scopri il prodotto >) può essere utilizzata a guida manuale o stazionaria (ad esempio nei centri di truciolatura CNC). Particolarmente adatta a legni morbidi, duri o pannelli MDF, è ideale per praticare fori precisi e privi di strappi.
Disponibile in diverse dimensioni, da 12 a 70 mm di diametro, garantisce sempre una foratura precisa, senza scivolamenti e un’eccellente rimozione dei trucioli.
Sega a tazza HSS per legno e altri materiali
La qualità dei materiali è determinante nella buona riuscita di un lavoro. La sega a tazza bimetallica HSS a 6 denti (vedi i dettagli >), robusta e funzionale, ti permette di effettuare forature di precisione profonde 32 mm.
Disponibile in varie dimensioni, da 14 a 114 mm di diametro, può essere usata sia come sega a tazza per legno, sia per forare ghisa, rame, plastiche, alluminio e vari tipi di acciaio.