Skip to main content

Sono il punto di partenza di qualsiasi lavoro elettrico o idraulico e da lì dipende la riuscita dell’intera esecuzione. Più la tracciatura tubazioni sarà precisa, o la tracciatura elettrica ben fatta, più sarà semplice raggiungere risultati ottimali.

Per un lavoro a regola d’arte, servono gli strumenti giusti. Nel catalogo Würth puoi trovare una gamma completa di prodotti battitraccia, vernici spray e pennarelli indelebili.

Dove devi lavorare?

Tracciatura elettrica, tubazioni perfette? Prima di partire, predisponiamo l’area

Prima di partire con la marcatura, l’ideale è individuare la giusta disposizione delle tracce e predisporle nel modo più preciso possibile. Precisione che può essere garantita da strumenti tecnologici Würth, immediati da comprendere e utilizzare, come gli utensili di misurazione con tecnologia laser autolivellanti.

Livello Laser Multilinea

Un aiuto concreto per definire le linee da tracciare: può essere usato per livellamenti orizzontali, allineamenti verticali e molte altre funzioni grazie al suo sistema multilinea.

MULTI-LINE LASER MLPR 22: PRINCIPALI CARATTERISTICHE

  • Raggio d’azione in ambienti interni: circa 50 metri.
  • Raggio d’azione all’esterno: circa 100 metri con ricevitore.
  • Batterie e autonomia di lavoro: batterie ricaricabili Li-ion (di serie) per un funzionamento di circa 28 ore.
  • Caricabatterie già incluso.
  • Grado di protezione: IP 54.
  • Dimensioni:  120 x 110 x 160 mm.

La tracciatura perfetta non è solo questione di filo!

La marcatura con polvere a gesso è un ottimo modo per effettuare una tracciatura di precisione. Il battitraccia è un oggetto veloce e pratico da usare, che puoi portare sempre con te nella tua valigetta degli attrezzi

Battitraccia con rapporto di trasmissione, rapido e funzionale

Un battitraccia a riavvolgimento rapido con rapporto di trasmissione 5:1.

Ogni dettaglio è studiato per rendere l’utilizzo semplice e veloce. Per estrarre il filo in folle basta infatti premere il manico. Il terminale dentato e temprato, invece, impedisce lo scivolamento del gancio che va a riporsi in una sede integrata alla carcassa.

Leggero e resistente agli urti grazie alla carcassa in magnesio pressofuso, non teme le cadute.

Kit battitraccia: tutto l’occorrente per la tracciatura tubi in un unico oggetto

Con il kit battitraccia con caricatore (scoprilo qui >) non dovrai più perdere tempo per ricaricare continuamente le polveri.

Qualsiasi tracciatura tubazioni o tracciamento elettrico diventa così più chiara e visibile, per agevolarti nel lavoro. Merito anche delle polveri speciali ad altissima qualità, resistenti ai raggi ultravioletti e ideali anche per lavori all’esterno

IL KIT COMPRENDE
  • 1 battitraccia con corda da 30 m, spessore 3 mm, ad alta resistenza (55 kg)
  • 1 barattolo di polvere blu da 400 gr, avvitato direttamente al battitraccia
  • 1 barattolo di polvere blu da 1000 gr da usare come ricarica

Vernici spray acriliche a base di solvente per tracciatura elettrica tubazioni

Le nostre vernici spray per tracciatura (vai a tutti i colori >) sono acrilici a base di solvente, indicate sia per tracciamenti interni o esterni. Garantiscono una buona copertura e sono particolarmente adatte a superfici non assorbenti.

Hanno un’ottima resistenza all’usura e agli agenti atmosferici e, grazie alla loro essicazione veloce, permettono di eseguire una tracciatura elettrica, idraulica o qualsiasi altro tipo di tracciamento in tempi rapidi.

Ogni bomboletta contiene 400 ml di vernice, disponibile nei colori nero, blu e rosso.

Superfici di applicazione vernici spray

Puoi usarle per:

  • tracciare le zone in cui saranno applicati i fori per gli interruttori e le canalature per i tubi corrugati, dell’acqua, del gas ecc…
  • delimitare, segnalare o marcare aree nel campo edile, elettrico, idraulico e nel settore forestale
  • indicare misure e livelli

Applicazione vernici spray

Prima di eseguire la tracciatura tubazioni o elettrica:

  1. pulisci la superficie da trattare in modo che sia priva di polvere e asciutta
  2. agita la bomboletta per almeno 2 minuti
  3. posiziona la bomboletta a una distanza di 15 cm e lavora con movimenti rapidi e uniformi

Tracciatura tubazioni e tracciamenti elettrici anche nei punti più difficili

Con i pennarelli si possono effettuare tracciature di precisione anche su superfici difficilmente raggiungibili. Tra i nostri prodotti puoi scegliere quello adatto alle tue esigenze tra:

Pennarello indelebile con cappuccio, per fori profondi

La punta tonda molto sottile consente di effettuare tracciature precise di circa 1,6 mm di spessore. Adatti ad un uso universale, i pennarelli indelebili con cappuccio sono disponibili nei colori rosso, nero e blu, tutti ad asciugatura rapida. La loro forma tridimensionale ed ergonomica ne facilita l’impugnatura. La pratica custodia è dotata di clip per cintura integrata, per poterli riporre con una sola mano.

Marcatore-con-sezione-trasversale

Confezione da 4 pezzi: colore rosso, nero, blu e giallo

Set di pennarelli indelebili tratto extra fine

Set di pennarelli indelebili di colore nero, dalla punta tonda extra fine di 0,6 mm. Indelebili, impermeabili e resistenti alle macchie, si possono usare su praticamente tutte le superfici. Grazie alla loro asciugatura rapida, i tempi di esecuzione della tracciatura si riducono sensibilmente.

    Hai bisogno di maggiori informazioni sul prodotto?

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento