Lo sapevi che più del 50% degli incidenti notturni avviene tra Ottobre e Febbraio e che con la pioggia la minore visibilità e la rifrazione aumentano il rischio di incidente? Per questo è sempre consigliato di mantenere il vetro pulito esternamente e internamente (che si appanna prima se sporco) e mantenere le spazzole tergi sempre in perfetta condizione. Per garantire una maggiore sicurezza durante la guida con la pioggia, Würth ha sviluppato un prodotto che sfrutta la Nanotecnologia.
IDROREPELLENTE PER CRISTALLI – Art. 0893012415
SENZA TRATTAMENTO |
CON TRATTAMENTO |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Problemi: ■ Visione distorta in caso di vetro bagnato ■ Uso continuo delle spazzole ■ rifrazione ■ Forte adesione dello sporco ■ Il ghiaccio va rimosso con un raschietto ■ Elevato consumo del liquido lavavetri |
Vantaggi: ■ Migliore visibilità ■ Le gocce di pioggia si spostano già da 60km/h ■ Rimozione più facile dello sporco ■ Rimozione più facile del ghiaccio ■ Minor utilizzo delle spazzole ■ Minur utilizzo del liquido detergente |
Inoltre…
Lo sapevi che durante l‘utilizzo delle spazzole tergicristallo ci sono dei tempi morti? Circa 1 secondo!

Ora immagina questa situazione: stai guidando a100 km/h in autostrada superando un mezzo pesante. Durante il sorpasso il mezzo pesante solleva una grande quantità di spray che crea una situazione di volo bendato con una durata di qualche secondo!
Quanti metri hai percorso senza una visione ottimale?
Hai fatto 14m alla cieca! Dunque la reazione di arresto è notevolmente ridotta.
Per finire…
Con la nanotecnologia Würth si riduce l’utilizzo del raschiaghiaccio.

Quindi, quale modo migliore per rendere sicura e gradevole la guida in auto con ogni condizione atmosferica?










| E-Business