I carrelli per il trasporto professionali sono fondamentali per chiunque lavori con merci più o meno pesanti o ingombranti da trasportare su lunghe distanze o scale. Indispensabile per i corrieri addetti alle consegne o all’interno dei magazzini per movimentare le merci, il carrello da trasporto è utilissimo per qualsiasi artigiano che deve trasportare materiali in officina o in un cantiere.
Carrelli da trasporto manuali: qual è il modello giusto per te?
La gamma Würth di carrelli di trasporto ti permette di individuare il modello più adatto alla tua attività. Un buon carrello di trasporto deve essere pratico e maneggevole, robusto, soprattutto se trasporti carichi molto pesanti, e sicuro per i tuoi operai. Generalmente i carrelli sono costruiti in acciaio o alluminio.
Come scegliere un carrello manuale?
La scelta deve essere fatta in base alle esigenze del professionista che deve usufruire del carrello.
Meglio acciaio, alluminio o acciaio inox?
I carrelli da trasporto più diffusi sono in acciaio, ma possono essere realizzati anche in alluminio o acciaio inox. L’alluminio è più leggero e adatto a carichi medi, l’acciaio inox è inossidabile e quindi non viene attaccato dalla ruggine.
Saldatura corta o tirata?
Il carrello da trasporto deve essere leggero e duraturo: per quanto riguarda la saldatura, più è corta minore è la capacità di tenuta delle due parti unite. È meglio avere quindi saldature tirate per garantire durata e affidabilità nel tempo.
Pedana: meglio stretta o ampia?
La pedana di supporto della merce (anche chiamata piastra o pala) può essere stretta o più ampia per le merci più voluminose. Più è profonda la pala, minore è la portata del carrello, quindi sarà più scomodo da utilizzare per l’operatore.
La Capacità di Carico
La capacità di carico e di portata possono variare anche di molto. Il carrello dovrebbe essere scelto e dimensionato secondo le proprie necessità. La portata è influenzata sia dalla struttura sia dalle ruote utilizzate. Si parla di portata statica o portata dinamica.
Portata statica
Dipende da struttura e ruote del carrello. Per un carrello movimentato occasionalmente, la portata statica è più importante. Si potrebbe dire che corrisponde alla capacità di carico del carrello.
Portata dinamica
Rapporto tra la forza applicata sulla spinta del carrello e la scorrevolezza delle ruote quando è in uso. Maggiore è la scorrevolezza di una ruota, minore è lo sforzo necessario.
Occhio alle ruote!
Guardare le ruote è fondamentale per la scelta del carrello poiché la portata statica e dinamica dipendono anche dalle ruote. Non sottovalutare l’importanza delle ruote nella scelta del carrello per migliorare scorrevolezza e carico.
Esistono diverse tipologie di ruote adatte a diversi utilizzi. Diametro, tipo di volvenza e materiale influiscono fortemente sulla portata e capacità della ruota.
Nei carrelli manuali si distinguono due macro famiglie: ruote piene e ruote pneumatiche. Ogni tipo di ruota scorre tramite un perno, attraverso dei cuscinetti a sfere, dei cuscinetti a rulli o foro passante.
Carrello da trasporto: tutti i modelli
Carrelli a due ruote >
Carrello portapacchi con pedana stretta o pianale più ampio per merci voluminose. Solitamente è richiudibile e può essere facilmente riposto, senza occupare troppo spazio. Disponibile con diverse capacità di carico da 80 kg a 250 kg.
Carrelli saliscale >
Carrello per trasportare pesi su scale. Ha sei ruote che permettono di superare i dislivelli e solitamente una pedana ampia e rinforzata. Fondamentale per movimentare elettrodomestici e mobili. La portata generalmente è sui 250 kg.
Carrellini pieghevoli >
Carrelli leggeri da tenere per piccoli movimenti merci in officina o nel tuo mezzo commerciale. Si ripiegano e possono essere riposti ovunque.








| E-Business