Ogni applicazione richiede un prodotto adesivo diverso, in base a:
- materiali da incollare
- condizioni di utilizzo (umidità, vibrazioni, temperatura)
- tipo di incollaggio (strutturale o flessibile)
In questa guida trovi consigli pratici per scegliere l’adesivo corretto, con esempi concreti e indicazioni operative.
Incollare il metallo: le soluzioni più efficaci
Quando si incollano tra loro metalli come ferro, acciaio o alluminio, l’obiettivo principale è ottenere una resistenza meccanica elevata, durabilità nel tempo e una tenuta strutturale adeguata.
La soluzione adatta a queste esigenze è l’adesivo bicomponente MMA.
Si tratta di un adesivo 2k strutturale in metilmetacrilato ad alta resistenza e a indurimento rapido, con eccellenti proprietà di aderenza senza primer a metalli, superfici verniciate, alluminio PVC, plastica rinforzata con fibre di vetro, ABS, policarbonato e materiali plastici. Non aggredisce le superfici, è verniciabile con la maggior parte delle vernici presenti sul mercato ed è resistente ai raggi UV, con ottime proprietà di invecchiamento.
- Elevata adesione senza primer su metalli e superfici verniciate
- Capacità di riempimento fino a 5 mm
- Ottima resistenza a urti, taglio e spelatura
- Resistente a raggi UV e invecchiamento
- Indurimento rapido a temperatura ambiente
- incollaggi strutturali
- metallo su metallo
- metallo su plastica
- applicazioni in automotive, edilizia e industria
Incollare la gomma: le soluzioni che resistono a tutte le condizioni
La gomma è un materiale più complesso da incollare perché è elastica, può deformarsi nel tempo, e spesso è esposta a acqua, agenti chimici e vibrazioni
Per queste applicazioni è più adatto un adesivo a contatto come l’adesivo in gomma per profili di Würth.
Si tratta di un prodotto caratterizzato da una forza adesiva iniziale molto elevata, resistente ad acqua, acqua di mare, liquidi come benzina, acidi diluiti e soluzioni alcaline. La soluzione perfetta per carrozzerie e tutto il mondo auto.
- Buona adesione su molti materiali (gomma, metallo, legno, plastica)
- Elevata forza adesiva iniziale
- Asciugatura rapida
- Resistenza ad acqua, benzina, acidi diluiti e soluzioni alcaline
- Resistenza all’invecchiamento
- Indurimento trasparente
- gomma su gomma
- gomma su metallo
- guarnizioni, rivestimenti e profili
- applicazioni automotive e manutenzione (es. guarnizioni porte)
Le migliori combinazioni adesivo + materiale
Ecco una guida rapida per orientarsi nella scelta
| Materiali da incollare | Esigenza | Soluzione consigliata |
| Metallo + metallo | Resistenza strutturale | Adesivo MMA bicomponente |
| Metallo + plastica | Tenuta forte e duratura | Adesivo MMA bicomponente |
| Gomma + gomma | Elasticità e presa rapida | Adesivo in gomma |
| Gomma + metallo | Resistenza + flessibilità | Adesivo in gomma |
| Materiali diversi generici | Uso versatile | valutare caso per caso |
Come ottenere un incollaggio perfetto?
- Prepara la superficie
Pulisci e sgrassa accuratamente la superficie affinchè sia asciutta e priva di povere e grasso.
- Applica il prodotto seguendo le indicazioni
Per adesivo bicomponente (MMA):
- miscelazione 1:1 dei componenti
- utilizzo entro il tempo di apertura (~10 min)
- assemblaggio immediato e serraggio
Per adesivo in gomma:
- applicazione su entrambe le superfici
- attesa 5–10 minuti prima dell’unione
- pressione durante l’assemblaggio
- Rispetta i tempi indicati
Nel caso dell’adesivo bicomponente, il tempo d’indurimento completo è di 24h.
Ecco le FAQ
Qual è la colla più forte per il metallo?
Dipende dall’applicazione, ma per incollaggi strutturali sono indicati adesivi bicomponenti MMA per la loro resistenza.
Come incollare la gomma al metallo?
Con adesivi a contatto a base policloroprene, applicati su entrambe le superfici e uniti dopo il tempo di asciugatura.
Che colla usare per materiali diversi?
Serve valutare:
- rigidità
- carichi
- condizioni ambientali




| E-Business