Scopri il nuovo prodotto della gamma Würth: un set completo di bussole TX, anche nelle varianti più particolari. Le 77 bussole Torx sono contenute in una pratica e robusta valigetta, che ti aiuterà ad avere sempre a portata di mano tutto ciò che ti serve per lavorare al meglio.
Tutte le bussole TX che ti servono, anche le più particolari
L’assortimento bussole TX proposto da Würth è composto da 77 bussole TX da 1/4″, 3/8″ e 1/2″ con attacco quadrato, adatte per l’uso manuale con cricchetti DIN 3120. Le bussole sono in acciaio al cromo-vanadio e presentano un’ampia varietà di profili: TX, TX con foro, TX IP, TX IPR, TX Plus, TX femmina. Questo pratico kit, che puoi acquistare sull’Online-Shop, è versatile e adatto a svariate lavorazioni.
Inoltre, è funzionale, dato che tutti gli elementi sono riposti in maniera ordinata in una valigetta compatta, di 410 x 600 x 330 mm. Non perderai più tempo e nemmeno le bussole! Tutto è in ordine e a portata di mano, in qualsiasi momento, in qualsiasi situazione.
Una bussola TX per ogni applicazione
Lavori in un’officina? Il nuovo set di bussole Torx di Würth è quello che ti serve per ottimizzare il tuo lavoro e per soddisfare i tuoi clienti.
Le 77 bussole TX sono versatili e hanno diversi campi di applicazione. Ad esempio, le bussole TX IP possono rivelarsi utili per il coperchio dell’alloggiamento della cintura di distribuzione, per il cambio e per il motore in generale, le bussole TX IPR per le pompe plug-in di sistema pompa-linea-ugello, per misuratori della portata, per unità di comando immobiliser EWS3, per pompe a iniezione e per generatori, mentre le bussole TX Plus per volani e per fissaggi frizione.
Scopri il contenuto della valigetta kit completo di bussole TORX!