Skip to main content

Schiuma poliuretanica: cos’è e a cosa serve?

La schiuma poliuretanica (PU) è un materiale espandente a base di poliuretano, contenuto in bombolette pressurizzate e arricchito con agenti chimici che ne favoriscono l’espansione. Una volta applicata, la schiuma si espande rapidamente, solidificandosi in poche ore e adattandosi perfettamente anche alle cavità più irregolari.

Perché è così utile?

La schiuma PU è apprezzata per la sua capacità di:

  • Espandersi fino a 3 volte rispetto al volume iniziale
  • Fare presa rapidamente
  • Solidificarsi in modo stabile, creando un corpo compatto e resistente

Queste caratteristiche la rendono ideale per:

  • Riempire cavità e fori
  • Sigillare passaggi di tubature
  • Fissare telai, controtelai e pannelli isolanti
  • Isolare termicamente e acusticamente

Una volta indurita, la schiuma può essere stuccata, forata, tagliata e verniciata, offrendo grande versatilità nelle lavorazioni successive.

⚠️ Attenzione a questi aspetti:

  • Non è resistente ai raggi UV: va protetta se esposta alla luce solare diretta.
  • Non aderisce su superfici come silicone, oli, grassi, polietilene, teflon o materiali simili.

Perché scegliere la schiuma poliuretanica?

La schiuma PU è una soluzione pratica, efficiente e vantaggiosa per moltissimi interventi in edilizia e ristrutturazione. Ecco tre motivi chiave per cui è così apprezzata:

  1. Portatile e sempre pronta all’uso

Grazie al formato in bomboletta pressurizzata, la schiuma PU è facile da trasportare e può essere utilizzata ovunque, anche nei cantieri più complessi o in spazi difficili da raggiungere.

  1. Semplice e veloce da applicare

Non richiede preparazioni elaborate: basta agitare la bomboletta, applicare e lasciare che la schiuma faccia il suo lavoro. In pochi minuti inizia a espandersi e in poche ore è pronta per le lavorazioni successive.

  1. Massimo rendimento, minimo ingombro

Una singola bomboletta può espandersi fino a 3 volte il suo volume iniziale, offrendo un ottimo rapporto tra spazio di stoccaggio e resa effettiva. Questo significa meno materiale da trasportare e più efficienza in cantiere.

SCHIUMA poliuretanica

Caratteristiche della schiuma poliuretanica una volta indurita

Una volta solidificata, la schiuma poliuretanica (PU) diventa un materiale estremamente resistente e versatile. Ecco le sue principali proprietà:

Resistenza e durabilità

  • Resistente all’invecchiamento e al marciume
  • Alta resistenza chimica: tollera bene il contatto con oli, grassi, solventi e carburanti
  • Stabile alle temperature: mantiene le sue proprietà da -40 °C a +100 °C

Aderenza e lavorabilità

  • Elevata adesione ai principali materiali da costruzione: cemento, intonaco, marmo, pietra, PVC rigido, plastica, metallo e legno
  • Una volta indurita, può essere tagliata, forata, stuccata e verniciata

Isolamento

  • Ottimo potere fonoisolante: abbattimento acustico fino a 62 dB
  • Buon isolamento termico, con un coefficiente di conducibilità fino a 0,036 W/(m·K)

Queste caratteristiche rendono la schiuma PU una soluzione ideale per interventi di riempimento, fissaggio, isolamento e sigillatura in ambito edilizio e impiantistico.

  • capacità termoisolante: uno dei principali utilizzi della schiuma poliuretanica è quello di isolante termico
  • resistenza alla compressione: in pochi minuti una superficie trattata con schiuma PU può sopportare più di 25 tonnellate per metro quadro
  • impermeabilità: il poliuretano, pur essendo caratterizzato da una certa permeabilità al vapore acqueo, è impermeabile all’acqua e quindi agli agenti atmosferici
  • adesività: infatti è la base di molti collanti
  • resistenza a muffe, microorganismi, idrocarburi presenti nell’aria.

Come scegliere la schiuma poliuretanica (PU) più adatta?

La scelta della schiuma PU giusta dipende da diversi fattori tecnici e pratici. Ecco i principali parametri da considerare per un’applicazione efficace e duratura:

  1. Campo d’impiego

Il tipo di intervento determina la tipologia di schiuma da utilizzare:

  • Per riempimenti generici (cavità, fughe, ecc.) o per l’installazione di telai per porte interne, è consigliabile una schiuma rigida, che garantisce stabilità e resistenza.
  • Per la posa di serramenti, è preferibile una schiuma flessibile, capace di assorbire vibrazioni, dilatazioni e movimenti strutturali, evitando crepe o distacchi nel tempo.
  1. Destinazione d’uso: riempimento o incollaggio?
  • Le schiume PU espandenti sono ideali per riempire cavità e offrono un buon isolamento termo-acustico. Dopo l’applicazione, aumentano notevolmente di volume.
  • Gli adesivi poliuretanici, invece, hanno bassa espansione e alta adesività: perfetti per fissare tegole, coppi, pannelli isolanti e altri elementi costruttivi.
  1. Modalità di applicazione: pistola o manuale?
  • L’erogazione a pistola assicura maggiore precisione e controllo, ideale per lavori professionali. Richiede però una manutenzione regolare della pistola.
  • In determinati cantieri, dove può esserci il rischio di smarrimento o danneggiamento della pistola, oppure in caso di interventi rapidi e non ripetitivi, può risultare più pratico optare per una schiuma manuale.

Questa soluzione è anche indicata per usi occasionali o in contesti dove la semplicità d’uso è prioritaria.

  1. Certificazioni
  • Verifica sempre la presenza di certificazioni in linea con le normative richieste dal committente o dal progetto (es. Isolamento acustico, EMICODE, ecc.). Queste garantiscono qualità, sicurezza e rispetto ambientale.
  1. Tempo di indurimento
  • Le schiume PU hanno tempi di indurimento variabili. È importante conoscerli per pianificare correttamente le lavorazioni successive, come la rifinitura o la verniciatura.
  1. Monocomponente o bicomponente?
  • Le schiume monocomponenti sono più semplici da usare e più economiche, ma richiedono sempre l’umidificazione della superficie per attivarsi correttamente.
  • Le schiume bicomponenti offrono prestazioni superiori in termini di densità, resistenza meccanica e struttura. Non necessitano di umidità esterna e sono ideali per applicazioni professionali.

 

 

Schiuma per pistola monocomponente, B3

Eccellente aderenza a praticamente tutti i materiali da costruzione (ad eccezione di PE, PP, PTFE e silicone)

Migliori proprietà di isolamento acustico e termico rispetto alla lana minerale, al sughero e alla fibra di vetro

Dimensionalmente stabile

Nessuna riduzione del volume e minima post-espansione una volta che il prodotto si è indurito completamente.

Indurimento completo rapido

Struttura della schiuma uniforme e fine

Antinvecchiamento

Resistente a un gran numero di solventi, vernici e sostanze chimiche

Cod. art. 089215201

NEL CARRELLO

    Hai bisogno di maggiori informazioni sul prodotto?

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento