Skip to main content

Quanto tempo perdi ogni giorno cercando l’attrezzo che ti serve per il tuo lavoro? Con il passare del tempo, se non si adottano le attrezzature giuste, il disordine aumenta e poi arriva il momento in cui bisogna fare i conti…
La soluzione?  Un carrello porta attrezzi per officina ben organizzato!

E da oggi abbiamo un prezioso alleato che ti permetterà di avere a disposizione il tuo carrello porta utensili perfetto! Crealo tu con il nostro nuovo configuratore carrelli online!

Carrello porta attrezzi per officina: tantissimi modelli per te

Nella nostra gamma trovi un carrello porta utensili per ogni esigenza. Seppur con diverse caratteristiche, tutti presentano un grande vantaggio: sono l’ideale per organizzare gli attrezzi e ottimizzare il lavoro, evitando perdite di tempo e inconvenienti. Qualora non volessi utilizzare il nostro configuratore per dotarti di un carrello porta attrezzi, ecco alcuni modelli che possono fare al caso tuo:

Basic 8.4

Cod. art.: 09626410…

NEL CARRELLO

Basic 8.8

Cod. art.: 096264206

NEL CARRELLO

E-Mobility 8.4

Cod. art. 0962641210

NEL CARRELLO

Carrello porta attrezzi per officina Basic 8.4

Il carrello utensili per officina Basic 8.4 è spazioso e presenta un design esclusivo. Equipaggiabile con tutti gli inserti termoformati, nonché con i box sistema grazie alle dimensioni del sistema modulare, consente una movimentazione confortevole. La maniglia laterale è stabile e i cassetti a estrazione totale hanno la serratura centralizzata a cilindro. Il blocco cassetto impedisce l’apertura accidentale dei cassetto. Questo carrello per officina può essere adattato a qualsiasi esigenza applicativa grazie ai numerosi accessori.

Carrello porta utensili Basic 8.8

Il Basic 8.8 è un carrello porta utensili per officina molto ampio e completo di numerosi vani e scompartimenti per penne e bombolette, nonché angoli arrotondati per facilitare la presa di minuteria. Non c’è il rischio che cassetti a estrazione totale si aprano accidentalmente durante il trasporto, poiché sono dotati di blocco. Ciononostante, sono comodi e pratici, apribili a una sola mano. Dotato di 2 ruote fisse e 2 ruote piroettanti di cui 1 con freno, agevola la movimentazione grazie al manico laterale stabile.

Carrello portautensili E-Mobility 8.4

Il carrello 8.4 E-mobility è dedicato al mondo delle vetture ibride e elettriche, si compone di una struttura in lamiera d‘acciaio, 7 cassetti completamente estraibili. Un carrello portautensili compatto, dal design esclusivo, equipaggiabile con gli inserti termoformati, nonché con i box sistema grazie alle dimensioni del sistema modulare. Design moderno con spigoli arrotondati, è dotato di una doppia chiusura di sicurezza.

Il Kit carrello Basic 8.4 E-Mobility 22 pz. prevede che 3 dei cassetti siano completi della maggior parte di utensili isolati utilizzati nel settore, alloggiati nei termoformati carbon look, con accessori quali cartelli di avvertenza e lucchetto Safty necessari per gli interventi di manutenzione.

Contenuto kit carrello portautensili E-Mobility 8.4 (Cod. art. 0988015259):

  • Assortimento chiavi e bussole 3/8″ isolate, 24 pezzi
  • Serie cacciaviti isolati VDE taglio e croce PH, 6 pezzi
  • Serie cacciaviti isolati VDE TX, 6 pezzi
  • Assortimento pinze isolate, 4 pezzi
  • Modulo vuoto
  • Provatensione multitester proii led 1000V IP65
  • Cartello area manutenzione veicoli elettrici, 200 x 300 mm, 2 pezzi
  • Cartello non effettuare manovre, 120 x 180 mm, 2 pezzi
  • Cartello informativo e-mobility, 120 x 70 mm, 10 pezzi
  • Lucchetto di sicurezza Safty

    Hai bisogno di maggiori informazioni sul prodotto?

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento

    Close Menu