Nella realizzazione di mobili su misura sono i dettagli che fanno la differenza: la soddisfazione del tuo cliente te lo dimostrerà!
Crea un progetto funzionale, seleziona materiali di valore e accontenta il cliente, questi sono passaggi fondamentali ma puoi ottenere risultati migliori usando ferramenta e sistema di apertura di qualità. Prova il nuovo sistema Tiomos e scegli le cerniere per ante più innovative di Würth.

Tiomos, l’armonia del movimento per i mobili su misura
I costruttori di mobili già amano questo sistema di apertura che contiene tutto quello che i clienti hanno sempre richiesto: una cerniera per ante che dona un movimento fluido e funzionale, un design perfetto e la tecnologia innovativa del sistema soft-close.
Tutti i dettagli e le funzioni della cerniera Tiomos sono stati ideati ed aggiornati grazie ad anni di ricerca, ottenendo un sistema di movimento estremamente elegante che soddisferà i requisiti tecnico-funzionali di tutti i tuoi clienti.
Il nostro obbiettivo: realizzare un prodotto innovativo, funzionale, versatile, con un design senza tempo
Le cerniere per mobili Tiomos, con un movimento preciso e fluido, sono un concentrato di tecnologia e innovazione. Scopri il perfetto sistema di movimento Tiomos: stabile, funzionale, elegante.
Soft-close inside
Tutta la tecnologia di frenata di Tiomos è integrata a scomparsa nel braccio della cerniera. Il complesso interno della cerniera high-tech funziona perfettamente e convince per le sue straordinarie caratteristiche di frenata.
Regolazione in altezza continua
Tiomos è dotata di un sistema di regolazione continua, irreversibile, che mantiene la cerniera stabile in qualsiasi posizione.
Sormonto anta fino a 24 mm
Una cerniera super funzionale: con un unico tipo di cerniera si possono coprire ante con spessori tra 14 e 26 mm. Questa cerniera consente maggiore libertà di design per la costruzione di mobili.
Regolazione della frenata senza utensili
Tutte le cerniere Tiomos sono dotate di frenata Soft-close a regolazione continua. In ogni fase di movimento, il processo di chiusura avviene in modo uniforme, indipendentemente dalle dimensioni e dal peso dell’anta.
Effetto a leva ottimale
Si avverte facilmente la positività di un movimento. Grazie ai movimenti della leva ottimizzati sul piano fisico, le ante dei mobili si possono aprire con estrema facilità.
Valori ridotti di giochi e fughe
Con la cinematica Tiomos potrai realizzare un’apertura piacevole e leggera delle ante, creando valori ridotti di giochi e fughe. Apriti nuove strade per la progettazione di mobili!
Cosa cambierà nelle nuove Tiomos?
Le nuove cerniere Tiomos sono state rinnovate per venire incontro a tutti gli artigiani che si sono innamorati di questa tecnologia, migliorandole e semplificandone il montaggio.
L’angolo di chiusura della cerniera è stato anticipato, per rendere il movimento di soft-close più silenzioso e morbido per tutte le ante, dalle più leggere alle più pesanti.
La forza di chiusura e la forza di tenuta sono invariate, non è necessario esercitare maggior forza in fase di apertura dell’anta. Aumentata anche la tenuta del perno, che potrà reggere un peso maggiore.
Per velocizzare il montaggio e l’allineamento della cerniera, un margine di flessibilità permetterà all’anta di chiudersi perfettamente anche se le cerniere non sono perfettamente allineate.








Conosci già Wüdesto? Scopri e ordina con facilità semilavorati in legno su misura e tutta la ferramenta Würth su wudesto.it
SCEGLI LE CERNIERE PIÙ ADATTATE AI TUOI PROGETTI



KIT 50 CERNIERE TIOMOS SOFT 95° BATTUTA ESTERNA
Spessore anta fino a 36 mm
- angolo d’apertura 95°
- valori fughe ottimali fino ad uno spessore anta di 30 mm
- regolazione 3D con rispettiva base: – regolazione altezza +/- 2 mm – regolazione laterale +/- 2 mm – regolazione profondità + 3/-2 mm
- con ammortizzatore integrato regolabile in 3 forze (TIOMOS TS)
- con molla (TIOMOS T)
- libera – senza molla (TIOMOS TT)
Acquistale anche:



CERNIERE TIOMOS SOFT 110° BATTUTA ESTERNA
Spessore anta fino a 24 mm
- angolo d’apertura 110°
- valori fughe ottimali fino ad uno spessore anta di 24 mm
- regolazione 3D con rispettiva base: – regolazione altezza +/- 2 mm – regolazione laterale +/- 2 mm – regolazione profondità + 3/-2 mm
- con ammortizzatore integrato regolabile in 3 forze (TIOMOS TS)
- con molla (TIOMOS T)
- libera – senza molla (TIOMOS TT)
Acquista anche:



CERNIERE TIOMOS SOFT 110° BATTUTA CENTRALE
- angolo d’apertura 110°
- valori fughe ottimali fino ad uno spessore anta di 24 mm
- regolazione 3D con rispettiva base: – regolazione altezza +/- 2 mm – regolazione laterale +/- 2 mm – regolazione profondità + 3/-2 mm
- con ammortizzatore integrato regolabile in 3 forze (TIOMOS TS)
- con molla (TIOMOS T)
- libera – senza molla (TIOMOS TT)



CERNIERE TIOMOS SOFT 110° BATTUTA INTERNA
Spessore anta fino a 24 mm
- angolo d’apertura 110°
- valori fughe ottimali fino ad uno spessore anta di 24 mm
- regolazione 3D con rispettiva base: – regolazione altezza +/- 2 mm – regolazione laterale +/- 2 mm – regolazione profondità + 3/-2 mm
- con ammortizzatore integrato regolabile in 3 forze (TIOMOS TS)
- con molla (TIOMOS T)
- libera – senza molla (TIOMOS TT)

CERNIERE NEXIS 110° BATTUTA ESTERNA
- in zama nichelata
- copertura foro tazza
- compatibile “Soft-close” (Art. F069 073 715)
- montaggio a clip
- chiusura automatica o libera
- regolazione laterale sul braccio della cerniera
- regolazione in profondità sul braccio della cerniera e/o con basetta eccentrica
- la regolazione in altezza viene effettuata sulla basetta
Acquista anche:

CERNIERE PER MOBILI SERIE 1 – 110° SPESSORE ANTA FINO A 26 MM
Interasse 48/6 mm – interasse 52/5,5 mm
- in acciaio
- finitura nichelata
- regolazione laterale -1,5/+4,5 mm integrata nel braccio della cerniera
- regolazione verticale +2/-2 mm e frontale -0,5/+2,8 mm sulla base
- aria costante tra anta e spalla di 0,7 mm (anche dopo aver svolto la regolazione laterale)
Acquista anche:

CERNIERE PER MOBILI SERIE 1 SOFTPLUS – 110° SPESSORE ANTA FINO A 26 MM
- in acciaio
- finitura nichelata
- regolazione laterale -1,5/+4,5 mm integrata nel braccio della cerniera
- regolazione verticale +2/-2 mm e frontale -0,5/+2,8 mm sulla base
- aria costante tra anta e spalla di 0,7 mm (anche dopo aver svolto la regolazione laterale)
Acquista anche:




| E-Business