La semplicità e un funzionamento intuitivo sono tra le principali caratteristiche del Multimetro digitale professionale di Würth. Lo strumento, che alcuni chiamano anche “tester digitale” o “tester”, è perfetto per misurare velocemente le principali grandezze elettriche, come:
- tensione alternata e continua.
- Corrente alternata.
- Resistenza.
- Capacità.
Ma non solo. Il multimetro digitale professionale, infatti, è in grado di rilevare anche la temperatura fino a 1200° C.
Multimetro digitale professionale: come funziona.
Il Tester digitale professionale di Würth è dotato di selezione automatica del campo di misurazione. Così, in modo davvero semplice e veloce, puoi avere:
- misurazione della tensione alternata e continua (V ~/-) fino a 750 V.
- Misurazione della corrente alternata (A ~/-) fino a 10 A.
- Misurazione della resistenza (Ω) fino a 60 MΩ.
- Misurazione di capacità (F) fino a 100 mF.
La dotazione di cui è fornito comprende:
- i puntalini,
- 1 sonda per la temperatura,
- il guscio di protezione antiurto,
- 2 batterie AA.
Le altre funzioni e caratteristiche.
Il Multimetro digitale professionale di Würth è dotato di rilevatore di temperatura fino a 1200° C. È predisposto anche per la misura della tensione con impedenza inferiore regolabile (VLOWZ=500kΩ) e per la rivelazione di tensione senza contatto, 230 V (50 Hz).
Il test dei diodi e il test di continuità possono essere fatti con una mano sola. La distanza tra i puntalini, infatti, è concepita per la misura diretta della tensione nelle prese Schuko o bipresa.
Altri due tasti complettano il Tester digitale professionale di Würth:
- il tasto LIGHT che attiva contemporaneamente la retro-illuminazione del display e la torcia a LED per illuminare il punto di misurazione.
- Il Tasto H (HOLD), che blocca il valore misurato.