Skip to main content

In commercio si possono trovare numerosi tipi di punte per foratura. La qualità di questi strumenti è senza dubbio la caratteristica principale per ottenere un risultato preciso e senza fatica. Ma quale punta scegliere per affrontare un lavoro nuovo? O per riuscire a trovare una soluzione migliore, che ti permetta di forare con meno sforzo, rispetto alla volta precedente?

Ti proponiamo una guida snella e pratica per trovare in poco tempo le migliori punte per trapano. Ecco come procedere: si comincia valutando il materiale da forare; poi si individua la migliore punta dell’ampia gamma Würth: sarà davvero un gioco da ragazzi.

Punte per metallo: come forare l’acciaio inox, l’alluminio e i materiali ferrosi

Le punte per foratura su metallo non sono tutte uguali e vi è un motivo ben preciso. Saprai bene, per esempio, che lavorare sull’acciaio o, in generale, su metalli ferrosi, è completamente diverso dal lavorare sull’inox. Perché, quindi, dovrebbe essere diverso per il processo di foratura? Una volta certo del tipo di superficie su cui dovrai agire, scegli la famiglia più adeguata e trova le migliori punte per acciaio inox e per i materiali ferrosi.

Cliccando sulle gamme proposte, potrai poi consultare la relativa scheda tecnica, per conoscere tutte le caratteristiche delle punte da ferro migliori Würth. Scopri subito:

  • le misure disponibili;
  • il diametro;
  • la durezza massima dei metalli da forare
  • e tutte le altre caratteristiche.

NUOVA Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN MFD VARIO

Abbiamo introdotto in gamma questa punta elicoidale, versatile, di alta qualità per l’uso in macchine stazionarie, in grado di offrire una lavorazione estremamente precisa di acciai, acciai tradizionali e inox, ghisa e metalli non ferrosi.

Speciale smerigliatura a 4 lati con assottigliamento ottimizzato della punta. Dotata dell’esclusiva Elica Vario per un minor attrito e una rapida rimozione dei trucioli. Il rivestimento Magma consente di aumentare la resistenza all’usura e alle alte temperature e la durata fino a 9 volte rispetto alle punte tradizionali.

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN MFD VARIO

Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN MFD VARIO

Codice articolo: 0626050…

NEL CARRELLO

Assortimento da 25 pezzi

Codice articolo: 0626050025

NEL CARRELLO

Assortimento da 19 pezzi

Codice articolo: 0626050019

NEL CARRELLO

Punte per utilizzo universale sui metalli (contraddistinte dall’anello viola)

Punte per acciaio e per metalli ferrosi

Punte per acciaio e acciaio inox

Punte per Hardox, acciaio inox e acciaio

Punte elicoidali HSCo8 WN RH

Punte per alluminio e metalli non ferrosi

Punte elicoidali HSS DIN 338 RW

Punte per muratura: punte elicoidali professionali per calcestruzzo, pietra, piastrelle

Anche per quanto riguarda le punte per foratura su materiali edili sono disponibili più gamme e famiglie. Per una scelta che sia davvero azzeccata è comunque necessario tenere in considerazione la natura della superficie di lavoro: muratura piena o forata, pietra, calcestruzzo, piastrelle…

Cliccando sulle gamme proposte, potrai poi consultare la relativa scheda tecnica, per conoscere:

  • le misure disponibili;
  • il diametro;
  • la compatibilità su tutti i materiali;
  • e gli usi consigliati.

Punte da muro

Punte per piastrelle

Punte per piastrelle in Gres porcellanato

Punte per calcestruzzo

Punte per legno: forare il legno con punte elicoidali o a trivella?

Nel caso della punte per foratura su superfici in legno, la scelta può sembrare apparentemente più semplice. Ci sono infatti alcuni elementi che possono influenzare il lavoro e renderlo più semplice. Quando serve maggior precisione, per esempio, assicurati che la punta sia provvista anche di una punta di centraggio. Oppure, se hai bisogno di fare molti fori, ma hai poco tempo per pulire lo strumento dai trucioli, allora è meglio scegliere una punta a trivella, che in generale favorisce uno scarico più veloce. Scopri anche punte e seghe a tazza per il legno.

Cliccando sulle gamme proposte, potrai poi consultare la relativa scheda tecnica, e conoscere ulteriori dettagli, come:

  • le misure disponibili;
  • i materiali su cui è possibile usare le punte;
  • consigli d’uso.

Punte elicoidali

Punte a trivella per legno

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento