I sigilli antimanomissione, come le nostre vernici di sicurezza, permettono di smascherare montaggi o smontaggi non autorizzati e ispezionare parti accidentalmente allentate. Sono particolarmente utili negli ambienti di lavoro dove ci sono più operatori ed è necessario fare in modo che nessuno intervenga nelle attività altrui.
Vernici di sicurezza: 1 prodotto, 2 colori e decine di usi, anche come sigilli antimanomissione
Le vernici di sicurezza Würth, usate come sigilli antimanomissione, possono essere impiegate per l’ispezione dei possibili movimenti tra parti e meccanismi collegati, assemblati e regolati. Se un sigillo si presenterà come rotto, allora sarà la prova di un’effettiva interferenza da parte di altre persone.
Grazie a un controllo visivo rapido e pratico – sono disponibili in 2 colori facilmente visibili: giallo e rosso – potrai individuare smonataggi non autorizzati o individuare assemblaggi, dadi e bulloni accidentalmente allentati.
Inoltre le vernici di sicurezza possono essere davvero usate in un ampio numero di situazioni. Sono davvero l’ideale per:
- prigionieri, raccordi, dadi e altri collegamenti filettati, dopo essere stati bloccati o serrati
- parti elettroniche conduttive, da proteggere dalla corrosione e al tatto
Sigilli antimanomissione: ecco perché puoi usarli (quasi) ovunque
Le vernici di sicurezza garantiscono una buona adesione su quasi tutti i tipi di materiali. Hanno infatti caratteristiche che rendono il loro uso praticamente universale, tra cui:
- Resistenza alle alte temperature.
- Nessuna conduttività.
- Buona resistenza di isolamento.
- Elevata resistenza meccanica, ma di facile rimozione.
- Nessuna corrosione.
- Buona resistenza all’acqua.
- Assenza di siliconi e solventi.
SUPERFICI COMPATIBILI
- Ottone
- rame
- ferro
- acciaio
- bronzo
- alluminio
- ceramica
- argento
SISTEMA DI DOSAGGIO DOS
Grazie al sistema di dosaggi DOS, avrai:
- aperture e chiusure facilitate, con una mano;
- applicazioni molto precise;
- una chiusura che non si ostruisce;
- nessun indurimento del prodotto.
Come usare le vernici di sicurezza Würth
Affinché le nostre vernici di sicurezza aderiscano alla perfezione sui vari materiali, assicurati che la superficie sia accuratamente pulita e asciutta, priva di olio, grasso, umidità e ruggine (in quest’ultimo caso puoi sempre usare un pulitore per metalli).
Quindi applica il sigillo direttamente sull’area interessata. Se per caso ti capitasse di usare troppo prodotto, puoi eliminare eccessi e residui con acetone.