Skip to main content

Gli interni di auto, camion, trattori agricoli e veicoli commerciali sono esposti ogni giorno a polvere, sporco e agenti contaminanti. La normale pulizia consente di rimuovere macchie e residui, ma non garantisce una vera disinfezione delle superfici e degli impianti.

Per eliminare germi, batteri, funghi e muffe è necessario utilizzare prodotti specifici con presidio medico chirurgico che assicurano un’azione battericida e fungicida mirata sia per l’abitacolo sia per il climatizzatore.

Perché è importante igienizzare l’auto

Germi, batteri e funghi possono annidarsi nelle zone meno accessibili dell’abitacolo e all’interno dell’impianto di climatizzazione.
Oltre a essere responsabili della formazione di cattivi odori, possono peggiorare le condizioni di chi soffre di allergie e rendere meno confortevole l’utilizzo del veicolo.
Per questo motivo, la disinfezione dell’auto rappresenta un’attività importante nella manutenzione ordinaria di automobili, camion e veicoli commerciali.

I prodotti indispensabili per l’igienizzazione dei veicoli

Per effettuare una corretta pulizia di auto, veicoli commerciali e camion è necessario intervenire sia sulle superfici esterne sia sugli interni.
Tra i prodotti dedicati all’igienizzazione professionale troviamo:
  • spray per l’igienizzazione dell’abitacolo;
  • spray disinfettante per superfici;
  • germicida con presidio medico chirurgico.
Queste soluzioni consentono di intervenire in modo pratico ed efficace nelle attività di pulizia e disinfezione dei veicoli.

Germicida disinfettante
limone

Cod. art.:  08937645

NEL CARRELLO
Igienizzazione auto

Detergente battericida e fungicida

Cod. art.: 0893766150

NEL CARRELLO
Igienizzazione auto

Spray disinfettante germicida

Cod. art.: 08937645 e 0892764065

NEL CARRELLO

Igienizzazione abitacolo: come igienizzare le automobili, camion e veicoli commerciali in poco tempo nella tua officina

Sapere come igienizzare e soprattutto disinfettare l’auto a fondo, quindi, è necessario: servono un battericida e fungicida efficaci, che siano certificati presidio medico chirurgico: esattamente ciò che sono il Clean Air Würth o il Germicida disinfettante, due soluzioni pratiche e davvero facili da usare.

Il Germicida disinfettante Würth ha un’azione ad ampio spettro e disinfetta ogni angolo, anche quelli più nascosti dell’abitacolo. Per sapere come usarlo, leggi questo articolo.

Lo spray Clean Air Würth può essere usato per disinfettare il climatizzatore auto, passando attraverso il condotto di areazione e filtro anti-polline, grazie all’apposita sonda lunga 80 cm.

Spray igienizzante auto: non solo un igienizzante per il climatizzatore dell’auto! Come usare il dispositivo medico chirurgico Clean Air Würth

Grazie allo spray igienizzante auto Clean Air la disinfezione del climatizzatore auto sarà un’operazione semplicissima! Non avrai bisogno di alcun intervento drastico o dello smontaggio completo dell’impianto. La bomboletta sanificazione auto Clean Air spray ha una tripla azione:

      • disinfetta e deodora le superfici degli interni degli autoveicoli e di pressoché tutti i mezzi di trasporto. Non solo auto, ma anche bus, camper, imbarcazioni e, in generale, i filtri degli impianti di condizionamento;
      • rimuove i batteri responsabili della formazione di sgradevoli odori dai condotti di areazione, evitando in tal modo l’immissione nell’abitacolo degli odori;
      • elimina i batteri e nello stesso tempo ne previene un’ulteriore formazione, visto che combatte anche le fermentazioni organiche che generano cattivi odori.

Igienizzazione auto: disinfezione totale dell’auto in 10 minuti!

Per un uso corretto dello spray igienizzante auto Clean Air e una disinfezione auto profonda è sufficiente seguire qualche indicazione. Innanzitutto è necessario spegnere l’impianto di climatizzazione e la ventola d’aerazione, inserendo poi la sonda nel condotto d’aerazione attraverso il pozzetto d’ispezione o nel tubo di scarico della condensa. Ovviamente (e se necessario), in questa fase di utilizzo del sanificatore per auto si dovrà rimuovere il filtro dell’abitacolo ed eventualmente sostituirlo.

Igienizzazione auto: come disinfettare gli interni dell’auto e igienizzare a fondo con il Germicida Disinfettante Würth in 7 semplici passaggi

Se oltre a un igienizzante auto specifico per l’impianto di climatizzazione cerchi un prodotto a più ampio spettro, e soprattutto in grado di disinfettare in pochi minuti l’intero abitacolo dell’auto, allora il Germicida Disinfettante per Interni Würth è lo spray igienizzante auto più indicato. La bomboletta igienizzante auto spray one-shot viene nebulizzata uniformemente all’interno dell’auto e agisce su tutti i tipi di superfici, senza però bagnare o danneggiare tessuti e materiali.

Anche in questo caso si tratta di un presidio medico chirurgico, davvero facile da usare. Si presenta, infatti, in una pratica confezione monouso, scopri come fare l’igienizzazione auto seguendo 7 passaggi che ti spieghiamo in questo approfondimento >.

Camion: igienizzazione e sanificazione di mezzi commerciali e agricoli

Perché occorre fare un’igienizzazzione dell’abitacolo profonda in ogni mezzo? Numerosi studi hanno dimostrato che l’auto, la cabina del camion, dei mezzi agricoli e commerciali, sono covi di germi e batteri. Ad esempio sul volante possono annidarsi più germi e batteri, si possono trovare alte concentrazioni di microbi anche su chiavi, maniglie, comandi delle portiere, cinture di sicurezza e il regolatore del volume della radio. Non bisogna sottovalutare l’impianto dell’aria condizionata dove, umidità e spazi stretti dei suoi condotti offrono terreno fertile per fughi e muffe.

L’igienizzazione della cabina del camion e di tutti i veicoli commerciali e agricoli, specialmente se condivisa, va effettuata prima di ogni viaggio. L’igienizzante spray è ideale per ogni tipo di cabina, per difendere da germi e batteri.

Utilizza i prodotti giusti per la pulizia del camion >, sia all’interno della cabina che del rimorchio.

Pulizia-e-igienizzazzione-di-camion-e-mezzi-agricoli

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento