Skip to main content

Come forare le piastrelle a secco ottenendo fori precisi e puliti

Quando si installano accessori, impianti o complementi d’arredo, sapere come forare le piastrelle correttamente è fondamentale per ottenere un risultato preciso e professionale.

La foratura a secco delle piastrelle permette di lavorare senza utilizzare acqua, a patto di impiegare utensili specifici progettati per questo tipo di applicazione.
Per eseguire fori precisi e puliti su materiali particolarmente duri, come gres porcellanato, marmo e granito, Würth propone una gamma di corone diamantate a secco utilizzabili anche in combinazione con smerigliatrici angolari da 115 mm e 125 mm con attacco M14 e velocità.
Grazie alla tecnologia diamantata è possibile ottenere fori puliti e precisi riducendo il rischio di danneggiare la piastrella durante la lavorazione.

Su quali materiali si possono utilizzare le punte per piastrelle Würth?

Al di là di forme, dimensioni e altri elementi di carattere prettamente estetico, va sempre tenuto in considerazione il materiale di cui sono composte le piastrelle per una foratura ottimale e per non danneggiare le punte per piastrelle.

Nello caso specifico delle Corone diamantate Würth, i materiali più frequenti e idonei su cui usarle sono:

  • gres,
  • gres porcellanato,
  • ceramica
  • marmo,
  • granito,
  • laterizio,
  • pietra naturale.

L’intera gamma è progettata per la lavorazione di piastrelle e materiali duri con spessori fino a 15 mm. Sono disponibili con diametri da 5 mm fino a 128 mm.

L’esperto consiglia

Per spessori superiori è necessario prevedere opportuni intervalli di raffreddamento durante la foratura. In generale, lo spessore massimo lavorabile corrisponde alla lunghezza utile della corona.

Attacco M14 per punta a corona diamantata a secco per piastrelle

Cod. art. 5457235…

NEL CARRELLO

Corone diamantate a secco con attacco esagonale per avvitatori

Oltre alle corone diamantate con attacco M14 per smerigliatrici angolari, Würth propone anche una gamma di corone diamantate a secco con attacco esagonale, progettate per essere utilizzate con gli avvitatori.

La gamma comprende:
6 misure dal 5 mm al 14 mm;
1 assortimento completo.

NEL CARRELLO

Come forare il gres porcellanato e le piastrelle: 4 consigli pratici

Per ottenere una foratura corretta con le corone diamantate a secco Würth è consigliabile seguire alcuni accorgimenti operativi.

1. Inizia con una lieve inclinazione

Avvia l’elettroutensile alla massima velocità e inizia la foratura mantenendo una leggera inclinazione della corona.

2. Raddrizza la corona solo dopo la sua immersione

La corona diamantata deve essere portata in posizione verticale soltanto dopo essere entrata nel materiale da forare.

3. Mantieni un leggero movimento oscillante

Durante la lavorazione, un leggero movimento oscillante contribuisce a rendere il processo di foratura più rapido.

4. Rispetta gli intervalli di raffreddamento

Intervalli di raffreddamento adeguati aiutano ad aumentare la durata della corona diamantata, soprattutto durante lavorazioni prolungate.

Come forare le piastrelle: ti potrebbe servire anche…

Cera refrigerante per corone diamantate

La cera refrigerante Würth (Art. 0893546) contribuisce a mantenere sotto controllo la temperatura durante la foratura.
Integrata nelle misure dal 5 mm al 14 mm e disponibile separatamente per le misure superiori, aiuta a ridurre il rischio di distacco prematuro dei diamanti e contribuisce a prolungare la durata utile della punta a corona.
NEL CARRELLO

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Ecco le FAQ

    Come forare le piastrelle a secco?

    Per forare le piastrelle a secco è necessario utilizzare utensili specifici, come le corone diamantate a secco, progettate per lavorare senza l’utilizzo di acqua Ricordati di:

    1. Iniziare a forare alla massima velocità e con una lieve Inclinazione
    2. Raddrizzare la corona diamantata a secco solo dopo la sua immersione nel materiale da forare
    3. Mantenere un leggero movimento oscillante durante la fase di foratura
    4. Non esagerare e non accelerare troppo i tempi di foratura

    Quali materiali si possono forare con le corone diamantate a secco?

    Le corone diamantate Würth possono essere utilizzate su gres, gres porcellanato, marmo, granito, laterizio e pietra naturale.

    Qual è lo spessore massimo consigliato?

    Le corone diamantate a secco sono indicate per materiali con spessore fino a 15 mm. Per spessori superiori sono necessari intervalli di raffreddamento durante la lavorazione.

    A cosa serve la cera refrigerante?

    La cera refrigerante aiuta a controllare la temperatura durante la foratura, riducendo il rischio di distacco prematuro dei diamanti e contribuendo ad aumentare la durata della corona.