La qualità di un prodotto sta nei dettagli. Ecco perché le Fascette stringitubo TIPP-Smartlock GS non ti deluderanno: studiate nei minimi particolari, hanno un sistema di chiusura a clic brevettato e ultra rapido. E sono disponibili in un incredibile numero di diametri!
No, le fascette stringitubo non sono tutte uguali. Per montarle in maniera più semplice, per esempio, è fondamentale che il sistema di chiusura sia rapido e sicuro, proprio come nei nuovi Collari per tubazioni TIPP – Smartlock GS Würth.
Brevettata, disponibile per tubazioni con diametro da 11 a 115 mm e con ancora più stabilità e resistenza alla torsione: questa gamma di fascette stringitubo ti sorprenderà per la sua versatilità e per la sua facilità di utilizzo.
I vantaggi delle fascette stringitubo TIPP-Smartlock GS
In questo caso il valore di un prodotto coincide con la sua praticità. Quali sono, quindi, le caratteristiche che rendono così apprezzabili le fascette stringitubo TIPP-Smartlock GS? Le abbiamo riassunte qui di seguito:
- questa gamma di collari presenta un sistema di chiusura brevettata, da cui prende anche il nome: Smartlock. Si tratta di un efficace meccanismo a click, che assicura una chiusura semplice e rapida e un risparmio di tempo consistente. È infatti sufficiente premere il collare perché la forcella si agganci automaticamente alla vite;
- la geometria stessa della clip è innovativa e garantisce una maggiore resistenza alla torsione;
- i diametri e le misure delle fascette stringitubo si adattano a qualsiasi situazione. Le più ridotte, per esempio, sono l’ideale anche per piccoli ingombri;
- il collare è isofonico, secondo norma DIN 4109: cioè permette di fissare in sicurezza le tubazioni e di isolarle acusticamente.
Vogliamo parlare, inoltre, della qualità delle “materie prime”? Il corpo della fascetta stringitubi è in acciaio zincato bianco (min. 10 μm). Il profilo insonorizzante è realizzato con gomma EPDM ed è privo di siliconi. Infine, la vite di chiusura è a testa cilindrica e presenta un intaglio combinato a taglio e a croce.
Complessivamente il collare stringitubi è resistente alle temperature da – 40° C a 120° C.
Come montare le fascette stringitubo TIPP-Smartlock GS?
Sarà un’operazione che ti richiederà davvero pochissimo tempo. E che riassumiamo in pochi passaggi.
- Innanzitutto, è necessario fissare il collare alla barra filettata o alla vite di congiunzione con filetto metrico.
- Quindi si deve inserire la tubazione nelle fascette stringitubo. Questa specifica fare è più semplice grazie al profilo insonorizzante pre-montato, che facilita lo scorrimento della tubazione anche nella fase di allineamento.
- Ora è possibile premere il collare in modo che la forcella si agganci automaticamente alla vite. Potrai constatare tu stesso come la chiusura brevettata Smartlock consenta di allineare facilmente e comodamente la tubazione.
- Infine, ti ricordiamo di stringere la vite di chiusura per un serraggio completo.
Tutte le fascette stringitubo TIPP-Smartlock GS: le misure disponibili
Diametro di serraggio Ø D [mm] | Tubo in acciaio Ø D [pollice] | Chiave M | Vite di chiusura | Larghezza x spessore del collare [mm] | Carico massimo a trazione |
11 – 14 | 1/4″ |
M8 |
M5 x 25 |
20 x 1,5 |
800 |
15 – 20 | 3/8″ | ||||
21 – 25 | 1/2″ | M5 x 27 | |||
26 – 30 | 3/4″ | ||||
31 – 35 | 1″ | M5 x 25 | |||
36 – 39 | — | M5 x 30 | |||
40 – 43 | 1″ 1/4 | ||||
48 – 51 | 1″ 1/2 |
M5 x 35 |
1200 |
||
52 – 56 | — | ||||
57 – 61 | 2″ | ||||
52 – 65 | — | ||||
66 – 72 | — | ||||
73 – 77 | 2″ 1/2 | ||||
78 – 82 | — | ||||
83 – 90 | 3″ | M5 x 40 |
1800 |
||
91 – 98 | — | M8 / M10 | M6 x 35 | 23 x 2 | |
99 – 107 | 3″ 1/2 | ||||
108 – 115 | 4″ |