Skip to main content

Una nuova generazione di utensili con attacco esagonale 1/4”

Con la nuova gamma di punte Würth con attacco esagonale da 1/4” puoi utilizzare lo stesso utensile sia con avvitatori standard sia con avvitatori a impulso. Nel caso degli avvitatori standard evita l’incastro nel mandrino. Questo si traduce, in più praticità, cambio più rapido e prestazioni elevate con entrambe le macchine.

Non si tratta solo di compatibilità: significa poter lavorare con un unico sistema, riducendo attrezzatura, costi e margine di errore.

Tecnologia pensata per lavorare anche con avvitatori a impulso

La gamma integra una combinazione di soluzioni tecniche che incide direttamente sulla qualità e continuità del lavoro.

  1. Substrato in HSCo
    Il nucleo in acciaio super rapido al cobalto HSCo garantisce una resistenza elevata all’usura e alle alte temperature, mantenendo stabile l’utensile anche sotto sforzo prolungato.
  2. Rivestimento multistrato NanoProtect
    Il rivestimento multistrato NanoProtect protegge l’utensile anche quando la superficie si consuma, assicurando prestazioni affidabili nel tempo, anche su materiali molto duri.
  3. Geometria SMARTSTEP
    La tecnologia SmartStep caratterizzata dalla geometria della punta a gradini garantisce massima precisione e rapidità. La punta si centra rapidamente, non richiede preforo e mantiene precisione anche su superfici inclinate o non perfettamente regolari.

Un unico utensile per un’applicazione universale

Uno degli aspetti più rilevanti per chi lavora sul campo è la versatilità.

La gamma è progettata per offrire prestazioni elevate su un’ampia varietà di materiali, dagli acciai fino a 1400 N/mm² all’acciaio inox, ma anche ghisa, alluminio, metalli non ferrosi, titanio, plastica e legno.

Le quattro soluzioni della gamma

La gamma si compone di quattro utensili, pensati per coprire tutte le varie lavorazioni.

Punta elicoidale SmartStep
Progettata per garantire precisione e velocità, con una capacità di foratura che può arrivare fino a 3x volte il diametro dell’utensile e una gestione ottimale del truciolo.

NEL CARRELLO

Fresa a gradino SmartStep
La progressione dei gradini consente un controllo preciso del diametro del foro, con prestazioni fino a 4x volte superiori rispetto alle soluzioni tradizionali.

NEL CARRELLO

Maschio combinato SmartStep
Pensato per ridurre drasticamente i passaggi: foratura, filettatura e svasatura avvengono in un’unica operazione, riducendo i tempi fino a 3x volte rispetto ai metodi tradizionali. In più sono dotati di dentatura ottimizzata per ridurre il rischio di rottura.

NEL CARRELLO

Svasatore a quattro taglienti
Assicura una finitura pulita e precisa. La combinazione di taglienti dritti e spiralati migliora la centratura, riduce le scheggiature e rende la lavorazione più fluida e controllata.

NEL CARRELLO

Potrebbe servirti anche

Avvitatore a impulsi a batteria ASS 18 1/2 poll. COMPACT M-CUBE

Cod. articolo 5701406000

NEL CARRELLO
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE

Cod. art. 57018000

NEL CARRELLO

Olio da taglio e foratura CUT+COOL

Cod. articolo 0893050004

NEL CARRELLO

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento