Skip to main content

Ti stai chiedendo: “qual è il silicone giusto per il mio lavoro?”

La gamma è ampia e le differenze non sono sempre immediate. Ma è proprio questa varietà il vero vantaggio: significa che esiste sempre una soluzione specifica per ogni applicazione.

Con Würth non scegli solo un prodotto, ma un partner tecnico completo, in grado di supportarti nella selezione, nell’applicazione e nel risultato finale.
Questa guida ti accompagna passo dopo passo per scegliere il sigillante più adatto, evitando errori e ottimizzando tempi e prestazioni.

Silicone acetico — Il riferimento per superfici non porose

Descrizione

Sigillante elastico a reticolazione acetica, ideale per superfici lisce.

Vantaggi

  • Ottima adesione su vetro, ceramica e superfici smaltate
  • Elevata resistenza all’umidità e agli agenti atmosferici
  • Buona protezione contro muffe (versioni sanitarie)

Limiti

  • Non verniciabile
  • Può essere corrosivo su alcuni metalli e inadatto a materiali sensibili

Contesti d’uso

  • Bagni e cucine
  • Sanitari, box doccia
  • Piastrelle e vetro

Sceglilo se… lavori su superfici lisce e devi garantire impermeabilità in ambienti umidi
Non sceglierlo se… devi lavorare su materiali porosi o sensibili (es. metalli delicati, pietra naturale)

Compatibilità e note tecniche

  • Ottimale su superfici non porose
  • Resistenza UV elevata
  • Non sovraverniciabile

Silicone neutro — Versatilità per materiali diversi

Descrizione

Sigillante elastico a reticolazione neutra, altamente compatibile con diversi materiali.

Vantaggi

  • Elevata compatibilità (PVC, metallo, vetro, legno)
  • Non corrosivo
  • Elevata durata e resistenza agli agenti atmosferici

Limiti

  • Generalmente non verniciabile
  • Tempi di reticolazione leggermente più lunghi rispetto agli acetici

Contesti d’uso

  • Serramenti e infissi
  • Facciate
  • Applicazioni esterne

Sceglilo se… lavori su materiali differenti o sensibili
Non sceglierlo se… devi verniciare il giunto

Compatibilità e note tecniche

  • Ottima resistenza UV
  • Elasticità duratura
  • Versioni certificate disponibili (es. basso modulo per facciate)

Sigillante acrilico — La scelta per muratura e finiture interne

Descrizione

Sigillante a base acrilica, ideale per superfici porose e applicazioni verniciabili.

Vantaggi

  • Verniciabile
  • Facile applicazione e pulizia
  • Ottima adesione su supporti edili

Limiti

  • Minore elasticità rispetto ai siliconi
  • Non adatto ad ambienti costantemente umidi o in immersione

Contesti d’uso

  • Muratura, cartongesso, cemento
  • Giunti tra pareti e telai
  • Rifiniture interne

Sceglilo se… devi verniciare o lavorare su superfici porose
Non sceglierlo se… hai bisogno di elevata elasticità o resistenza all’acqua

Compatibilità e note tecniche

  • Ideale per polistirolo
  • Basse emissioni VOC (varianti certificate disponibili)
  • Sovraverniciabile

Siliconi speciali — Soluzioni dedicate per esigenze specifiche

Descrizione

Gamma di sigillanti progettati per condizioni particolari o materiali specifici.

Tipologie ed esempi

  • Silicone per alte temperature
  • Silicone per alimentare e acquari
  • Silicone per lattoneria e lamiera
  • Silicone per policarbonato

Vantaggi

  • Prestazioni elevate in condizioni estreme
  • Formulazioni mirate per ogni applicazione
  • Massima affidabilità tecnica

Limiti

  • Utilizzo più specifico
  • Minore versatilità rispetto ai prodotti universali

Contesti d’uso

  • Industria
  • Lattoneria e coperture
  • Ambienti certificati (alimentare)

Sceglilo se… hai esigenze tecniche specifiche o condizioni estreme
Non sceglierlo se… cerchi un prodotto universale per uso generico

Compatibilità e note tecniche

  • Possibili certificazioni alimentari o termiche
  • Resistenza a temperature elevate o agenti chimici

NUOVO: Silicone ALLROUNDER — Il sigillante universale che semplifica il lavoro

Descrizione
Sigillante neutro multiuso progettato per offrire massima versatilità in cantiere con un unico prodotto.

Vantaggi

  • Elevata compatibilità su più materiali
  • Riduzione degli errori di scelta
  • Ideale per più applicazioni con un solo prodotto
  • Ottima elasticità e durata
  • Disponibile in bianco e trasparente

Limiti

  • Non sostituisce prodotti altamente specialistici in condizioni estreme
  • Come i neutri: generalmente non verniciabile

Sceglilo se… vuoi un prodotto unico per coprire la maggior parte delle tue lavorazioni
Non sceglierlo se… lavori in condizioni altamente specialistiche (es. alte temperature o alimentare certificato)

Compatibilità e note tecniche

  • Compatibile con materiali diversi (vetro, metallo, PVC)
  • Resistenza agli agenti atmosferici e UV
  • Prestazioni stabili anche in condizioni variabili di cantiere

Contesti d’uso

  • Serramenti in PVC, legno e alluminio
  • Vetro e facciate
  • Ambienti sanitari
  • Applicazioni interne ed esterne
NEL CARRELLO

Ecco le FAQ

Quale silicone scegliere per ogni applicazione?

La scelta dipende da materiali, ambiente e risultato richiesto: acetico per superfici lisce, acrilico per muratura, neutro per materiali diversi o sensibili, universale per più applicazioni.

Qual è la differenza tra silicone acetico e neutro?

Il silicone acetico aderisce meglio su superfici lisce ed è ideale in ambienti umidi; il silicone neutro è più versatile e non corrosivo, adatto anche a materiali delicati.

Quale silicone usare per il bagno?

Per bagno e cucina si utilizza silicone acetico sanitario, perché resiste a umidità, muffe e acqua su ceramica e vetro.

Quando usare il silicone neutro?

Il silicone neutro è indicato quando si devono sigillare materiali diversi tra loro (es. vetro e metallo, PVC e muratura) o superfici sensibili.

Qual è il miglior silicone per serramenti?

Per i serramenti si utilizza un silicone neutro o un sigillante universale, perché garantisce adesione su PVC, alluminio, legno e vetro.

Il silicone si può verniciare?

No, i siliconi non sono verniciabili. Se serve verniciare, è necessario usare un sigillante acrilico.

Posso usare il silicone su qualsiasi plastica?

No. Plastiche come PE e PP non garantiscono adesione. È consigliato testare o utilizzare metodi alternativi di fissaggio.

Quando scegliere un silicone universale?

Un silicone universale è la scelta giusta quando si lavora su più materiali e applicazioni, perché semplifica la scelta e riduce il rischio di errore.

Qual è il vantaggio del silicone Allrounder?

Allrounder è un sigillante neutro multiuso che copre la maggior parte delle applicazioni in cantiere con un solo prodotto, migliorando efficienza operativa e gestione dei materiali.

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento