W-FAZ PRO Dynamic è l’ancorante meccanico in acciaio zincato di ultima generazione progettato per fissaggi ad alte prestazioni su calcestruzzo, specificamente sviluppato per applicazioni soggette a carichi ciclici di fatica.
Questa versione della gamma W-FAZ PRO è progettata per garantire sicurezza e resistenza in presenza di vibrazioni e sollecitazioni dinamiche, come quelle generate da macchinari industriali, robot, ventilatori e sistemi di trasporto.
Grazie all’ottimizzazione del comportamento di espansione e alla maggiore superficie di contatto nel calcestruzzo, offre prestazioni elevate anche in condizioni statiche, sismiche e sotto esposizione al fuoco.
W-FAZ PRO Dynamic è realizzato in acciaio con finitura zincata, una soluzione che garantisce resistenza meccanica e protezione contro la corrosione nelle applicazioni standard.
Il prodotto è certificato secondo le Valutazioni Tecniche Europee ETA-20/0486 e ETA-20/0229, che ne attestano l’idoneità sia per applicazioni con carichi dinamici sia per condizioni statiche o quasi statiche. È inoltre utilizzabile in zona sismica, con classificazione C1 e C2.
Dal punto di vista dimensionale, W-FAZ PRO Dynamic è disponibile nei diametri M10, M12 e M16, per adattarsi a diverse esigenze di fissaggio.
La gamma copre diverse lunghezze, comprese tra 100 mm e 180 mm, permettendo di gestire differenti configurazioni di ancoraggio e spessori di installazione.
Anche la altezza di fissaggio (t fix) è particolarmente versatile:
- sono disponibili configurazioni con valori nominali di 10 mm, 25 mm, 30 mm e 50 mm
- con range di regolazione che vanno indicativamente da 5–10 mm fino a 30–50 mm, a seconda della versione selezionata
Questa variabilità consente di adattare l’ancorante alle reali condizioni di cantiere, ottimizzando l’installazione anche in presenza di vincoli geometrici.
Caratteristiche chiave
- Idoneo per carichi ciclici di fatica
- Profondità di ancoraggio variabile
- Elevata capacità di tenuta
- Installazione con dado cieco (ETA Approved)
- Espansione rapida
- Trasmissione dei carichi migliorata
- Ridotto impiego di materiale
Prestazioni e certificazioni
- Valutazione tecnica europea ETA-20/0486
Ancoraggio singolo per fissaggi sottoposti a carichi ciclici - Valutazione tecnica europea ETA-20/0229
Carichi statici o quasi statici - Classificazione sismica: C1 e C2
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90, R120
- Durata incendio: 180 minuti
Campi di applicazione
- Carpenteria metallica (travi e pilastri su cemento armato)
- Carpenteria legno (collegamenti legno-calcestruzzo)
- Opere edili (parapetti, ringhiere, corrimano)
- Staffaggi per impianti
- Fissaggi industriali ad alta sollecitazione
Applicazioni dinamiche
- Robot industriali
- Nastri trasportatori
- Ventilatori
- Gru e sistemi di sollevamento
- Sistemi di controllo traffico (ferrovie, strade, gallerie)
Materiali di supporto
- Calcestruzzo armato e non armato
- Calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Classe di resistenza: da C20/25 a C50/60
Vantaggi
- Massima sicurezza in presenza di vibrazioni
- Installazione rapida e controllata
- Elevata affidabilità certificata
- Versatilità su diverse applicazioni industriali
- Ottimizzazione dei tempi di montaggio
Tips & Tricks – Installazione corretta
Per ottenere le massime prestazioni dal W-FAZ PRO Dynamic, segui questi passaggi:
- Verifica la pulizia del foro
Assicurati che non esca più polvere residua: la pulizia è fondamentale per la corretta adesione - Inserimento dell’ancorante
Procedi installando il W-FAZ PRO Dynamic dopo aver rimosso il controdado di sicurezza - Applicazione della coppia di serraggio
Utilizza una chiave dinamometrica e applica la coppia prevista - Montaggio controdado di sicurezza
- Avvitare manualmente fino a contatto
- Completare con mezzo giro
- Riempimento dello spazio anulare
Utilizzare un ancorante chimico idoneo tramite riduttore per miscelatore statico - Preparazione dell’ancorante chimico
- Scartare i primi 10 cm di prodotto estruso
- Verificare che il colore sia grigio omogeneo
- Applicazione finale
Estrudere il prodotto fino alla fuoriuscita dal foro per garantire riempimento completo
Ancorante W-FAZ PRO Dynamic
L’ultima generazione di ancoranti per carichi dinamici e fissaggi sottoposti alle sollecitazioni generate da carichi ciclici.
- Materiale: Acciaio / acciaio
- Superficie: Zincato
- Omologazione: ETA-20/0486, ETA-20/0229
- Sismologia C1: Sì
- Sismologia C2: Sì
DOMANDE & RISPOSTE
A cosa serve il W-FAZ PRO Dynamic?
È progettato per fissaggi su calcestruzzo soggetti a carichi dinamici e ciclici, come macchinari vibranti e impianti industriali.
È adatto per zone sismiche?
Sì, è certificato per categorie sismiche C1 e C2.
Può essere utilizzato anche per carichi statici?
Sì, oltre ai carichi dinamici, è certificato anche per carichi statici e quasi statici.
È resistente al fuoco?
Sì, offre resistenza fino a R120 e durata fino a 180 minuti.
È possibile installarlo con dado cieco?
Sì, l’installazione con dado cieco è approvata ETA.
In quali diametri è disponibile?
In quali diametri è disponibile?
M10, M12 e M16.
Su quali materiali può essere installato?
Su calcestruzzo:
- fessurato e non
- armato e non
- da C20/25 a C50/60




| E-Business