Skip to main content

Un fissaggio a terra eseguito correttamente non è solo una questione di resistenza meccanica.
È una scelta che incide sulla sicurezza dell’intera struttura, sulla durata nel tempo e sul rispetto delle normative.

Che si tratti di fissare un angolare, una piastra o un elemento strutturale, ci sono alcuni accorgimenti fondamentali che fanno davvero la differenza. In questo articolo vediamo i tips & tricks essenziali per ottenere un ancoraggio affidabile, anche in condizioni di cantiere complesse.

Perché barra filettata + ancorante chimico è una combinazione vincente?

Quando servono alte prestazioni e massima affidabilità, l’abbinamento tra barra filettata e ancorante chimico è una delle soluzioni più utilizzate.

Il motivo è semplice:

  • l’ancorante chimico crea un legame continuo tra barra e materiale di base
  • il carico viene distribuito in modo uniforme
  • si riduce lo stress sul calcestruzzo

Il risultato è un ancoraggio resistente, duraturo e adatto anche a carichi elevati, a patto che l’installazione venga eseguita correttamente.

👉 Tip pratico: presta sempre attenzione alle condizioni del materiale di base (asciutto, umido, foro riempito acqua) e ai tempi di indurimento e lavorazione indicati nella scheda tecnica.

Come scegliere piastre, rondelle e dadi in base a carico e geometria?

Un errore frequente è concentrarsi solo sull’ancorante, trascurando gli elementi di collegamento.

In realtà:

  • la piastra deve garantire un corretto appoggio e una distribuzione uniforme del carico
  • la rondella aumenta la superficie di contatto e riduce il rischio di deformazioni
  • il dado deve essere compatibile con il tipo di filetto e con la classe di resistenza richiesta

👉 Tip pratico: geometria del pezzo e direzione del carico vanno sempre considerate insieme. Un componente sottodimensionato può compromettere l’intero fissaggio.

Quali sono gli errori che compromettono la sicurezza?

Molti problemi nascono da operazioni apparentemente secondarie. In realtà sono proprio queste a fare la differenza.

Gli errori più comuni:

  • foro non pulito: polvere e residui riducono drasticamente la tenuta
  • serraggio “a sensazione”: porta a risultati imprevedibili
  • componenti non compatibili tra loro
  • tempi di indurimento non rispettati con ancoranti chimici

👉 Tip pratico: la pulizia del foro è sempre obbligatoria, sia con ancoranti chimici che meccanici. Senza questo passaggio, il fissaggio non lavora come dovrebbe.

Perché la coppia di serraggio corretta è fondamentale?

La coppia di serraggio non è un dettaglio, ma un parametro tecnico essenziale.

  • Coppia troppo bassa → il fissaggio non raggiunge la funzionalità e la tenuta richieste
  • Coppia troppo alta → rischio di danneggiamento dei materiali e rischio per la isicurezza

Solo utilizzando una chiave dinamometrica e rispettando i valori indicati nelle schede tecniche si ottiene un fissaggio:

  • stabile
  • affidabile
  • conforme alle normative

👉 Tip pratico: la coppia corretta è l’unico modo per garantire che il sistema lavori esattamente come progettato.

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento