Skip to main content

Nel mondo della sicurezza sul lavoro, ogni dettaglio può fare la differenza. Un elmetto non è solo un obbligo normativo, ma il primo presidio contro impatti, traumi e incidenti. E quando la protezione incontra l’innovazione, nasce qualcosa di rivoluzionario. È il caso dell’elmetto SH 3000 Mips® di Würth, un dispositivo pensato per chi pretende il massimo in termini di comfort, tecnologia e prevenzione.

Cos’è il sistema Mips® e perché fa la differenza

Il cuore dell’elmetto SH 3000 è il sistema di sicurezza Mips® (Multi-directional Impact Protection System), una tecnologia sviluppata per proteggere il cervello da uno dei pericoli più insidiosi in caso di caduta: il movimento rotatorio.

A differenza dei classici elmetti che assorbono solo l’impatto diretto, Mips® aggiunge uno strato a basso attrito all’interno del casco, che permette un leggero movimento multidirezionale di 10-15 mm durante un impatto angolato. Questo scivolamento controllato aiuta a dissipare l’energia rotazionale e a ridurre le forze trasmesse alla testa.

SH 3000: comfort, ergonomia, sicurezza

Non solo protezione: l’elmetto SH 3000 è progettato per accompagnare i professionisti ogni giorno, anche nelle condizioni più impegnative.

✅ Comfort intelligente

  • Peso ridotto, per un uso prolungato senza affaticamento.

  • Calotta interna in EPS (polistirene espanso) con morbida imbottitura.

  • Fori di ventilazione per una perfetta traspirazione.

✅ Ergonomia avanzata

  • Bardatura regolabile in altezza e ghiera posteriore per la regolazione della larghezza (51-63 cm).

  • Sottogola a 4 punti e imbottitura estraibile, per una vestibilità personalizzata.

  • Visuale libera verso l’alto, grazie al frontalino corto.

✅ Compatibilità e versatilità

  • 4 clip per lampade LED o occhiali a maschera.

  • Slot da 30 mm per montare protezioni udito.

  • Omologazione EN 397 e EN 12492, anche per lavori in quota o in condizioni critiche (-30 °C).

Cod. art. 0899200341

NEL CARRELLO

Un impegno concreto, la tua sicurezza.

Würth investe da sempre nella sicurezza come valore fondante, sviluppando una gamma completa di dispositivi di protezione individuale pensati per rispondere a ogni esigenza professionale: dalla protezione della testa a quella della pelle, passando per occhi, udito, vie respiratorie, mani , protezione del corpo e contro le cadute dall’alto.

Ogni prodotto è il risultato di un lavoro costante di ricerca e innovazione, con l’obiettivo di unire efficacia, comfort e affidabilità. Ma la protezione non si esaurisce nei dispositivi: si estende alle persone, alla consapevolezza, alla formazione.

È da questo approccio integrato che nasce “Proteggi ciò che sei, lavora con il cuore”, una campagna che mette al centro il valore della sicurezza personale.
Un messaggio chiaro e umano: prendersi cura di sé è il primo passo per lavorare meglio, ogni giorno. Scopri di più cliccando il banner qui sotto. 

    Hai bisogno di maggiori informazioni su questo servizio?

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento