Presentato in anteprima al Fensterbau di Norimberga lo scorso marzo, lo ZARGENBLITZ® è ora disponibile anche per il mercato italiano. Si tratta di un utensile che agevola l’installazione di porte interne, permettendo di stabilizzare i telai della porta – normalmente aperti sul lato inferiore e quindi difficili da gestire – consentendo un’installazione precisa e veloce.
Con un peso di soli 8.5 kg lo ZARGENBLITZ® è facile da trasportare perché ripieghevole.
L’utilizzo è semplice: una volta aperto e bloccate le cerniere, basta far scorrere i binari orizzontali graduati ed estenderlo alla misura desiderata. Posizionato e fissato al telaio attraverso le boccole e le viti in dotazione, può essere utilizzato per trasportare facilmente il telaio della porta fino al foro di installazione. Si procede quindi con l’inserimento del telaio nel foro muro e al suo bloccaggio temporaneo. Attraverso i piedini regolabili inferiori e la livella a bolla già inserita nel traverso distanziatore è possibile verificare e regolare il livello.
Si può infine procedere con il fissaggio e la sigillatura, adoperando anche una speciale schiuma bicomponente PURLOGIC SPRINT che indurisce in tempi rapidi e permette di incollare il telaio della porta al vano senza utilizzare viti.
Le caratteristiche principali di ZARGENBLITZ®
- Montaggio e installazione rapida e precisa dei telai delle porte
- Nessuna deformazione del telaio durante l’installazione
- Trasporto rapido e semplice del telaio della porta nel sito di installazione
- Piedini regolabili: il telaio della porta può essere allineato con la massima precisione
- Possibilità di utilizzare 4 punti di arresto per quattro diverse larghezze del telaio:
Punto di arresto 1 – 591 mm
Punto di arresto 2 – 716 mm
Punto di arresto 3 – 841 mm
Punto di arresto 4 – 966 mm
- Possibilità di regolare la larghezza in continuo tramite la vite di bloccaggio
- È possibile inserire telai per porte in vetro e telai per porte con chiusura a filo