Skip to main content

Nel variegato mondo della viteria professionale è importante scegliere i prodotti giusti per ogni tipo di lavorazione. Le nuove viti WÜTOX® di Würth rappresentano una soluzione affidabile e versatile per soddisfare le esigenze di chi lavora nel settore della falegnameria. Grazie alla loro resistenza e design innovativo, le viti WÜTOX® sono progettate per offrire performance elevate. In questo articolo scopriremo tutto ciò che c’è da sapere su queste viti: caratteristiche tecniche, vantaggi, applicazioni.

Perché scegliere le viti WÜTOX® di Würth?

Le viti WÜTOX® di Würth sono sinonimo di qualità e affidabilità. Progettate per durare nel tempo, queste viti si distinguono per caratteristiche tecniche innovative e una gamma di applicazioni incredibilmente versatile. Le viti WÜTOX® sono la soluzione ideale per il settore arredamento e per tutte le lavorazioni del legno che richiedono precisione e affidabilità. Garantiscono montaggi sicuri in legno-legno e in acciaio-legno.

Caratteristiche principali delle viti WÜTOX®

  1. Materiale di alta qualità: le viti sono realizzate in acciaio zincato, che garantisce una straordinaria resistenza alla corrosione e una lunga durata anche in ambienti difficili.
  2. Design con tasche raccoglitruccioli sottotesta: questo elemento permette una foratura più agevole e riduce il rischio di spaccature nei materiali, come il legno.
  3. Testa fresata TX: assicura un’applicazione precisa e una distribuzione uniforme della forza durante l’avvitamento, migliorando l’aderenza e riducendo l’usura.

Vantaggi per i professionisti

  • Efficienza: le tasche raccoglitruccioli sottotesta e la geometria ottimizzata consentono un’installazione più rapida e pulita.
  • Versatilità: ideali per lavorare su una vasta gamma di materiali, dalle superfici in legno ai materiali compositi.
  • Sicurezza: la qualità Würth riduce il rischio di rotture o difetti durante l’uso, migliorando il risultato finale.

Applicazioni principali delle viti WÜTOX®

Le viti WÜTOX® sono progettate per soddisfare le esigenze di diversi settori, principalmente per la falegnameria: le tasche raccoglitruccioli sottotesta consentono una perforazione precisa senza danneggiare il legno, rendendole ideali per la realizzazione di mobili o lavori di rifinitura, l’allestimento di interni o per costruzioni in legno in ambienti interni asciutti o umidi.

Come scegliere la vite giusta?

Würth offre viti WÜTOX® per rispondere a esigenze specifiche dei falegnami. Tra le opzioni principali:

  • WÜTOX® FP con tasche raccoglitruccioli sottotesta: ideali per legno tenero e materiali compositi, garantiscono una presa ottimale e una finitura impeccabile.
  • WÜTOX® FT con testa fresata: adatte per applicazioni che richiedono un fissaggio a filo della superficie.

WÜTOX® FP

Cod. art.: 01760 0….

NEL CARRELLO

Consigli per l’installazione

Per ottenere il massimo dalle viti WÜTOX®, ecco alcuni suggerimenti:

  1. Scegli l’utensile adatto: utilizza avvitatori compatibili per un risultato ottimale.
  2. Prepara il materiale: in caso di legno duro, considera una pre-foratura per facilitare l’inserimento della vite.
  3. Controlla la profondità: regola la pressione per evitare che la testa della vite danneggi la superficie.

Le viti WÜTOX® di Würth sono una scelta eccellente per chi cerca qualità, efficienza e affidabilità. Grazie alle loro caratteristiche tecniche avanzate, offrono risultati apprezzati da chi lavora nella falegnameria.

Se vuoi scoprire di più sui prodotti Würth, visita il nostro Online-Shop e trova la soluzione ideale per il tuo progetto.

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento