Negli interventi di riqualificazione energetica, la sostituzione degli infissi è una delle azioni più efficaci per ridurre le dispersioni termiche e migliorare l’efficienza energetica degli edifici. Tuttavia, installare serramenti ad alta tenuta all’aria senza considerare un sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC) può generare criticità per il microclima interno, con impatti negativi sulla qualità dell’aria e sul comfort abitativo.
Perché la sola sostituzione degli infissi non basta
I nuovi infissi eliminano completamente il ricambio d’aria involontario tipico degli edifici tradizionali (spifferi, fessure, cassonetti non isolati). Se da un lato questo migliora l’isolamento termico, dall’altro può portare a problemi come:
-
condensa e formazione di muffe nei punti termicamente deboli,
-
aumento dell’umidità oltre il 70%,
-
scarsa qualità dell’aria interna (CO₂, VOC, polveri sottili),
-
disagio termico e possibili effetti sulla salute degli occupanti.
Una gestione manuale del ricambio d’aria è spesso inefficace e può peggiorare la dispersione termica dell’abitazione, sia in estate che in inverno.
I vantaggi dell’integrazione infissi + VMC decentralizzata
Il momento in cui si procede con la sostituzione degli infissi è iquello ideale per installare una VMC puntuale o decentralizzata. Questo consente un’integrazione facile e con minimo impatto edilizio, grazie alla predisposizione dei fori murari o all’installazione sopra le finestre.
Benefici principali della VMC:
✔️ Ricambio d’aria continuo senza dover aprire le finestre
✔️ Umidità sotto controllo (<55%)
✔️ Protezione da polveri sottili, pollini e agenti patogeni
✔️ Recupero termico dell’aria espulsa (>85%)
✔️ Miglioramento dell’indice APE (ventilazione + comfort igrometrico)
✔️ Maggiore durabilità degli infissi grazie alla riduzione della condensa
Caso pratico: infissi Classe A e VMC
In un’abitazione dotata di infissi Classe A posati a regola d’arte (con tenuta dei tre piani funzionali garantita), la permeabilità all’aria è praticamente nulla. Se in questi ambienti non viene installata una VMC, il livello di umidità può salire oltre soglia critica anche con temperature interne normali (18-19 °C), favorendo la formazione di muffe.
Tabella comparativa: solo infissi vs infissi + VMC
Confrontiamo ora i vantaggi complessivi tra sola presenza Nuovi Infissi o della presenza di Nuovi Infissi + VMC:
| PARAMETRO | Nuovi infissi | Nuovi infissi + vmc |
| Confort Termico | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Qualità dell’Aria | ★★☆☆☆ | ★★★★★ |
| Controllo Umidità | ★★☆☆☆ | ★★★★★ |
| Prevenzione Muffe | ★★☆☆☆ | ★★★★★ |
| Efficienza Energetica | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| Salubrità Abitativa | ★★☆☆☆ | ★★★★★ |
| Risparmio a Lungo Termine | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| Valore APE migliorato | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| Legenda: ★☆☆☆☆ = Molto Basso ★★★★★ = Eccellente | ||
Conclusione: progettare comfort, non solo sostituire finestre
L’integrazione tra nuovi infissi e ventilazione meccanica controllata rappresenta una scelta strategica per chi vuole ottenere un vero miglioramento in termini di comfort, salubrità, durabilità e risparmio energetico.
Non si tratta solo di cambiare le finestre, ma di ripensare l’ambiente in modo sistemico, in linea con i principi dell’edilizia sostenibile e ad alte prestazioni.
L’EFFICIENZA ENERGETICA NON SI RAGGIUNGE PER SOMMA DI ELEMENTI ISOLATI, MA PER COERENZA TRA SISTEMA E STRATEGIA.
Aria più sana e comfort duraturo con le soluzioni VMC di Würth Hydro
Con Würth Hydro, mettiamo a disposizione una gamma completa di sistemi VMC decentralizzati ad alta efficienza, ideali per interventi di riqualificazione e nuova edilizia. Si tratta di soluzioni a doppio flusso continuo con recuperatore di calore entalpico fino al 91%, progettate per garantire un ricambio d’aria costante, migliorare la salubrità degli ambienti e ridurre la formazione di muffe e condense.
Grazie a filtri ad alte prestazioni, alla gestione smart dell’umidità e a design compatti e integrabili, le nostre unità VMC rispondono agli standard più elevati in termini di qualità dell’aria indoor, efficienza energetica e comfort acustico.
Würth è il tuo partner a 360° anche nella progettazione di ambienti salubri e sostenibili.




| E-Business