È stata recentemente pubblicata la norma UNI ISO 45004:2024, intitolata “Sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro – Linee di indirizzo sulla valutazione delle prestazioni“. Questo documento fornisce alle organizzazioni linee guida per monitorare, misurare, analizzare e valutare le performance in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL), facilitando la scelta e l’utilizzo di indicatori chiave di prestazione (KPI) per promuovere un miglioramento continuo in questo ambito.
Quali sono lo scopo e il campo di applicazione?
La UNI ISO 45004 è applicabile a organizzazioni di qualsiasi tipo, dimensione o ubicazione, e può essere utilizzata in supporto all’implementazione della UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024, cioè lo standard di riferimento che definisce i requisiti di un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro. La norma sottolinea l’importanza di sviluppare e attuare un processo efficace di valutazione delle prestazioni SSL, offrendo consigli su come progettare e integrare tale processo nelle attività aziendali, evitando potenziali insidie.
Il processo di valutazione può essere applicato a vari livelli dell’organizzazione, includendo l’intera struttura, la direzione, specifiche funzioni o processi, rischi, pericoli o singole mansioni. La norma distingue tra KPI reattivi, che identificano guasti o carenze nel sistema di gestione, e KPI predittivi, che permettono di intraprendere azioni preventive per affrontare potenziali problemi prima che causino incidenti.
In sintesi, la UNI ISO 45004 rappresenta una risorsa preziosa per le organizzazioni impegnate a migliorare continuamente le proprie prestazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso l’adozione di indicatori di valutazione efficaci e l’integrazione di processi di monitoraggio nelle attività aziendali.




| E-Business