Skip to main content

Shark® Twist è il  tassello pensato per il lavoro di tutti gli artigiani e professionisti. Un prezioso alleato che, grazie alla sua anima bicomponente (poliammide + polipropilene) e al suo utilizzo universale è compatibile sia con le viti metriche che truciolari.

Si installa con un dito e grazie alla sua tecnologia brevettata, quando morde non si stacca più, garantendo una tenuta e un’affidabilità sopra la media, in tutte le circostanze.

Un’innovazione che fa risparmiare tempo e fatica e che ha un habitat naturale: la tua cassetta degli attrezzi.

Scopri tutti i vantaggi di Shark® Twist

  • estrema facilità di innesto e di avvitamento
  • risparmio di tempo e di fatica in fase di installazione
  • bicomponente (poliammide + polipropilene)
  • universale (utilizzabile con viti metriche e con viti truciolari)
  • ampia gamma di utilizzi
  • tenuta sopra la media (soprattutto con viti ASSY-D)
  • prestazioni eccezionali

Scopri tutti i prodotti della gamma sul nostro Online-Shop. CLICCA QUI!

Due formati, un’unica occasione!

Acquista il secchiello di tasselli a un prezzo esclusivo e le viti te le regaliamo noi. Il nuovo secchiello con tasselli ad alte prestazioni e viti truciolari con intaglio PZD e testa piana svasata!

  • Secchiello pratico e resistente, con manico e coperchio: facile da trasportare ovunque
  • Coperchio trasparente: individua subito il contenuto e tieni sempre sotto controllo le scorte
  • Impilabile: ideale per uno stoccaggio ordinato e salvaspazio
  • Riutilizzabile, perfetto anche per l’organizzazione di piccoli oggetti in cantiere o a casa
  • Include viti truciolari con testa piana svasata e intaglio PZD2, pronte all’uso

 

SECCHIELLO 400 pz
Cod. art. 5939100001x

NEL CARRELLO

SECCHIELLO 200 pz
Cod. art. 5939100002

NEL CARRELLO

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento