Skip to main content

Davanti a un fissaggio da realizzare, la domanda iniziale è sempre la stessa: qual è il tassello o l’ancorante più adatto alla propria lavorazione?

Ogni installazione presenta variabili specifiche: materiali di base diversi, carichi in gioco, ambienti più o meno aggressivi, eventuale necessità di certificazioni, profondità di ancoraggio differenti, etc..

È qui che il valore della gamma Würth di tasselli e ancoranti, fa davvero la differenza: un insieme completo di soluzioni progettate per coprire le esigenze più comuni come quelle più specialistiche. Dalle applicazioni leggere di tutti i giorni ai fissaggi certificati per situazioni più impegnative, ogni famiglia di prodotto è pensata per offrire sicurezza, continuità di prestazione e affidabilità nel tempo.

 

Per aiutare a orientarsi tra le diverse possibilità, ecco le principali categorie di fissaggio della gamma:

 

TASSELLI LEGGERI

Applicazioni versatili e immediate

 

I tasselli leggeri sono la scelta più frequente nelle installazioni di tutti i giorni. Offrono una tenuta sicura su molti materiali diversi, sia pieni sia forati, e garantiscono un fissaggio stabile anche quando il supporto presenta piccole irregolarità.
La struttura in nylon tecnico assicura resistenza, affidabilità nel tempo e una buona capacità di adattarsi al foro, qualità che li rende adatti a un utilizzo continuativo nel lavoro quotidiano. Sono apprezzati per la loro semplicità: si montano rapidamente, non richiedono accorgimenti complessi e possono essere caricati subito, permettendo di procedere con il lavoro senza interruzioni. Dal punto di vista tecnico, si basano su un principio di espansione che assicura una presa uniforme; alcune versioni includono accorgimenti come alette antirotazione o geometrie specifiche per rendere il fissaggio più stabile anche nei materiali più difficili.

Vantaggi

  • Installazione semplice e caricabilità immediata
  • Ampia compatibilità con diversi materiali
  • Disponibili con geometrie differenti per ottimizzare la tenuta
  • Ideali per applicazioni in interni

Limiti

  • Non adatti a carichi elevati
  • Prestazioni influenzate dal tipo di muratura

Materiali compatibili

  • Muratura piena e forata
  • Calcestruzzo
  • Calcestruzzo cellulare
  • Cartongesso (versioni specifiche)

Quando utilizzarli

  • Canaline, quadri elettrici, staffe leggere
  • Illuminazione, guide, profili, componenti di finitura

Quando evitarli

  • Fissaggi strutturali
  • Installazioni su supporti molto degradati

TASSELLI LEGGERI
Scopri la nostra gamma completa

CLICCA QUI

TASSELLI PER CAPPOTTO

Dalla posa ai fissaggi sulla superficie

 

I tasselli per cappotto sono progettati per gestire tutte le esigenze legate ai sistemi di isolamento ETICS: sia la posa dei pannelli sia i fissaggi successivi sulla loro superficie. Lavorano direttamente sul materiale isolante, dove la tenuta non dipende dalla muratura ma dal comportamento del pannello stesso, garantendo stabilità senza compromettere l’isolamento né creare punti deboli sulla facciata.
Sono concepiti per distribuire il carico in modo ampio e controllato, riducendo la pressione sull’isolante e mantenendo intatte le prestazioni del sistema termico. Le loro geometrie assicurano una presa stabile anche su materiali morbidi come EPS o lana minerale, mentre alcune versioni integrano sistemi di ribattimento o viti di espansione per aumentare ulteriormente la tenuta.
Che si tratti della posa del cappotto o del montaggio di accessori esterni — come antenne leggere, targhe, sensori o punti di ancoraggio — rappresentano una soluzione sicura e dedicata, pensata per lavorare nel pieno rispetto dell’efficienza del sistema isolante.

Vantaggi

  • Nessuna compromissione del sistema isolante
  • Ottima tenuta anche su materiali poco consistenti
  • Ampia varietà di prodotti che copre qualsiasi tipologia di fissaggio, dalla cassetta delle lettere al condizionatore a muro

Limiti

  • Non compatibili con murature senza cappotto

Applicazioni tipiche

  • Antenne leggere
  • Insegne e targhe
  • Accessori da facciata
  • Componenti che richiedono stabilità (anche con carichi elevati)

Quando utilizzarli

  • In presenza di cappotto termico e materiali isolanti a bassa densità

Quando evitarli

  • In assenza di cappotto termico o pannelli isolanti in generale

TASSELLI PER CAPPOTTO
Scopri la nostra gamma completa

CLICCA QUI

ANCORANTI PESANTI

Carichi elevati e fissaggi professionali

 

Gli ancoranti per fissaggi pesanti sono pensati per tutte le situazioni in cui è fondamentale ottenere una tenuta elevata e un risultato affidabile nel tempo. La loro struttura garantisce robustezza e precisione, elementi essenziali quando il fissaggio coinvolge carichi importanti o componenti che devono rimanere stabili per anni.
Sono progettati per lavorare al meglio nel calcestruzzo, dove trovano condizioni favorevoli per sfruttare appieno la loro capacità di ancoraggio. Una volta installati, offrono un comportamento molto stabile: l’attrito per espansione e l’accoppiamento geometrico di forma assicurano un fissaggio sicuro e costante. Per questo sono utilizzati nelle installazioni più impegnative — strutture metalliche, impianti industriali, mensole pesanti — ovunque la sicurezza sia una priorità e servano prestazioni chiare e verificabili. Molti modelli sono disponibili anche con certificazioni specifiche, utili quando il lavoro richiede conformità a standard precisi, come applicazioni in zona sismica o installazioni soggette a normative.

Vantaggi

  • Caricabilità immediata
  • Elevata resistenza meccanica
  • Disponibili con certificazioni ETA per calcestruzzo fessurato/non fessurato
  • Installazione semplice e controllabile

Limiti

  • Possono essere usati solo su calcestruzzo
  • La precisione del foro è fondamentale
  • Non adatti a murature deboli o forate

Applicazioni tipiche

  • Strutture metalliche
  • Staffaggi industriali
  • Macchinari
  • Parapetti, mensole
  • Installazioni in zone con requisiti sismici

Quando utilizzarli

  • Carichi elevati
  • Necessità di certificazioni di sicurezza
  • Lavori industriali o edilizia pesante

Quando evitarli

  • Su muratura in mattoni pieni o forati

ANCORANTI PESANTI
Scopri la nostra gamma completa

CLICCA QUI

ANCORANTI CHIMICI

Massima affidabilità e adesione totale 

 

Gli ancoranti chimici sono pensati per lavori che richiedono la massima tenuta e grande affidabilità, soprattutto quando il supporto è delicato o non omogeneo. La resina si adatta al foro e crea un legame continuo tra barra e materiale di base, senza esercitare espansione. Questo permette di ottenere un ancoraggio sicuro anche su mattoni forati o murature meno compatte. Il loro punto di forza è la capacità di riempire completamente lo spazio disponibile e aderire in modo uniforme, garantendo un fissaggio preciso e stabile. Sono una soluzione estremamente versatile: consentono di scegliere la profondità di ancoraggio in base alle esigenze del lavoro, risultando particolarmente utili quando si devono fissare barre filettate, staffaggi pesanti o elementi soggetti a sollecitazioni elevate. Sono spesso utilizzati anche nelle riprese strutturali o quando si richiedono prestazioni certificate. La corretta pulizia del foro e il rispetto dei tempi di indurimento sono passaggi fondamentali per ottenere il massimo dal prodotto.

Vantaggi

  • Elevate capacità portanti
  • Nessuna espansione o adattamento geometrico di forma
  • Profondità di ancoraggio variabile in funzione dell’elemento da fissare e della tenuta richiesta
  • Idonei anche per riprese strutturali con ferri d’armatura

Limiti

  • Indispensabile la corretta pulizia del foro
  • Tempi di indurimento da rispettare, variabili con la temperatura

Materiali compatibili

  • Calcestruzzo
  • Mattoni pieni e forati
  • Muratura mista
  • Calcestruzzo cellulare

Applicazioni tipiche

  • Ancoraggi pesanti
  • Riprese strutturali
  • Installazioni con vincoli tecnici specifici

Quando utilizzarli

  • Quando occorre la massima tenuta
  • Su materiali delicati o non omogenei
  • Quando serve profondità variabile di ancoraggio

Quando evitarli

  • Se serve caricabilità immediata

ANCORANTI CHIMICI
Scopri la nostra gamma completa

CLICCA QUI

La scelta del tassello o dell’ancorante più adatto dipende dipende non solo dall’elemento da fissare ma da una combinazione specifica di fattori: il supporto su cui si lavora, carichi in gioco, le condizioni ambientali di installazione, certificazioni necessarie e parametri geometrici a contorno. Una volta chiariti questi aspetti, diventa semplice individuare la soluzione più efficace.

La nostra gamma è pensata per accompagnare il professionista in tutte queste situazioni: dai tasselli leggeri ai tasselli per cappotto, dagli ancoranti pesanti agli ancoraggi chimici per le applicazioni più impegnative. Ogni famiglia di prodotti nasce per rispondere a un’esigenza specifica e garantire un risultato solido, pulito e affidabile.
E, come sempre, non ci fermiamo al prodotto. Mettiamo a disposizione competenza, supporto tecnico e indicazioni pratiche per aiutare a lavorare con continuità, sicurezza e risultati professionali.
È questo che, per noi, significa essere un partner a 360°: esserci in ogni fase, dalla scelta del fissaggio fino alla sua installazione sul campo.

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento