Skip to main content

Cos’è lo spot repair e perché conviene

Le lavorazioni di spot repair permettono di intervenire in modo mirato su difetti localizzati della carrozzeria, come graffi, piccole ammaccature e danni limitati su lamiera e plastiche.

Rispetto ai metodi tradizionali, questo approccio consente di:

  • ridurre drasticamente i tempi di lavorazione
  • limitare consumo di materiale
  • evitare interventi estesi su tutta la superficie

Per il carrozziere significa una cosa semplice:
rispondere più velocemente a lavorazioni molto richieste dai clienti, mantenendo qualità e marginalità

In questo articolo ti spieghiamo:

  • come gestire eventuali spelature da carteggiatura 
  • come ripristinare la goffratura delle plastiche

Come ricreare la zincatura nelle parti smerigliate

Durante la smerigliatura, la zincatura originale viene rimossa.  Il ripristino di questa protezione prima dell’applicazione dello stucco evita futuri problemi di riaffioramento. 

Se si vuole ricreare una zincatura è necessario utilizzare un prodotto specifico come l’agente anticorrosione Metalyt che rispetto ai classici zincanti resiste al contatto di qualsiasi solvente. Inoltre l’elevata elettroconduttività favorisce le normali fasi di saldatura a punti, autogena e a gas inerte.

Perché usarlo

  • Verniciabile con tutte le vernici di rivestimento superiore 1C e 2C in commercio
  • Aderisce ad acciaio, alluminio e stagno
  • Prestazioni eccezionali in abbinamento ai rivestimenti sigillanti liquidi a base PU e polimero MS

Vantaggio operativo

  • asciuga in 5–10 minuti con lampada
  • permette di procedere rapidamente alla stuccatura

Il consiglio dell’esperto

Prima di stuccare fai una pulizia preliminare in modo da rimuovere i fumi del prodotto

metalyt spot repair

Agente anticorrosione Metalyt

Cod. art. 0893214420

NEL CARRELLO

Primer e fondo: come utilizzarli nel modo giusto

Uno degli errori più comuni riguarda l’uso indistinto di primer e fondi. Ecco alcuni consigli utili.

Fondo universale riempitivo

Quando si interveniene su parti circoscritte, la scelta di un fondo spray può rapprensentare l’alternativa migliore quando si vogliono ottimizzare i tempi di preparazione. Il fondo riempitivo universale rispetto ai classici fondi spray, consente una maggiore copertura e una elevata stabilità. Ideale per livellare la superficie in presenza di stuccature senza creare successive “rimarcature” nel tempo. Prima dell’uso, va agitata accuratamente la bomboletta per 2 minuti da quando si avverte il suono delle sfere di miscelazione

 Perché usarlo
  • pellicola spessa con eccellente capacità di riempimento
  • eccellenti proprietà di levigatura a secco
  • possibilità di carteggiatura a umido o a secco

Come scegliere il colore

  • in continuità con il fondo originale
  • oppure un colore più caldo per migliorare la copertura della vernice finale

Il consiglio dell’esperto

Prima di applicare il fondo è utile intiepidire la superficie.

fondo universale_spot-repair

Fondo universale riempitivo

Cod. art. 0893070500

NEL CARRELLO

Primer acido

Se durante la levigatura emergono zone scoperte è consigliato utilizzare un primer acido, così da evitare i tempi di asciugatura del fondo universale.

Perché è strategico nello spot repair

  • verniciabile subito (bagnato su bagnato)
  • elimina tempi morti
  • agisce perfettamente su lamiera e alluminio

Risultato: lavorazioni molto più veloci

Primer acido monocomponente

Cod. art. 5867000121

NEL CARRELLO
spot repair goffratura

Plastiche e goffratura: come ripristinare l’effetto originale

Le plastiche non verniciate che presentano segni come i classici graffi possono essere ripristinate efficacemente in pochi passaggi. Dopo la levigatura e se ne necessario stuccatura, l’applicazione di un goffrante permette di ripristinare l’effetto originale. 

Soluzione: goffrante per plastiche

La goffratura è la fase finale della verniciatura.

Ricordati di utilizzare i corretti DPI durante l’applicazione di prodotti aerosol

Würth propone un goffrante per plastiche monocomponente specifico per ripristinare la goffratura originale delle componenti plastiche di un veicolo. Particolarmente indicato per paraurti, modanature, rivestimenti e interni.

Fornito con 2 ugelli, permette di replicare una goffratura fine o grossa uguale all’originale.

Vantaggi

  • Asciugatura rapida
  • Fuori polvere dopo 10 minuti e asciutto al tatto dopo 20 minuti.
  • Verniciabile dopo 4 ore

Il consiglio dell’esperto

Prova l’adattatore per bomboletta per migliorare il controllo e l’effetto finale

Monocomponente TEXTUPLAST

Cod. art. 0893190811

NEL CARRELLO

Ti potrebbero interessare anche…

Kit polvere di controllo per levigatura

Cod. art. 0893600150

NEL CARRELLO

Prodotto per rimozione dei residui di silicone Aqua

Cod. art. 5867000120

NEL CARRELLO

Vernice spray Quattro

Disponibile nella gamma RAL specifica. Cod. art. 089339….

NEL CARRELLO

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Ecco le FAQ

    Cos'è lo spot repair?

    Lo spot repair è una tecnica di riparazione localizzata che consente di intervenire su graffi, piccole ammaccature e danni circoscritti senza dover riverniciare l’intero componente. Questo approccio permette di ridurre tempi di lavorazione, consumo di materiali e costi operativi, mantenendo elevati standard qualitativi.

    Quando utilizzare il primer acido?

    Il primer acido è particolarmente utile quando durante la levigatura emergono zone di metallo nudo o alluminio. Grazie all’applicazione bagnato su bagnato, consente di proseguire rapidamente il ciclo di lavorazione senza attendere i tempi di asciugatura di un fondo tradizionale.

    Come si può ricreare la zincatura originale dopo una riparazione?

    Durante la smerigliatura la zincatura originale viene rimossa. Per ripristinare la protezione anticorrosiva è possibile utilizzare prodotti specifici come gli agenti anticorrosione a effetto zincatura, che consentono di proteggere il metallo prima della fase di stuccatura.

    Come ripristinare la texture originale delle plastiche?

    Per ricreare la finitura originale di paraurti, modanature e altre componenti plastiche è possibile utilizzare un goffrante specifico. Questi prodotti consentono di riprodurre la texture superficiale originale prima della fase di verniciatura.

    Quali sono i vantaggi dello spot repair rispetto alle altre tecniche?

    I principali vantaggi sono:

    • riduzione dei tempi di lavorazione;
    • minore consumo di materiali;
    • intervento limitato alla zona danneggiata;
    • ottimizzazione dei costi operativi;
    • maggiore rapidità nella gestione delle richieste più frequenti dei clienti.

    Questa tecnica rappresenta una soluzione efficace per aumentare la produttività della carrozzeria senza rinunciare alla qualità del risultato finale.

    Lascia un commento