Skip to main content

Lo spinotto autoforante AW 40 è l’ideale per fissaggi di travi in legno con staffe in alluminio o acciaio.

Caratteristiche dello spinotto autoforante per fissaggi legno-acciaio

Per fissaggi di travi in legno con staffe in alluminio o acciaio

  • autoforante: la speciale punta permette di forare in un’unica operazione sia il legno che l’alluminio (fino a 6 mm di spessore) senza necessità di preforatura (è necessario preforare solo per spessori maggiori e per acciaio);
  • avvitante: lo speciale filetto, posizionato direttamente dopo la punta, è di diametro crescente e perciò permette un rapido e facile avvitamento dello spinotto con sforzi minimi per l’operatore;
  • autofilettante: lo speciale filetto crea una filettatura sia nel legno che nel metallo per garantire massima tenuta.

Per collegamenti travi legno-legno e legno-calcestruzzo

  • in acciaio temprato con rivestimento in lamelle di zinco per prevenire la corrosione per contatto, fenomeno che può avvenire con la zincatura bianca
  • con testa larga o cilindrica
spinotto_autoforante_aw

Lo spinotto è particolarmente adatto per l’installazione con la staffa a scomparsa in alluminio. Oltre al trapano avvitatore (vai ai trapani avvitatori >), si consiglia di utilizzare lo spinotto con questi prodotti:

Scopri il manuale delle piastre angolari e scopri le nuove pagine dedicate al calcolo e alla scelta delle piastre.

staffe per travi in legno a scomparsa

    Hai bisogno di maggiori informazioni sui nostri servizi per i progettisti?

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.