Skip to main content
Il transpallet è essenziale per la movimentazione di pallet tipo Europallet o pallet a perdere. Transpallet manuale, elettrico o semi-elettrico sono diversi i carrelli da magazzino sul mercato e devono essere scelti in base alle specifiche necessità del tuo lavoro, come il carico di lavoro massimo, l’altezza di sollevamento, l’altezza da terra.
Il transpallet è fondamentale in magazzino in ambito commerciale e industriale: indispensabile per la movimentazione in magazzino di pallet, pedane o bancali.

Costituito da un carrello con due forche anteriori in acciaio e da una barra di trazione, mediante un sistema di pompaggio, il trans-pallet manuale riesce a di sollevare e spostare da un punto la merce senza bisogno di un forte dispendio di energie umane.

Transpallet manuale

Quanti tipi di transpallet esistono?

Esistono principalmente tre tipi di transpallet:

  • Transpallet manuali: grazie a un sistema idraulico messo in funzione manualmente, il timone aziona il pompaggio e pertanto il sollevamento dei bancali di merce
  • Transapllet semi elettrico: dispositivo elettrico per il sollevamento ma manuale nel trasporto
  • Transpallet elettrico: tramite energia elettrica permette di percorrere distanze più lunghe in tempi brevi rispetto al transpallet manuale
  • Transpallet pesatore: dotato di una bilancia, permette di pesare immediatamente la merce da trasportare.

Anche le forche sono fondamentali nella scelta del transpallet.

  • Forche corte: una lunghezza di 80 cm, sono utilizzate principalmente dai trasportatori, perché manovrabili in maniera semplice anche in spazi ristretti
  • Forche lunghe: lunghezza di 115 cm, sono consigliate per carichi sbilanciati o per pallet più lunghi di 80 cm

Per sapere come si usa il transpallet manuale ti consigliamo di leggere le istruzioni.

  • mettere la leva in posizione di guida
  • avvicinarsi frontalmente al pallet
  • sollevare le forche fino all’elevazione consigliata
  • avanzare sino al completo inforcamento del carico (pallet)
  • quando si esegue una manovra, assicurarsi che vi sia spazio sufficiente tra timone e pareti o scaffali.

Attenzione: ricordati di procedere sempre rivolti verso la direzione di marcia. Non camminare all’indietro, in particolare nelle vicinanze delle pedane di carico-scarico esterne. I carichi non devono impedire la visibilità al conducente del mezzo;

Il  transpallet a mano di Würth: lo strumento che ti semplifica il trasporto merce

Il carrello per magazzino di (vai al prodotto >) è un transpallet a doppio rullo composto idi materiali resistenti: il corpo in acciaio, i rulli in poliuretano e le ruote direzionali in gomma. Semplice da utilizzare e maneggevole, i rulli d’invito ottimizzano i tempi di entrata e uscita dei pallet.

Anche il trasporto del mezzo è semplificato dalla maniglia timone con rivestimento in plastica. I tiranti fissi in acciaio forniscono una maggiore robustezza e una elevata affidabilità delle forche, proteggendo il carico durante il trasporto.

La velocità di discesa del carico è regolabile tramite leva e la valvola di sicurezza per non oltrepassare il carico massimo, evitano i danni strutturali e allo stesso carico trasportato.

La verniciatura invece è fatta a polvere per una finitura durevole e di qualità.

Transpallet manuale

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.