L’etichettatrice è uno strumento usato ogni giorno da professionisti di svariati settori per la creazione di targhette segnaletiche, informative o archivi. Decidere quale etichettatrice scegliere dipende quindi molto dal tipo di utilizzo che ne farai.
Ci sono però dei prodotti versatili, adatti ad un uso professionale, facili da usare ed estremamente efficienti.
Scopri allora tutti i segreti di un’etichettatrice: come funziona e quali sono gli accessori utili per usarla al meglio e avere sempre con te tutto l’indispensabile.
Come funziona un’etichettatrice a trasferimento termico e quali sono i vantaggi
Devi stampare delle etichette, resistenti e leggibili e stai cercando la tua nuova etichettatrice: quale scegliere? Sicuramente un modello a trasferimento termico che usa il calore per trasferire l’inchiostro sul nastro. Otterrai così una stampa permanente, con caratteri precisi e resistenti al tempo e all’usura.
Il funzionamento è piuttosto semplice e simile a quello di una classica stampante. L’etichettatrice stampa su nastro stringhe alfanumeriche sulla base degli input che riceve. Tali comandi possono essere immessi direttamente dalla tastiera dell’etichettatrice o tramite un software dedicato presente su un computer, collegato all’etichettatrice.
I tempi di stampa sono veloci e l’etichetta può essere immediatamente utilizzata.
Etichettatrice DYMO Labelmanager 420P compatta, multifunzione e semplice da usare
Se non sai quale etichettatrice scegliere, la DYMO Labelmanager 420P (scopri il prodotto >) è sicuramente un’ottima opzione, per l’efficienza, le funzioni disponibili e la maneggevolezza.
Questa etichettatrice è uno strumento compatto e leggero, comodo quindi da portare con te. È un dispositivo a batteria ricaricabile agli ioni di litio e funziona per trasferimento termico.
Ideale per etichettature individuali, è in grado di effettuare stampe multilinea, fino a 4 righe, permettendo così un’elevata personalizzazione. Puoi anche scegliere tra 10 tipi di carattere, 7 diverse dimensioni e 8 bordi e nastri di varie dimensioni. È infatti compatibile con nastri di altezze di 6, 9, 12 o 19 mm.
La DYMO Labelmanager 420P permette anche di stampare codici a barre (EAN 8 e 13 posizioni e UPC) e copie multiple. Puoi inoltre regolare la lunghezza fissa, impostare una numerazione continua e visualizzare l’anteprima di stampa.
Tutto è estremamente semplice e veloce, così come la sostituzione della cassetta.
Una volta impostati i comandi tramite i tasti alfanumerici, potrai visualizzare gli effetti selezionati sull’ampio display retroilluminato a 4 righe. In alternativa è possibile collegare l’etichettatrice a un computer tramite USB e attivarla mediante software serviti.
L’etichettatrice tiene in memoria fino ad un massimo di 10 etichette, compresa sempre l’ultima.
Nastri autoadesivi sottili ma super-resistenti per stampaggi di alta qualità
Una volta deciso quale etichettatrice scegliere è importante valutare bene anche quali nastri utilizzare. Solo un prodotto professionale può garantire una riuscita perfetta e duratura.
Nastro autoadesivo per etichettatrici LabelManager DYMO e LabelPoint
Disponibile in 4 altezze (da 6, 9, 12 e 19 mm) questo nastro è compatibile con le etichettatrici delle serie LabelManager DYMO e LabelPoint. È
dotato di un lato inverso scanalato che agevola la rimozione della pellicola protettiva e puoi averlo in diverse varianti di colore: nero/bianco, nero/rosso, nero/giallo, nero/blu, nero/trasparente.
Nastro flessibile per vecchi modelli di etichettatrice ELITE 420 e ELITE E PT 340
Questi nastri laminati (vai al prodotto >) sono formati da 6 strati di materiale, sottili ma estremamente resistente. I caratteri, stampati tramite trasferimento termico tra due strati di poliestere, sono quindi indelebili e indistruttibili.
L’elevata laminazione da 50 μm (0,050 mm) rende i nastri resistenti all’abrasione, agli oli e alle sostanze chimiche.
Adattatore di alimentazione CA per etichettatrice DYMO Label Point 30
Con questo alimentatore, compatto e leggero, puoi ricaricare facilmente la tua etichettatrice DYMO Label Point 30, proprio come un qualsiasi dispositivo elettronico.
Valigetta con etichettatrice e completa di accessori
Un comodo kit (vedi i dettagli >) con tutto il necessario per creare etichette di varie dimensioni, stile e colori. Questa comoda valigetta contiene un’etichettatrice DYMO e un assortimento completo di accessori, in modo da avere tutto sempre a portata di mano e riposto ordinatamente.
La confezione comprende:
- 1 etichettatrice DYMO Labelmanager 420P
- 1 nastro DYMO nero/bianco
- 1 nastro DYMO nero/trasparente
- 1 nastro DYMO nero/giallo
- 1 adattatore CA per DYMO LabelPoint 420
- 1 inserto termoformato per valigetta 8.4.2
- 1 sistema valigetta 8.4.2