Con l’introduzione del nuovo regolamento 425/2016 DPI sono diversi i cambiamenti sulla normativa e sulla certificazione dei dispositivi di protezione individuale. Gli occhiali di protezione sono dei DPI che devono sottostare alla normativa del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 9.04.2008, n. 81). Approfondiamo i cambiamenti per quello che riguarda la scelta dei DPI occhi per la protezione della vista, e scegli i dpi occhiali di protezione per il tuo lavoro!
DPI occhi: come proteggere gli occhi con i Dispositivi di Protezione Individuale secondo normativa
L’occhio è un organo importante e sensibile: circa il 95% delle sensazioni le cogliamo con gli occhi. Nel mondo del lavoro le protezioni naturali come ciglia, palpebre e lacrimazione non bastano per proteggere questo organo così importante. Scopri come scegliere i DPI occhi:
- Quali sono i rischi di non proteggere gli occhi sul lavoro
- Come scegliere la tonalità delle lenti degli occhiali da lavoro e riconoscere la certificazione degli occhiali da lavoro
- Come leggere la marcatura dei telai degli occhiali di protezione
- Come leggere la marcatura delle lenti degli occhiali di protezione
Normativa DPI occhi: quali sono i rischi di non proteggere gli occhi sul lavoro?
Gli occhi sul lavoro devono essere preservati da una molteplicità di rischi, per questo è fondamentale usare i DPI occhi adeguati al proprio lavoro:
- rischi ottici (la luce naturale e artificiale o le sorgenti di radiazioni causano una gran parte delle lesioni agli occhi (raggi UV e IR. I raggi IR e UV) in dipendenza della lunghezza d’onda)
- rischi meccanici (polvere a grana grossa e fine, particelle ad alta velocità, corpi incandescenti e metalli)
- rischi chimici (aerosol e aeriformi, spruzzi o gocce di soluzioni chimiche che possono penetrare nell’occhio, corrodere la retina e danneggiare la vista)
- rischi termici (il freddo può causare lacrimazione protratta, il calore può provocare infiammazioni o ustioni)
DPI occhiali di protezione: come scegliere la tonalità delle lenti degli occhiali da lavoro e riconoscere la certificazione degli occhiali da lavoro
| Tonalità e utilizzo | Marcatura | |
![]() |
Trasparente
Lavori meccanici in buone condizioni di visibilità. |
2C-1.2 |
![]() |
Giallo
Ispezioni di superfici, lavori meccanici, lavorazioni all’interno di gallerie, lavorazioni con cattive condizioni atmosferiche. |
2C-1.2, 2C-1.2/5-1.4 |
![]() |
Grigio fumo
Attività all’esterno, lavori meccanici con rischio di abbagliamento |
2C-2.5/5-2.5 2C-3/5-3.1 |
![]() |
Trasparente specchiato
Lavori con carrello elevatore, lavori meccanici, lavori con passaggio tra ambienti bui e luminosi |
2C-1.7/5-1.7 |
| Utilizzo | Classe di protezione | |
![]() |
Per assistenti alla saldatura | 1,7 |
![]() |
Taglio ossioacetilenico leggero | 2/3 |
![]() |
Saldatura e brasatura forte, taglio ossioacetilenico | 4 |
![]() |
Saldatura e brasatura forte, taglio ossioacetilenico | 5 |
![]() |
Saldatura e brasatura forte, taglio ossioacetilenico | 6 |
Come leggere la marcatura dei telai degli occhiali di protezione
DPI occhiali di protezione: marcatura produttore
Sigla del produttore di riferimento
Normativa occhiali di protezione: Norme EN secondo la direttiva 89/686/CEE
Tutti i dispositivi di protezione devono adeguati al tuo lavoro, scopri le categorie DPI per trovare quelli a norma per il tuo lavoro. I DPI di II e III categoria devono essere certificati da un ente riconosciuto a livello Europeo. La normativa occhiali di protezione richiede una certificazione di prodotto che dimostra la rispondenza ai requisiti individuati nella direttiva 89/686/CEE può avere come base la valutazione delle prestazioni del DPI secondo le normative di seguito rappresentate.
EN 166 – Protezione personale degli occhi. Specifiche
EN 175 – Protezione personale. Equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la saldatura e i procedimenti connessi
La normativa EN 166 richiama alcune altre normative che dettagliano i requisiti che il DPI deve soddisfare a seconda della tipologia di appartenenza, del campo d’uso e delle prestazioni individuate:
EN 165 – Protezione personale degli occhi. Vocabolario.
EN 167 – Metodi di prova ottici
EN 168 – Metodi di prova non ottici
EN 169 – Filtri per la saldatura e tecniche connesse
EN 170 – Filtri ultravioletti
EN 171 – Filtri infrarossi
EN 172 – Filtri solari per uso industriale
EN 1731 – Protettori degli occhi e del viso a rete
EN 379 – Specifiche per filtri automatici di saldatura
Resistenza meccanica, resistenza agli urti contro particelle ad alta velocità
Indica il grado di resistenza agli urti delle lenti e viene suddivisa in quattro categorie, prova con sfera con ø 6 mm:
- F = impatto a bassa energia (45 m/s) – visiere, occhiali, occhiali a maschera
- B = impatto a media energia (120 m/s) – visiere, occhiali a maschera
- A = impatto ad alta energia (190 m/s) – visiere in PC
- S = robustezza incrementata (12 m/s) – occhiali con lenti in vetro
Come leggere la marcatura delle lenti degli occhiali di protezione
Classe di protezione
Questo numero si riferisce alla scala di protezione delle lenti e ti informa se queste possiedono un effetto filtrante. Il primo numero indica da cosa la lente protegge (riferendosi alla legenda qui sotto) e il secondo – dopo il trattino – il grado di protezione.
2. ultravioletti
3. ultravioletti senza alterazione di colori
4. infrarosso
5. solare
6. solare e infrarosso
Resistenza meccanica, resistenza agli urti
Come nel caso della marcatura del telaio, anche in questo caso questo parametro indica il grado di resistenza agli urti delle lenti e viene suddivisa in quattro categorie, prova con sfera con ø 6 mm:
S → Resistenza aumentata
F → Urto, energia bassa (45 m/s)
B → Urto, energia media (120 m/s)
A → Urto, energia alta (190 m/s)
Classe ottica
Determina il potere rifrattivo delle lenti ed è definita da tre classi, che vanno dalla 1 alla 3. Gli occhiali che sono in classe 3 possono essere utilizzati solo per brevi periodi.
Marchio di conformità, marcatura CE
Il marchio CE garantisce che l’occhiale ha superato i test ed è a norma secondo la EN 166:2001
N → occhiale resistente all’appannamento
K → occhiale resistente all’abrasione
Settembre in Würth è il Mese dei DPI!
Nuove brochure dedicate e nuovi video ti aspettano sul nostro sito! >













| E-Business