Skip to main content

Una vite bloccata e arrugginita può comportare un problema per un artigiano: “ci mancava solo questa vite arrugginita che non si svita!”
La forza bruta non funziona ma i giusti prodotti chimici per rimuovere la ruggine possono essere l’alleato ideale!

Prima di affrontare la ruggine sappi che questa si crea solo dove il ferro è stato lavorato: non solo viti, ma anche serrature, attrezzi da giardino o parti del veicolo.

Quando il ferro entra in contatto con l’umidità e l’ossigeno si corrode e ossida. Gli atomi di ossigeno si combinano con il ferro e si crea uno strato di ossido di ferro. Questo di solito succede molto rapidamente e la ruggine si diffonde in fretta.

La soluzione per svitare una vite arrugginita: i chimici antiruggine

Le viti leggermente arrugginite di solito possono essere allentate senza problemi. Ma più spesso è lo strato di ossido di ferro, più diventa difficile. Di seguito, vorremmo mostrarti che gli antiruggine chimici sono un aiuto rapido che è garantito per non fallire:

Rost Off antiruggine: l’universale con un vantaggio per l’industria alimentare

Iniziamo con l’antiruggine ad alte prestazioni, il Rost Off Special. Le eccezionali proprietà di scorrimento garantiscono una rapida penetrazione nella ruggine e nella corrosione.

Applicazione: Spruzzare sulle parti da trattare e lasciare agire l’antiruggine per un breve periodo. L’effetto inizia subito dopo la spruzzatura.
Suggerimento: Rost Off Special è registrato NSF H1 e può quindi essere utilizzato nel settore alimentare.

Per allentare collegamenti a vite e giunti estremamente arrugginiti e ossidati su macchine, aggregati e dispositivi, preferibilmente nell’industria alimentare e delle bevande.

Antiruggine Rost Off Black: il multitalento

Il Rost Off Black è il versatile di casa Würth: altamente efficace a base di grafite può essere utilizzato come antiruggine, lubrificante, protezione dalla corrosione e detergente. È caratterizzato dalla capacità di lubrificare le connessioni bloccate e corrose e forma un film lubrificante resistente alla pressione. D’altra parte, è resistente a temperature da -30 °C a 450 °C e ha un effetto lubrificante ideale anche in un ambiente umido.

Consiglio: protegge dalla corrosione le superfici metalliche trattate, è idrorepellente, privo di silicone e non si ingrassa.

Rost Off Ice Plus: l’innovativo

L’effetto cracking a bassa temperatura con shock a freddo fino a -60 °C allenta anche i collegamenti a vite molto bloccati. Il Rost Off Ice Plus offre una protezione duratura contro la corrosione grazie ai potenti additivi, che contribuiscono anche alla conservazione delle superfici nel tempo.

Il prodotto contiene nitruro di boro ed è privo di microplastiche, n-esano, silicone e acidi.

Applicazione: Spruzzare sulle parti da trattare e lasciare agire per breve tempo. In caso di connessioni ostinate ripetere l’applicazione, se necessario, allungando il tempo di posa.
Suggerimento: la protezione ottimale dalla corrosione si ottiene aggiungendo additivi anticorrosivi. Ciò garantisce una protezione duratura contro l’ulteriore formazione di corrosione!

Rost Off Special

Rost Off Special

Cod. art. 0893130400

NEL CARRELLO
Rost Off Black

Rost Off Black

Cod. art. 0890200500

NEL CARRELLO
Rost Off Ice Plus

Rost Off Ice Plus

Cod. art. 0893241060

NEL CARRELLO

    Hai bisogno di maggiori informazioni? Scrivici!

    Compila il form per essere ricontattato a breve da un referente Würth.


    Lascia un commento