Edilizia sostenibile e nuove sfide energetiche
Negli ultimi anni la sostenibilità edilizia è diventata un obiettivo strategico per progettisti, imprese e committenti. Non riguarda soltanto la riduzione dell’impatto ambientale, ma anche il comfort abitativo, l’efficienza energetica e la durabilità delle strutture.
Secondo i dati europei, il settore edilizio è responsabile di una quota significativa dei consumi energetici e delle emissioni di CO₂. In Italia, gli edifici residenziali e commerciali contribuiscono rispettivamente al 70% e al 30% delle emissioni totali del comparto.
In questa guida scoprirai come i serramenti ad alte prestazioni, insieme a una posa in opera qualificata, rappresentano una leva concreta per migliorare le performance energetiche degli edifici e accelerare la transizione verso una edilizia più sostenibile.
I tre pilastri della sostenibilità edilizia
Un edificio sostenibile integra soluzioni che garantiscono benefici ambientali, economici e sociali.
-
Ambientale → riduzione delle emissioni di CO₂, materiali a basso impatto, efficientamento energetico.
-
Economico → minori costi di gestione e manutenzione, aumento del valore immobiliare.
-
Sociale → comfort abitativo, salubrità degli ambienti, accessibilità per tutti.
📌 Un edificio sostenibile è quello che consuma meno, dura di più e migliora la vita di chi lo abita.
Serramenti ad alte prestazioni: un elemento chiave
I serramenti non sono semplici componenti, ma protagonisti silenziosi dell’efficienza energetica. Le loro funzioni principali:
-
migliorare l’isolamento termico e acustico
-
garantire la tenuta all’aria e all’acqua
-
ottimizzare l’illuminazione naturale
Sistemi certificati permettono di raggiungere standard come CasaClima, Passivhaus o NZEB (Nearly Zero Energy Building). Tuttavia, il potenziale dei serramenti si realizza solo se installati correttamente.
La posa qualificata: requisito per l’efficienza
Anche il miglior serramento perde efficacia se montato senza attenzione tecnica. Una posa non qualificata può generare:
-
ponti termici
-
infiltrazioni d’aria
-
condensa e muffe
Nel 2024, gli interventi di riqualificazione energetica (inclusa la sostituzione degli infissi) hanno portato a una riduzione del 15% delle emissioni di CO₂ negli edifici residenziali. Un dato che conferma come la posa qualificata sia parte integrante della strategia di decarbonizzazione del patrimonio immobiliare.
Checklist rapida per una posa sostenibile
☑️ Utilizzare sistemi di posa certificati
☑️ Impiegare materiali isolanti ad alte prestazioni
☑️ Affidarsi a tecnici formati e qualificati
Serramenti a confronto
Caratteristica | Serramenti ad alte prestazioni | Serramenti standard |
---|---|---|
Isolamento termico | Elevato (Uw ≤ 1,0 W/m²K) | Basso-Medio (Uw > 2,0 W/m²K) |
Isolamento acustico | Alto (≥ 45 dB) | Limitato (≤ 30 dB) |
Tenuta all’aria e all’acqua | Ottimale con posa qualificata | Spesso insufficiente |
Durabilità | Lunga (oltre 30 anni) | Media (15-20 anni) |
Contributo alla sostenibilità | Favorisce NZEB e certificazioni | Non adatto a edifici a basso consumo |
Valore immobiliare | Incremento fino al +10% | Nessun impatto significativo |
Serramenti e sostenibilità: benefici concreti
Per i PROGETTISTI e COSTRUTTORI
-
Maggiore conformità agli standard normativi
-
Progetti più competitivi e certificabili
Per i COMMITTENTI
-
Riduzione dei consumi e delle bollette
-
Ambienti più confortevoli e salubri
-
Investimento duraturo nel tempo
Ricorda: ogni dettaglio conta
La sostenibilità edilizia non è fatta solo di grandi impianti o materiali innovativi. Spesso, la differenza la fanno i dettagli tecnici, come i serramenti e la loro posa.
➡️ Investire in serramenti ad alte prestazioni e posa qualificata significa:
-
ridurre l’impatto ambientale
-
aumentare il comfort abitativo
-
garantire la durabilità dell’intervento
In un’edilizia sempre più orientata alla sostenibilità, ogni scelta tecnica è strategica — e i serramenti restano tra i protagonisti più determinanti.